カテゴリ
- 農業機械(126)
- パソコン/周辺機器(9)
- バイク純正部品(3)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(119)
- メディアカバーマーケット(8)
- 三菱(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- SMC(2)
- 三洋工具(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- サカエ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ユーボン(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ブラックボックス(1)
- Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1)
エコロジープロダクト
「le-131」の検索結果

精密樹脂MLEベアリング MLE形
NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)¥77~税込¥85~1個当日出荷から7日以内出荷高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
スイッチ付マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途電気機器を内蔵したキャビネット材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)機械的寿命50万回以上マグネット異方性磁石絶縁抵抗100MΩ以上接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)電気的寿命5万回以上
晴天良好墨汁
BIGMAN(ビッグマン)¥319税込¥3511個4日以内出荷無塩タイプなので、金属に墨打ちしても錆びる心配がありません。粒子が若干大き目な為、定着性が良く、飛び散りにくい仕様になっています。用途木材・金属・コンクリートに適しています。仕様建築土木用寸法(mm)160×55×35質量(g)220タイプ無塩タイプ内容量(mL)180適合材鉄・木材・モルタル・コンクリート等
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ 1 5ML-E1311-00
YAMAHA(ヤマハ)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷主な適合純正品番5ML-E1311-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
エンジンミツビシ GB131LE-290
BIGM(丸山製作所)¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷規格MFH-G253ヨウ部品名称エンジンミツビシ GB131LE-290図解No高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.1、MFH-G253 操作関係部品_No.16
汎用エンジン(GBシリーズ)
Willbe(旧三菱重工メイキエンジン)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷から5日以内出荷独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。 新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。 業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。 カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。 新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。 本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。 またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。 様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン回転方向左(軸出力側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式点火方式無接点マグネット点火エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20速度調節方式遠心重錘式
液晶保護フィルム iiyama STYLE-14FH131-U5-UCSX 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama STYLE-14FH131-U5-UCSX 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。
ノートPC ケース と iiyama STYLE-14FH131-U5-UCSX 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
のぞき見防止 プライバシー フィルム iiyama STYLE-14FH131-U5-UCSX 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
マグネット式 プライバシー フィルター iiyama STYLE-14FH131-U5-UCSX 14インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
キーボードカバー シリコン と iiyama STYLE-14FH131-U5-UCSX 14インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。
PCバッグ ノートパソコンケース と iiyama STYLE-14FH131-U5-UCSX 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
上下吸着式 プライバシー フィルター iiyama STYLE-14FH131-U5-UCSX 14インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
SFPモジュール-1.25-Gb 1310-nm Single-Mode Fiber 20-km LC
ブラックボックス¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷1310nm シングルモード LC ~20km伝送距離(m)200000発光波長(nm)1310伝送速度(Gbps)1.25ファイバータイプシングルモード
リコイルスタータASSY
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷規格29~38フクム図解NoGKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.28、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.1、MS330EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.28、MS315EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.28、CSH-95-2 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、GKSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、GKSL3302 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MSV313B-M-2 -A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、GKSL3300-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MS331EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.28など
スパークプラグ
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷部品名称スパークプラグ図解NoMFH-G354 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.28、MFH-P262 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.28、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16
フアンカバー
BIGM(丸山製作所)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷部品名称フアンカバ-図解NoMS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.13、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.13、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.13、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.13、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.13、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.13、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.13
キャブレタアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷備考8~39フクム部品名称キヤブレタアセンブリ図解No高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7
リードワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷部品名称リードワイヤ図解No高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.46、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.30、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.46、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.30、MFH-P300 エンジン セル、ラベル部品_No.24、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.46、MFH-P300EK エンジン セル、ラベル部品_No.24、SPA-500 エンジン3部品_No.24、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.41、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.46
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称ガスケツト図解No高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.8、MRS75-503 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.45、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.44、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.45、MRS75-503 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、MRS75-503 エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.15、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.5、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.11、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.45、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.46、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13など
チョークブラケット
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷部品名称チヨークブラケツト図解NoMRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.45、MRS75-503 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.43、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.43、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.43
クリーナカバー
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称クリーナカバー図解NoMRS30H-131 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MRS75-503 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.1、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.1
キャブレタアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考10~39フクム部品名称キヤブレタアセンブリ図解NoGKSL3315R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、MRS30H-131 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.9、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.7、MLSL3315R1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称ベアリング図解NoMHL250 エンジン部 1999年 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4
クリーナケース
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷部品名称クリーナケース図解No高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MFH-G354 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MRS30HS-130 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2、MRS30H-131 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.2、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.2