カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le7-40gu-l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネットワークオプション(LE7-40GU-L用) 三菱電機

    ネットワークオプション(LE7-40GU-L用)

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    90日以内出荷
    質量(kg)約0.2外形寸法(mm)50×68×38ケーブル伝送ケーブル:Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブルフォーマット形式伝送フォーマット:HDLC準拠伝送速度(bps)56K/625K/2.5M/5M/10M通信機能CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 リモートデバイス局RoHS指令(10物質対応)対応伝送路バス(RS-485)伝送距離(m)CC-Link仕様による。詳細はマスタ局のマニュアルを参照設定項目局番、伝送速度、占有局数、拡張サイクリック設定、バージョン設定入力電源(V)なし (LE7-40GU-Lから供給)占有局数2局、4局CC-LinkバージョンVer.2.00(Ver.1.10もサポート)局番1~64局種別リモートデバイス局
  • 巻径演算オプション(LE7-40GU-L用) 三菱電機

    巻径演算オプション(LE7-40GU-L用)

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    90日以内出荷
    仕様●測長/残長(m):0~65000質量(kg)約0.2径(Φmm)巻径:D=0~2000周波数(Hz)メジャーパルス周波数:1.5~30、巻軸パルス周波数:0~200外形寸法(mm)50×68×35電源(V)入力:なし(LE7-40GU-Lから供給)、出力:エンコーダ用DC12/近接スイッチ用DC12出力接点出力:タイミング検出 3点、巻径用、測長/残長用 切替可、周速同期厚さ材料厚:T=0.1 μm~10 mm入力巻軸パルス入力:巻軸パルスセンサ用入力 2点メジャーパルス入力:メジャーパルスセンサ用入力接点入力:逆転/正転、巻径リセット、測長/残長リセット、メモリホールド、プリドライブ用5点回転速度(r/min)巻軸:N=0~3600RoHS指令(10物質対応)対応最大加速度(m/s2)a=V/t=(1~50)/60 t=加減速時間速度(m/min)ライン速度:V=0.1~1000
  • フィードバック/オープンループ式テンションコントローラ 三菱電機

    フィードバック/オープンループ式テンションコントローラ

    三菱電機
    259,800税込285,780
    1個
    90日以内出荷
    質量(kg)約1取付方式パネル取付け、床取付け使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)105×170×125電源(V)入力:AC100~240、出力:張力検出器用DC5・ボリューム用DC5・接点入力用DC24配線接続電源入力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、パウダクラッチ/ブレーキ出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、信号入出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱可表示液晶:320 dot×128 dot TFTモノクロ、7セグメントLED(モニタ用):4桁(1組)、単位表示用LED:4種(1組)、状態表示用LED:6点入力張力検出器入力:LX形張力検出器用、歪ゲージ用 (レンジ切替)信号形式接点信号入力:汎用 6点 シンク/ソース切替可出力:汎用 2点アナログ信号入力:汎用 3点出力:汎用 2点制御出力DC24 V系クラッチ/ブレーキ用出力:制御用 DC0~24 V 定格電流:2.7 A 定電圧/定電流制御切替可、プリドライブ/旧軸停止用 DC0~24 V 定格電流:制御用との合計が2.7 A以下サーボアンプインバータ用電圧出力:DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V 切替可、プリドライブ/旧軸停止用DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V切替可電空変換器用電流出力:DC0~20 mA、4~20 mA切替可絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により5以上・・・全端子一括とアース端子間で測定操作タッチパネル:アナログ抵抗膜式、ジョグダイヤル:プッシュオンスイッチ付き、キースイッチ:8点保存温度範囲(℃)-20~60通信機能Ethernet通信:CC-Link IEフィールドネットワークBasic、SLMP、MODBUS/TCP(スレーブ)、GT Designer3USB通信:パソコン通信 (GT Designer3、データ転送ツール)RS-485通信:簡易PC間リンク、MODBUS/RTU、ASCII(スレーブ)設置場所制御盤内耐衝撃(m/s2)147 作用時間11ms正弦半波パルスにてX・Y・Z各双方向3回雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと耐振動パネル取付:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]1.75mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]4.9m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)床取付け:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]3.5mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]9.8m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)RoHS指令(10物質対応)対応接地D種接地(100Ω以下、強電系との共通接地は不可)耐電圧(V/min)AC1500 全端子一括とアース端子間で測定保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)ノイズ耐量ノイズ電圧1000Vp-pノイズ幅1μsec周期30~100Hzのノイズシミュレータによる