カテゴリ

  • 制御機器(264)
  • パソコン/周辺機器(138)
  • 測定用品(99)
  • 照明(55)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 学童・教育用品(36)
  • 家電(30)
  • 電気材料(28)
  • 防災用品(22)
  • カー用品(21)
  • 電動工具(20)
  • 防犯用品(19)
  • 空調・電設資材(17)
  • バッテリー・電装(8)
  • 切削工具(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • バイク部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 日用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 1.5v」の検索結果

関連キーワード
926件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)エレキット(20件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1.5VLED点灯キット ワンダーキット1.5VLED点灯キットワンダーキット(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キットLEDΦ5(超高輝度タイプ)電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)点灯方式連続点灯駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
台付LED ケニス台付LEDケニス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
低電圧で点灯する赤色LEDです。 台には極性(+/- )が表示されています。
寸法(mm)38×62規格約1.5~3V抵抗(Ω)保護/51
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
表示灯LEDブラケット エスコ表示灯LEDブラケットエスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
LEDを光らせるための電池ボックス エレキットLEDを光らせるための電池ボックスエレキット
1,398税込1,538
1個
当日出荷
模型、電子手芸等の作品に光の表現を加えるのにとても便利な発光ダイオード(LED)。 LEDを光らせることは電子工作の世界への第一歩となるものですが、初心者にとってLEDを光らせることは電源や抵抗等、気を付けなければいけないことも多くあります。 「LEDを光らせるための電池ボックス」AP-180は、電子工作初心者にとってハードルとなる電源や抵抗などの細かいことを考えることなく、LEDを単3乾電池1本で光らせることができる商品です。
セット内容電池ボックス付き基板 1個、延長ケーブル(15cm) 5本、5mmLED(赤) 1個、両面テープ 1枚電源単3乾電池 1本(アルカリ電池〔1.5V〕、ニッケル水素電池〔1.2V〕両対応)出力電圧(V)4定格電流(mA)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×18
超高輝度コード付LED エレキット超高輝度コード付LEDエレキット
549税込604
1本
当日出荷
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
コード付超高輝度LED エレキットコード付超高輝度LEDエレキット(8件のレビュー)
1個
取扱い終了
CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30順電圧(V)3.4(20mA時typ.)電源電圧(V)DC4.5~24
超高輝度LED エレキット超高輝度LEDエレキット(11件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ムギ球 ELPAムギ球ELPA(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
定格:2.5V 入数:2個 カラー:クリア
LED 3MM 白 ELPALED 3MM 白ELPA(1件のレビュー)
616税込678
1袋(2個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
オスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
419税込461
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
LED 5MM 赤 ELPALED 5MM 赤ELPA(4件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
499税込549
1リール(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
発光ダイオード ケニス発光ダイオードケニス
229税込252
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
着色レンズタイプのLEDです。
入数10個
発光ダイオード(抵抗付) ケニス発光ダイオード(抵抗付)ケニス(2件のレビュー)
319税込351特価
1組(10個)
当日出荷
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6規格3V抵抗(Ω)(保護)220
表示灯 LEDブラケット DB-40-FL サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-40-FLサトーパーツ
489税込538
1個
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネートレンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)、W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
LED ミネシマLEDミネシマ
239税込263
1個
当日出荷
電球の種類LED外径(Φmm)3抵抗(Ω)200LED光源(mcd)500~800電流(mA)20指向角(°)180
LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
237税込261
1個
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
LEDキャンドルICキット ワンダーキットLEDキャンドルICキットワンダーキット(5件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キットLEDΦ5(高輝度)×1電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1動作電流(mA)約18(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
LED豆電球 1.5V アーテック[学校教材・教育玩具]LED豆電球 1.5Vアーテック[学校教材・教育玩具]
182税込200
1個
3日以内出荷
小さくても明るい!工作に最適なLED豆電球!豆電球ソケットにそのまま取り付けできる白色LED電球です。1.5Vで作動するため単三・単四電池の工作にも使いやすい仕様です。長寿命かつ省電力で、モデルや実験教材の光源として幅広く活躍します。口金規格:E10
セット内容本体のみ材質ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂寸法(mm)約Φ11.6×26包装形態1個袋入り
G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブTAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1パック(2個)
当日出荷
正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12消費電力(W)1.5口金BA15S主な適合車種SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合
VCC, LEDレンズ, LED用 VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)VCC, LEDレンズ, LED用VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
2,198税込2,418
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)LED使用数(個)(1レンズあたり)1
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5エレコム(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1コネクタ形状USB(A)オス分解能1200カウント通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-Gエレコム(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルーボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約722日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 5ボタン ブルーLED 静音 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-Gエレコム(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式無線ボタン数5個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式ホイール数1個分解能2000カウント通信方式GFSK方式電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10LED色ブルー付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1保証期間1年間サイズM質量(g)【マウス本体】約81※電池を含まず定格電圧(V)【本体】1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8連続動作時間約363時間連続待機時間約833日電池使用可能期間約675日(想定)電波周波数2.4GHz帯
LEDワークランプ 角型 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ 角型JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
明るさと省エネのの最高峰!LEDワークランプ!クリアな光を放ち作業効率を最大化!!路肩等・フォグランプ・庫内灯等様々な用途に合わせてお使いいただけます!12V/24V車対応で発光色は使い勝手の良い6000ケルビンのホワイト!スポット拡散のいいとこ取りをした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現!!
用途外装/電装材質本体:アルミ/ステー:ステンレス電圧(V)作動:DC12~最大32色温度(K)6000防塵防水性能IP67
LED非常灯 東芝ライテックLED非常灯東芝ライテック
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz
LEDキューブスピーカー CICONIALEDキューブスピーカーCICONIA
14,980税込16,478
1台
当日出荷
コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1電源DC9V 1.5A最大出力(W)80容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで本体質量(kg)約2.6連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による)周波数特性70Hz~18KHzバッテリー7.4V 2200mAhS/N比70dB充電時間(時間)約6(※使用環境による)周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280インピーダンス(Ω)4Bluetooth【バージョン】5再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
LEDバルブ H4 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H4 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!クーリングファン内臓で熱にも強い!!2個入1セット
用途外装/電装
リモコン式安心LEDローソクミニIII ファイン[日用品]リモコン式安心LEDローソクミニIIIファイン[日用品](2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
便利!火を使わないから倒れても安心! LEDライト使用なので毎日安全に、安心して神棚を演出します。 LEDですがロウソクのような点滅演出があります。 神棚でもリモコンでラクラク点灯・消灯可能。 点灯後、約10分で自動消灯のエコ設計。
セット内容本体×2本、リモコン×1個、リモコン用CR2025ボタン電池×1個材質本体/ABS樹脂、リモコン材質/PP樹脂・ABS樹脂質量(g)約28(電池除く)電源(1本あたり)単4形乾電池(1.5V)2本使用(別売)寸法(cm)直径約4×高さ約14(1本)光源LED
LED防水型点滅灯 CMシリーズ マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズマリンテック(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)寸法(mm)144×55電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
440LEDソーラーパネルセンサーライト センター商事440LEDソーラーパネルセンサーライトセンター商事
4,498税込4,948
1台
当日出荷
3面が光るセンサーライト!合計440個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。両サイドのライトは上下左右回転するので、自由な方向に調整できます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)2000mAhのバッテリー内蔵!リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1) 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約520lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約24lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約70lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。質量(g)約435光源440LEDバッテリー3.7V 2000mAhソーラーパネル出力5.5V 1.5W光束(Lm)520(100%)、24(10%)、70(30%)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×295×166検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
アルミLEDライトキーホルダータイプ TRUSCOアルミLEDライトキーホルダータイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売全長(mm)38トラスコ品番414-3914材質(本体)アルミ質量(g)9外径(Φmm)12全光束(Lm)15使用電球LED連続点灯時間約8.5時間耐水性防沫タイプ光束(Lm)15防水仕様IPX4(防滴仕様)照射距離(m)22m点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間電球の種類LED特殊用途防沫
146LEDソーラーパネルセンサーライト センター商事146LEDソーラーパネルセンサーライトセンター商事
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ソーラーパネルとセンサーライトを別々の場所に設置できる分離型!ケーブルの長さは約4.5m!合計146個のLEDを搭載し、広範囲を明るく照らすことができます。電気代0円!日中、ソーラーパネルに太陽光を当てて充電します。壁にネジで固定するだけで設置可能!暗くなると人感センサーが反応し、自動的に点灯します。検知角度は約120度で、広い範囲を検知できます。モードは3パターンあり!(※節電の為、モード1での使用を推奨)1800mAhのバッテリー内蔵!リモコンも付属しているので、高い場所に設置していても電源ON、OFF、モード切替が可能です。玄関、軒先、庭、廊下、ポスト、ベランダ、駐車場など色んな場所で大活躍!
用途使用方法1…日中、ソーラーパネルに太陽光が当たる場所に設置して充電してください。 約8時間でフル充電となります。2…本体裏面の電源スイッチを入れます。(モード1) 夜(暗い場所)に人感センサーが反応すると点灯します。モード切替方法電源スイッチを押す回数で、モードが切り替わります。1…電源スイッチを1回押すとモード1になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると消灯します。2…電源スイッチを2回押すとモード2になります。 暗い時、人を感知した際に100%の明るさ(約490lm)で自動的に点灯し、人が離れて約20秒経過すると10%の明るさで(約19lm)点灯し続けます。3…電源スイッチを3回押すとモード3になります。 暗い時、30%の明るさ(約65lm)で点灯し続けます。周りが明るくなると消灯します。4…電源スイッチを4回押すと電源OFFになります。質量(g)約475(ソーラーパネル+センサーライト)光源146LEDバッテリー3.7V 1800mAhソーラーパネル出力5.5V 1.5W光束(Lm)490(100%)、19(10%)、65(30%)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42×199×98検知エリア(m)【高度】1~3【距離】3~7
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5エレコム(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
サイレントスイッチ採用で、音が気になる場所でも静かに使える!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約52※電池を含まず種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1200カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】59.0×99.8×39.0通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス低電圧LEDランプ(豆球型)ケニス(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
T20 ウエッジ対応 12V1.5/0.3W  LEDバルブ TAKEGAWA(武川)T20 ウエッジ対応 12V1.5/0.3W LEDバルブTAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
汎用LEDバルブ
主な適合車種スーパーカブ50(C50-0200001-0327464/C50-0400001-0573585/C50-0600001-0799999)(C50-0800001-0999999/C50-2100001-2299999)(AA01-1000001-/AA01-1500001-1699999)スーパーカブ50カスタムには取付け出来ません。スーパーカブ50(FI・AA01-1700001-)は取付け出来ません。リトルカブ(C50-4300001-/C50-4400001-/C50-4500001-)(アア01-3000001-3999999)リトルカブ(FI・AA01-4000001-)は取付け出来ません。ジャイロキャノピージャイロキャノピーインジェクション車は取付け出来ません。他に上記ウエッジT20使用条件に適応する車両
LEDリングライトくねくね三脚付き エアージェイLEDリングライトくねくね三脚付きエアージェイ
3,598税込3,958
1台
当日出荷
オンライン会議、ライブ配信、SNS投光の自撮りや商品撮影、卓上ライトなど多用途にご使用いただけるLEDリングライト。 自由に曲がるくねくね三脚だから、スタンドとして立たせる以外にもポールに巻き付けたり様々な場所に設置可能です。 暖色系から白色まで調色ができ、10段階で調光も可能。用途にあわせた色や明るさが選べます。 ちょっと長めの160cmUSB給電で使いやすい。 手のひらサイズで持ち運びしやすいミドルサイズ4.5インチと、広範囲が照らせるラージサイズ6インチから選べます。
材質シェル外殻:アルミニウム合金・ABS、三脚:プラスチック+スポンジ、電源ケーブル:PVC長さ(cm)電源ケーブル:160脚長さ(mm)三脚:130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.82MB)
LEDバルブ H3 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ H3 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ハイパワーな高輝度LED H3バルブ。DC10~60Vまで幅広く対応!圧倒的な明るさ!!
用途外装/電装ランプ効率(Lm/W)3600/40消費電流(A)12V時:1.5/24V時:0.6入数(個)2取扱説明書(0.35MB)動作電圧(V)DC:10~60
...