カテゴリ

  • 制御機器(398)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 測定用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 防犯用品(22)
  • 電動工具(20)
  • 電気材料(17)
  • 防災用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • バイク部品(7)
  • 照明(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • カー用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 12v 3mm」の検索結果

687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934YD-12V KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934YD-12VKINGBRIGHT
779税込857
1袋(5個)
5日以内出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 588 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!【商品仕様】サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm本体重量:約660g配線長:約380mm本体材質:アルミ製LED:CREEチップ 18pcs x3w消費電力:54W付属品:ステー・ボルト動作電圧:DC 10-30V 12v 24v防水性能:IP67LEDバルブ寿命:約50.000時間以上【適合車種】汎用
付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
Dialight パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0303-007F DIALIGHTDialight パイロットランプ, 12V dc, 黄, 実装ホールサイズ:6.4mm, 559-0303-007FDIALIGHT
419税込461
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 13mA強度 = 8mcd長さ = 15.9mmLEDインジケータ、6.35 mm取り付け、559シリーズ. Dialightの559シリーズLEDパネル取り付けインジケータは、電子テスト機器、プロセス制御、医療機器、ハンドヘルドデバイスなどの広範な用途に最適です。. 長寿命 - 標準100,000時間 RoHS対応 低消費電力 - 最大で90 %低い使用電力 熱を発生しない 耐衝撃性、耐振動性 2本又は3本のリードの2色モデルを用意 3本リードの2色バージョンでは、さらに多くの色を使用可能 スナップイン式なので固定用の金具は不要 6.35 mmカラー拡散レンズ ハウジングはUL94V-0に適合 7.4 mmベゼルハウジングによりLEDコントラストを強調
RoHS指令(10物質対応)対応
発光ダイオード ケニス発光ダイオードケニス
229税込252
1セット(10個)
当日出荷
着色レンズタイプのLEDです。
入数10個
LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニパイロットランプ12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(29件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
発光ダイオード(抵抗付) ケニス発光ダイオード(抵抗付)ケニス(2件のレビュー)
319税込351特価
1組(10個)
当日出荷
着色レンズタイプのLEDです。 保護抵抗(220Ω)が付属しており、すぐに電子工作に使用できます。
直径(Φmm)6規格3V抵抗(Ω)(保護)220
LED 3MM 白 ELPALED 3MM 白ELPA(1件のレビュー)
616税込678
1袋(2個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
ACアダプター 12V bitstrongACアダプター 12Vbitstrong
999税込1,099
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
LED6 ウルトラフラットマーカー 12V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 ウルトラフラットマーカー 12VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13電球の種類LED
LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO 全長100mm 12V専用JET INOUE(ジェットイノウエ)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
LEDソフトモールNEOに12V専用100mmサイズがラインナップ!!ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3定格電流(mA)約64配線方式赤線(+) 黒線(-)防水性IP X7相当
LEDテープライトチップ1段タイプ 1m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 1m 防水 12v 専用竹村商会
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)22消費電流(A)2配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
LEDスティック 共立電子産業LEDスティック共立電子産業(13件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)約48電源電圧(V)DC12
超高輝度コード付LED エレキット超高輝度コード付LEDエレキット
549税込604
1本
当日出荷
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用RG(レーシングギア)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠なし
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用竹村商会(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5消費電力(W)80対応電圧(v):12消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き RG(レーシングギア)LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付きRG(レーシングギア)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠付き
LEDフォグバルブ12V HB4 6500K IPFLEDフォグバルブ12V HB4 6500KIPF
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプHB4定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)6500
DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) メイワパーツDC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個)メイワパーツ
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数50寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(100mm1ブロックとした)
DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個) メイワパーツDC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個)メイワパーツ
21,980税込24,178
1巻
4日以内出荷
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格LEDチップ:5050LED使用数(個)3(50mm1ブロックとした)ブロック数100消費電流(mA)約50(1ブロック)消費電力(W)0.6(1ブロック)動作温度(℃)-20~60保存温度(℃)-40~60寿命約10000時間以上電圧(V)DC12テープ幅(mm)10
LEDフォグバルブ12V HB4 2400K IPFLEDフォグバルブ12V HB4 2400KIPF
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプHB4定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
LED電球 黄 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 黄 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
779税込857
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mmアズワン品番65-7238-82
LED電球 白 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 白 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
(ライト出力)純白定格電圧(V)12口金BA9端子の種類ネジ発光色保護等級IP20取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-40直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
高輝度発光ダイオード(LED) ナリカ高輝度発光ダイオード(LED)ナリカ
480税込528
1個
当日出荷から3日以内出荷
LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 2m 防水 12v 専用竹村商会
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)33消費電流(A)3配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 12v 専用竹村商会
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)44消費電流(A)4配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
DC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個) メイワパーツDC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個)メイワパーツ
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷から8日以内出荷
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数80寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(63mm1ブロックとした)
LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 5m 防水 12v 専用竹村商会
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)80消費電流(A)7配線方式両側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
LED電球 赤 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 赤 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
779税込857
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
(ライト出力)赤定格電圧(V)12口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7239-05直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
LED電球 青 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 青 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1464定格電圧(V)12発光色ブルーアズワン品番65-7238-79
LED 3MM 赤 ELPALED 3MM 赤ELPA(2件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75
ACアダプター ACケーブル別売り 12V bitstrongACアダプター ACケーブル別売り 12Vbitstrong
2,798税込3,078
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他屋内使用専用材質ABS樹脂+PC94V0ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240コード長さ(mm)150プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)入力周波数(Hz)50/60極性センタープラス定格出力電圧(DC V)12関連資料総合カタログ(0.62MB)プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID-12V KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934ID-12VKINGBRIGHT
829税込912
1袋(5個)
7日以内出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934YD-12V KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934YD-12VKINGBRIGHT
779税込857
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 14 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 588 nm●寸法: 3mm●Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々な色プションが用意されており、60 °の広い視野角があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934GD-12V KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-934GD-12VKINGBRIGHT
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED 5MM 赤 ELPALED 5MM 赤ELPA(4件のレビュー)
246税込271
1袋(5個)
当日出荷
定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-12V KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53ID-12VKINGBRIGHT
829税込912
1袋(5個)
4日以内出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 12 V光度 = 30 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
LEDソフトモールNEO JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEOJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
防水機能を強化してリニューアル!ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-12V KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), L-53GD-12VKINGBRIGHT
599税込659
1袋(5個)
4日以内出荷
Kingbright スルーホール実装 抵抗付きLEDシリーズ. Kingbright の抵抗付きLEDランプには、3 mm と 5 mm のパッケージオプションが用意されています。これらのLEDには、電流制限抵抗が内蔵されています。 抵抗付きLEDは、 12V電源を使用する場合、外部の電流リミッタを必要としません。これにより、この抵抗付きLEDは、コスト効果の高いソリューションになります。省スペースで、抵抗器の追加コストが無くなります。この抵抗付きLEDシリーズには様々なカラープションが用意されており、60 °の広い視野角があります。
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 14 V光度 = 20 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 5 x 8.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 橙 定格電圧:12V IDEC(和泉電気)LED電球 橙 定格電圧:12VIDEC(和泉電気)
789税込868
1個
12日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです 業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●定格電圧:12V●ライト出力色:橙●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1460アズワン品番65-7239-07
...