カテゴリ
- 制御機器(387)
- パソコン/周辺機器(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 測定用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 防犯用品(12)
- 防災用品(11)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(10)
- バッテリー・電装(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 安全用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- バイク部品(6)
- 電気材料(5)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- カー用品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(140)
- RS PRO(45)
- omron(オムロン)(39)
- シュナイダーエレクトリック(27)
- 富士電機(25)
- マルヤス電業(20)
- マリンテック(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- CAPTAIN STAG(8)
- SIEMENS(7)
- TDK(6)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- ワンダーキット(6)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- 日動工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ミナミサワ(4)
- エーモン(3)
- ELPA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「led dc6v」の検索結果

LED交換球 P13.5S
ELPA(30件のレビュー)¥598税込¥6581個当日出荷交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します口金P13.5S電球の種類LED光色昼白色相当定格DC6.0V 0.1A
LED4 ワークランプ 角型 12W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)12光源LED色温度(K)6000LED使用数(個)4電球の種類LED
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯
坂詰製作所(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
LEDミニパイロットランプ12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
高輝度LED
エレキット(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(5個)当日出荷乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
防水ワイドLED
エーモン(18件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。仕様DC12V車専用、防水セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚寸法(Φmm)(LED)15消費電流(mA)20コード60cm×0.2sq相当取付穴径(Φmm)(マウント)17取付板厚(mm)MAX3防水保護等級IPX6相当
LED電球 MLB6W-12 DC12V
マリンテック(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。電圧(V)DC12~14電源直流電源(DC)/交流電源(AC)全光束(Lm)660消費電力(W)6.4外径×全長(mm)60×109質量(g)105口金E26色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
流星Re6LED車高灯(DC24V)
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。用途DC24V車専用定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM4(2個)材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約62タイプコードアース規格意匠登録:第1296594号電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約62g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約62g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
レギュラー LEDランタン
CAPTAIN STAG(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単3形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸取付穴径(Φmm)22光源LED保護構造IP65材質(リング)アルミニウム
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から31日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
アンティーク暖色LEDランタン
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス電源(V)DC6単3形乾電池4個使用(別売)光源暖色LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ120×220(取っ手含まず)
ペトル LEDランタン
CAPTAIN STAG¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命連続約40時間(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-9355-22寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ130×190(持ち手含まず)
LED照明
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLEDエコロジー商品省エネ
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65端子形状ねじ端子照光種別LED受金BA9S
マイト LEDランタン
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき)電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)光源LED(発光ダイオード)12個電池寿命4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)アズワン品番64-9355-23寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などにセット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース材質アルミニウム合金長さ(mm)130寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25色ブラック本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)光源光源数:CREE社製XML-T6×1使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません電池寿命充放電サイクル回数:約500回RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)エコロジー商品省エネ
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED) BA9S
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から31日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光種類照光式ボタン形状丸(突形フルガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65照光種別LED
LED照明
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ)照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLEDエコロジー商品省エネ
LED電源 D24V-6A
マリンテック¥12,980税込¥14,2781台当日出荷変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。質量(g)700周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80定格出力電力(W)144まで
LED6 ワークランプ 角型 18W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
...