カテゴリ

  • 制御機器(277)
  • パソコン/周辺機器(132)
  • 空調・照明・電設資材(101)
  • 測定用品(29)
  • 自動車補修部品(20)
  • 防犯用品(16)
  • バイク部品(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e10」の検索結果

675件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    500税込550
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • 超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用) エレキット

    超高輝度電球型LED(8mm・1.5V用)

    エレキット(20件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    種類その他使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8指向角(°)30適合サイズE10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LEDランプ(豆球型) ケニス

    LEDランプ(豆球型)

    ケニス(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
    口金E10
  • 低電圧LEDランプ(豆球型) ケニス

    低電圧LEDランプ(豆球型)

    ケニス(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
    規格DC1.5~3V口金E10消費電力(mA)60
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10
  • LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED電球

    アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
    237税込261
    1個
    当日出荷
    豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)

    富士電機(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    適合機種AR30・DR30形口金E12/15ランプ電圧(V)AC/DC24
  • 電球 LED6V-1W TOP

    電球 LED6V-1W

    TOP(6件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    お手持ちのブロックダイナモライトを簡単にLED化 簡単に差し替えるだけのLED電球 E10型は一般的な電球のソケット規格です。 発行素子にカバーがついておりませんので、交換時は注意してゆっくり差し込んでください。
    用途自転車ブロックランプ用電圧(V)6口金E10輝度1W相当ライト種類LED
  • LED電球 ナツメ球タイプ ELPA

    LED電球 ナツメ球タイプ

    ELPA(17件のレビュー)
    768税込845
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
  • RS Pro フィラメント,インジケータランプ RS PRO

    RS Pro フィラメント,インジケータランプ

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様直列抵抗100 → 120 V抵抗85 kΩ 0.5 W、200 → 250 V抵抗270 kΩ 0.5 Wと使用する必要あり 最大衝撃電圧長さ(mm)28直径(Φmm)10定格電圧(V)110/200/250発光色寿命50000h定格電流(mA)0.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10電球ベースE10
  • LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用 LeFH-e

    LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用

    LeFH-e
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    T10スモール専用タイプ。12V専用。 6000ケルビンの光を束して発します。スモール専用です。
    タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
  • LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)

    LED小丸電球

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
    質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 全方向 T10

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T10

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260グリーン購入法適合電球の種類LED配光タイプ全方向エコロジー商品省エネ
  • 懐中電灯用LED交換球 ELPA

    懐中電灯用LED交換球

    ELPA(59件のレビュー)
    475税込523
    1個
    当日出荷
    交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
    電球の種類LED定格電圧(V)DC3.0(電池2本用)口金P13.5S電池寿命(時間)(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10光束(Lm)32光色白色エコロジー商品省エネ
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:6 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:6 V ac/dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様LEDインジケータランプ、6 Vac/dc. 信頼のRSブランドがお届けするMBC BA9及びMES E10シングルチップLEDは、トランスランプホルダ用に設計されています。 このシリーズのLEDインジケータランプは、バヨネット式又はねじ止め式で、赤、黄、白、緑、青の製品を用意しています。 RSブランドのLEDインジケータランプは、高い輝度、長寿命、低消費電力を兼ね備えています。. 特長と利点. DC用のセンターベースコンタクトアノード. 逆極性保護ダイオード.. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード. DC用のセンターベースコンタクトアノード 逆極性保護ダイオード長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)6ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h取付け方法ネジ止め定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ-電球ベースE10
  • Oxley LED電球 OXLEY

    Oxley LED電球

    OXLEY
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
  • 豆電球型LED ナリカ

    豆電球型LED

    ナリカ(2件のレビュー)
    400税込440
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, サブミニチュア, HLMP-6000-E0010 BROADCOM

    Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, サブミニチュア, HLMP-6000-E0010

    BROADCOM
    229,800税込252,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Avago HLMP-6xxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。 HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。 各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。 HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。. HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適
    仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サブミニチュア実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 1.6 V光度 = 1.2 mcdピン数 = 2ビュー角 = 90°レンズ形状 = ドーム主波長 = 640 nm寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用 アイリスオーヤマ

    LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷
    【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 広配光 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光

    オーム電機(3件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
    光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類照光式取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65フレーム丸フレーム
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ

    LED投光器 TK-LED200シリーズ

    タイカツ(14件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
    付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
  • スポット球 ELPA

    スポット球

    ELPA(9件のレビュー)
    189税込208
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    口金E10のスポット球です。
    口金E10
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 電子プリセットカウンタ E10シリーズ ライン精機

    電子プリセットカウンタ E10シリーズ

    ライン精機
    88,980税込97,878
    1台
    5日以内出荷
    72 x 72mm加減算プリセットカウンタ。文字高10mm見やすい赤色LED表示(6桁)。簡単操作(防塵デジスイッチ方式)。最高計数速度10kHz。リレー出力(1c接点)
    出力リレー出力 1C接点 AC250V 2A(125VA) DC220V 2A(60W)COSΦ=1電源電圧AC100/110V・AC200/220V、50/60 Hz動作方式自動リセット式 : 設定値到達時、出力と同時に表示リセット、オーバーラン式 : 設定値到達後も計数入力があればカウント消費電力4.3 VA桁数6表示7セグメント赤色LED、10.16×5.54mmゼロサプレスセンサ用電源DC12V、 60mA MAXメモリーありリセット外部リセット・自動リセット・フロントリセット(E10-166MR)設定段数1段設定範囲0 - 999999計数入力オープンコレクタトランジスタ入力/接点入力(選択可)(シンク電流7mA MAX) L : 0 - 2V計数方式90°位相差入力・加算減算個別入力(同時入力は不可)パルス幅50μs メーク比1 : 1 (接点入力:16.6ms)メモリ時間EEPROM(1回当り記憶時間:約20年間、記憶回数10万回)出力時間0.1 - 1Sec (正面ボリュームにより可変)または自己保持計数速度10kHz (接点入力 : 30 Hz)出力表示出力動作中点灯プリセット段数(段)1
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • 直管LEDランプ 20形 アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ 20形

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
    付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エコビックLED投光器40W 昼白色 E付 10M 日動工業

    エコビックLED投光器40W 昼白色 E付 10M

    日動工業
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
    用途屋内外の工事現場やイベントなどに。トラスコ品番195-5032アズワン品番64-8403-67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LED球 ユーボン

    LED球

    ユーボン
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,990税込8,789
    1個
    翌々日出荷
    長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
    使用場所屋外
  • LED豆電球 1.5V アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED豆電球 1.5V

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    182税込200
    1個
    3日以内出荷
    小さくても明るい工作に最適なLED豆電球。豆電球ソケットにそのまま取り付けできる白色LED電球です。1.5Vで作動するため単三・単四電池の工作にも使いやすい仕様です。長寿命かつ省電力で、モデルや実験教材の光源として幅広く活躍します。口金規格:E10。材質:ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂。サイズ:約Φ11.6×26mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ガラス、銅、PP、エポキシ樹脂寸法(mm)約Φ11.6×26包装形態1個袋入り
  • Signal Construct LED電球 Signal Construct

    Signal Construct LED電球

    Signal Construct
    869税込956
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LEDホタルSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDホタルSJX

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
    仕様SJV:1.7質量(g)約190定格入力電圧(V)AC24連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)8(1組あたり)点灯方法ランダム点滅
  • LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
    長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
  • RS PRO インジケータライト 12 V E10 183 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 12 V E10 183 mA

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。
    仕様定格電圧 = 12 V口金 = E10定格電流 = 183 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 11 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)10定格電流(mA)183RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
  • LEDストリング DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    LEDストリング

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    イルミネーションのスタンダードアイテム。 様々な現場に対応する豊富なバリエーション。
    定格入力電圧(V)AC24光色チェリーピンク/チェリーピンク駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
  • RS PRO インジケータライト 2.5 V E10 250 mA RS PRO

    RS PRO インジケータライト 2.5 V E10 250 mA

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    G-3 (11 mm)丸型MES
    仕様定格電圧 = 2.5 V口金 = E10定格電流 = 250 mA直径 = 11mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 24 mmレンズ色 = クリア寿命 = 30h直径(Φmm)11定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2
...