カテゴリ
- バイク部品(23)
- カー用品(22)
- 自動車補修部品(20)
- トラック用品・パーツ(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 介護用品(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- GALESPEED(ゲイルスピード)(22)
- クリスタルアイ(7)
- エーモン(4)
- エレコム(4)
- IPF(4)
- 積水樹脂(3)
- マルエヌ(3)
- JVC(3)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(3)
- Bullcon(3)
- DELTA(デルタ)(2)
- コムテック(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- ELPA(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- SEIWA(セイワ)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「led kuruma」の検索結果

防水ワイドLED
エーモン(18件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。仕様DC12V車専用、防水セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚寸法(Φmm)(LED)15消費電流(mA)20コード60cm×0.2sq相当取付穴径(Φmm)(マウント)17取付板厚(mm)MAX3防水保護等級IPX6相当
LEDルーム球
BRAITH(ブレイス)¥1,298税込¥1,4281セット6日以内出荷超高感度6SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用付属品3種アダプタ全光束(Lm)30LED6SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
フラットLED
エーモン(14件のレビュー)¥549税込¥6041セット当日出荷薄くて明るいフラットLED用途車両における室内照明の増設・交換に。付属品専用レンズカバー・両面テープ材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材)定格電圧(V)12コード長さ(mm)200消費電流(mA)20コード太さ/0.2sq相当寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用
MAD MAX(マッドマックス)¥7,998税込¥8,7981セット(2個)4日以内出荷オートバイ H7 LED ヘッドライト 6500K フォグランプ 12V専用 DC/AC兼用2輪車用LEDヘッドライトバルブ。 バルブを交換して繋ぐだけの簡単取付! 夜間運転で抜群の視認性。 50000時間長寿命。材質アルミバルブ型式H7電圧(V)DC/AC12専用消費電力(W)8(パワー)全光束(Lm)800(片側)発光色レッド色温度(K)6500電球の種類LED
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可
ELPA(3件のレビュー)¥3,513税込¥3,8641個当日出荷から3日以内出荷導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約180使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
車キズ歪み発見用青色LEDライト
EIGERTOOL(アイガーツール)(25件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。材質アルミ質量(g)100本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36電池単四3本使用(別売)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED車高灯&ストップ・ターン
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷車両上端部に取付け、リアコンビネーションランプと連動し、車高灯、ストップ、ターン(右左折時)、ハザードを点灯。 周辺車両・歩行者に進路変更・停車をいち早くアピールし、巻き込み事故/追突事故の防止に役立ちます。 コンパクトな灯具に車高灯、ストップ、ターン機能を一体化。 省スペースへの取付けが可能となり小型トラック等にもご採用いただけます。 LED化により 省電力を実現。 また、長寿命化(LED光源寿命:約40,000時間/メーカー白熱バルブ比 約26倍を実現)により、バルブ交換作業が不要です。レンズ色クリア定格電圧(V)24LED色アンバー・レッド
車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】
SPHERELIGHT(スフィアライト)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)3600
LED字光式ナンバープレート 24V車用
RG(レーシングギア)¥9,998税込¥10,9981枚欠品中国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30 000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)24消費電力(W)1.2枠メッキ枠なし
車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
12V/24V車兼用 スーパースリムフラットパネルLEDライト 汎用 面発光LED ルームランプ ラゲッジランプ トラック カーゴランプ作業灯 室内照明 ホワイト
クリスタルアイ¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷色ホワイトグリーン購入法適合
LED字光式ナンバープレート 24V車用 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)24消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き
LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ
IPF¥3,498税込¥3,8481箱当日出荷定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。用途ポジションランプ等規格T10電圧(V)12/24消費電力(W)1.8色温度(K)6200保証期間1入数2個明るさ(Lm)200
LEDスポットライト 12V車用 1インチボール
ラムマウント¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷光量約1900ルーメンのLEDスポットライトに1インチボールが付いたマウントパーツ。一般的な12V車両のシガーソケット電源から給電します。消費電力9Wの省エネ設計で、キャンプ場などアウトドアアクティビティ下での光源確保に最適です。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、Rubber(ラバー)色ブラックサイズ1インチボールタイプマウント![AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672601-250130-10.jpg)
AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯)
BRIDGE[自動車用品]¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷水平角度140度のAHD(アナログハイビジョン)バックカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線LED20灯。正像・鏡像切換。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換。ガイドライン有無切換。用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。色黒角度(°)水平角度:140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×80×5使用電源(V)DC12~24解像度カメラ(dpi):1920×1080画素数(PX)200万防水性(IP)68
車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)。【デュアルカラーモデル】2色切替タイプ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】色デュアルカラーバルブ形式H8/H9/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000/2800入数2個明るさ(Lm)3600
ポルシェ カイエン 955 高輝度LEDポジション+LEDウィンカー 内蔵プロジェクターヘッドライト (HID車用ブラッククローム)
クリスタルアイ¥149,800税込¥164,7801セット5日以内出荷オートジュエリー。ポルシェ 955カイエン用。LEDポジション内蔵 LEDウィンカー付き プロジェクターヘッドライト。新品左右セット。キャンセラー内蔵。ハイフラ防止抵抗内蔵。【カラー】。専用カラーのブラッククロームタイプ。【適合年式】。2002年9月-2006年11月。HIDヘッドライト車用。【注意事項】。Eマーク付きですが、車検は各検査官の見解により判断が異なりますので、100パーセント通るとは限りませんので予めご理解ください。こちらは、警告灯対策済みの商品で当方にて数台取り付けしました車両は問題ありませんでしたが、車両の仕様、グレード、他の電装パーツとの 組み合わせにより警告灯が点灯する場合は、別途抵坑の追加などが必要です。グリーン購入法適合
バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。仕様・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定よりタイプH4色温度(K)6500LED色ホワイト明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)LED使用数(個)Hi/Low各6個
12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ トラック カーゴランプ 作業灯 室内照明
クリスタルアイ¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷クリスタルアイ。12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ 作業灯 室内照明。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用ルームランプ。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。純正ルームランプやカーゴランプ・ラゲッジランプから従来のLEDランプに変えるだけでも明るさがアップしますが、本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。手元だけでなく足元まで広範囲に照らすことができるのが本製品の最大の特徴。釣り・キャンプなど暗い場所での作業や荷物の出し入れ、車への乗降、車中泊、キャンプ・アウトドアなどなど幅広い用途で大活躍。12V車/24V車兼用タイプで本体サイズも大きいので荷室の広いバン・トラックやキャンピングカーにもおすすめです。~こんなお車におすすめ~。<軽四ハイトワゴン>。N-BOX、ウェイク、タントなど。<軽1BOX>。N-VAN、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン、エブリイワゴン、ミニキャブなど。<その他軽四>。ハスラー、ワゴンR、ムーブ、ジムニーなど。<ミニバン・ステーションワゴン>。アルファード/ベルファイア、エスティマ、ノア/ヴォクシー/エスクワイア、シエンタ、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ジェイド、エルグランド、セレナ、デリカなど。。ランドクルーザー、プラド、ハリアー、C-HR、ヴェゼル、CX-8、CX-5、エクストレイル、パジェロ、アウトランダー、フォレスター、XVなど。<1BOX・商用バン>。ハイエース、タウンエース、キャラバン、NV200バネット、ボンゴなど。<その他トラックなど>。キャンター、デュトロ、エルフ、ダイナなど。キャンピングカー全般(キャブコン・バンコン・軽キャン)。スーパーブライトLEDインテリアライト本体 1個。面発光LEDシステム。DC12V車/24V車 兼用。消費電力:30W。ルーメン:2500lm。色温度:6500K。本体サイズ:528mm×148mm×29.5mm。本体重量:830g。本体カラー:ホワイト。取付ビス4本、ビス穴カバー4個付属。LED切れ保証付き(お買い上げ日より1年)。【注意事項】。室内用ですので外装には使用できません。グリーン購入法適合
LEDライト(スリムタイプ)
エーモン(14件のレビュー)¥639税込¥7031パック(2個)当日出荷つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ)定格電圧(V)DC12消費電流(mA)14
【オートジュエリー】 ポルシェ 987 前期ボクスター ケイマン LEDポジション ヘッドライト(HID車用)ブラック
オートジュエリー¥169,800税込¥186,7801セット5日以内出荷ポルシェ 987前期ボクスター/ケイマン用 。ファイバーLEDリング内蔵 ヘッドライト。911現行上級グレード(991)のように、ポジションONで円形のLEDリングが綺麗に浮かび上がります。精悍でスポーティーなフロントフェイスになります。こちらは、純正HID車用となりますので。純正ヘッドライトからHIDバラスト、バーナーを流用いたします。新品左右セット。左側走行用光軸。バルブ形状 ロー:D2S(バルブは付属しません。)。ハイビーム:H1(ハロゲンバルブ付属)。ウインカー:PY21W(バルブ付属)。カプラーオン 。 ファイバーLEDリングはバンパーの純正ポジションランプから電源をお取りください。Eマーク取得商品。【カラー】。ブラック。【適合車種】。ポルシェ 987 ボクスター/ケイマン 前期。2004年~2008年。AFS車両不可。純正HIDヘッドライト車用(ハロゲンヘッドライト車は、ハロゲン車用をお買い求めください。)。輸入車用ですので警告灯対策はしておりますが車種・グレードにより警告灯が点灯する場合が御座います。グリーン購入法適合
20系 QNC bB LEDライトバープロジェクターヘッドライト 純正HID車用 クロームタイプ
クリスタルアイ¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷QNC bB。LEDライトバープロジェクターヘッドライト。ベンツ、アウディなど高級欧州車が採用するLEDファイバー仕様で登場です。ポジションONで高輝度LEDファイバーがヘッドライトの中をコの字型にキレイに明るく点灯しますので、ナイトシーンでの存在感と優越感を存分に発揮します。カラーは、フロントフェイスを高級感抜群に演出するクロームタイプ。こちらの製品は純正ディスチャージヘッドランプ(HID)用となり、純正ヘッドライトのHID(バラスト、バナー)を使用いたします。ハロゲン車の方は、ハロゲン車用をお買い求めください。新品左右セット。純正HID車用。ポジション部 LEDファイバー。ロービーム部 プロジェクターランプ 純正HID流用。ハイビーム部 バルブ形状H1 電球付属。ウインカー部 純正電球流用。レベリングモーター移植可能。配線加工不要のカプラーON。取り付け説明書付属。【適合車種】。QNC2#型 bB 純正ディスチャージヘッドランプ(HID)車用。2005年12月~2013年2月まで (2013年2月~2014年9月までの一部車両。1)。1 2013年2月以降の車両でLEDクリアランスランプ内蔵ヘッドライトは、。バラストの形状が違う為、前期用のバラスト(ハーネス)と配線加工が必要です。純正ハロゲン車の方は、ハロゲン車用をお買い求めください。グリーン購入法適合
86/BRZ ハチロク クリスタルアイLEDライトバー ヘッドライト V3 HID車用 流れるウインカー クローム
クリスタルアイ¥64,980税込¥71,4781セット5日以内出荷TOYOTA 86ハチロク/ BRZ 純正HID車用。クリスタルアイ LEDライトバーヘッドライトV3。流れるウインカー仕様で登場。ヘッドライトを囲うように高輝度LEDライトバーが光り輝きます。86の悩みの種、ウインカー高さでローダウンを諦めておられた方にもお勧め、左右合計LED26発の高輝度LEDウインカー内蔵ヘッドライトです。純正のヘッドライトからHIDをこちらのヘッドライトに移植して頂く必要がございます。新品左右セット。流れるウインカー仕様。マニュアル付属。ハイフラ防止抵抗内蔵。高輝度LEDライトバー。LEDウインカー 左右合計26発。ハイ/ロー切り替えプロジェクター。【カラー】。ブラックタイプ、クロームタイプの2種類。【対応車種】。トヨタ 86 / BRZ 。純正HID車用 。前期車用(。後期型は取り付け不可)。ハロゲンヘッドライト車の方はハロゲン車用をお買い求めください。返品及び、商品交換はできませんので適合をよく確認して頂き、お間違いのないようにお買い求めください。車両の仕様によっては、バンパー内のウインカー電球を取って頂かないと 正常に点灯しない場合がございます。BRZは、車両の仕様によりハイフラ防止ICリレーなどでハイフラ対策をして頂く必要がある場合がございます。色クロームグリーン購入法適合
86/BRZ ハチロク クリスタルアイLEDライトバー ヘッドライト V3 HID車用 流れるウインカー ブラック
クリスタルアイ¥64,980税込¥71,4781セット5日以内出荷色ブラックグリーン購入法適合
規格サイズヘッドランプ
IPF(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷仕様HALOGEN HEAD LAMP ポジション無し ノーマル(1個入り)、認証取得済、2灯式丸型規格サイズ、車検対応タイプH4消費電力(W)12V 60/55バルブ付口金その他
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。色ホワイト定格電圧(V)12
360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー
コムテック¥41,980税込¥46,1781台当日出荷有効画素数800万。360°カメラ+リヤカメラで全方位と後方を逃さず記録 垂直視野角も230°の広視野角 。HDRで夜間も綺麗 microSDカードメンテナンスフリー 後続車接近お知らせ機能 駐車監視機能(オプション)。3つの安心録画機能(常時録画、衝撃録画、マニュアル録画)。GPS機能 バックアップ機能 全国のLED信号機に対応 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付本体(フロントカメラ):フロントガラス、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイサイズ(録画)フロント: 8M(2880×2880)5M(2240×2240)3M(1856×1856)リヤ:FullHD 1920×1080質量(g)《フロントカメラ》140.5《リヤカメラ》29.3本体寸法(mm)《フロントカメラ》83.8(W)×83(H)×37.7(D)、取付ステー装着時:83.8(W)×98.1(H)×49(D)《リヤカメラ》38(W)×30(H)×27.3(D)、取付ステー装着時:38(W)×48.7(H)×27.3(D)(突起部を除く)センサー(夜間・暗所撮影対応)フロント: STARVIS(TM)技術搭載、リヤ:STARVIS(TM)技術搭載対応Gセンサー:○ ON/OFF可能(0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、HDR・WDR機能:○、LED信号機対応/ノイズ対策:○/○、SDカードメンテナンスフリー:○、SDカード寿命告知機能:○、カメラ輝度調整:○ フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能、タイムラプス録画機能:○、ナイトビジョン機能:○、液晶の明るさ調整:○ 3段階に調整可能、録画中の液晶表示:○ 常時点灯/速度連動/OFF ※表示パターンは[時計表示/1画面/2分割]から選択可能、(記録映像再生方法)本体液晶:○ 専用ビューワソフト:○ メーカーHPよりダウンロード ※Windows(R)10/11専用(タブレットPC除く)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数フロントカメラ:最大800万画素、リヤカメラ:最大200万画素機能リヤカメラ上下反転:○、リヤカメラ鏡像:○※保存は正像で固定、運転支援:後続車接近お知らせ機能:○※後続車の接近を検出しお知らせしますドライブサポート機能:○※急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします車速アラーム機能:○※設定車速を超えた場合にお知らせします構成録画ファイル:1ファイル30秒単位記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)(最大)通常時:450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶総画素数フロントカメラ:1200万画素、リヤカメラ:200万画素保証期間3年※消耗部品および付属品は除く保護機能SDカードチェック機能:○、緊急録画停止機能:○、バックアップ機能:○モード駐車監視:オプション 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要撮像素子フロントカメラ:1/2.3型CMOSセンサー STARVIS(TM)技術搭載、リヤカメラ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS(TM)技術搭載記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音○適合車種12V車画質高画質/低画質F値フロントカメラ:F2.2、リヤカメラ:F1.8記録時間16GB:約40分~90分32GB:約85分~約185分 ※初期設定:約85分64GB:約175分~約370分128GB:約355分~約745分フレームレート27.5fps/17.5fps画角フロントカメラ:レンズ 水平360° 垂直230°、リヤカメラ:レンズ画角 水平138° 垂直70° 対角168°動作温度範囲(℃)-10~60録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画GPS○
ドライブレコーダー ZDR048
コムテック¥45,980税込¥50,5781台当日出荷サンバイザーへの干渉を抑えたコンパクトサイズ。夜間も鮮明に記録するミラー型ドライブレコーダー。PureCelPlus技術搭載高感度センサー採用。フロントカメラもセパレートカメラを採用。デジタルインナーミラーと通常ミラーを簡単切り替え可能。運転支援機能搭載。HDRで夜間も綺麗。全国のLED信号に対応。ノイズ対策済み付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド2本(予備2本)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/class10)質量(g)【フロント】47.8、【リヤ】29.8取付方式分離型本体質量(g)313.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロント】59.5×26×23.4/、取付ステー装着時:59.5×44.8×23.4/【リヤ】38×30×27.3/、取付ステー装着時:38×48.7×27.3電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数【フロント】最大200万画素【リヤ】最大200万画素記録媒体microSDカード消費電流(mA)通常時:680以下/スーパーキャパシタ充電時:1000以下液晶サイズ10.66インチフルカラーTFT液晶総画素数【フロント】200万画素【リヤ】200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)適合車種12V車画質高画質/低画質の2種類から選択可能F値【フロント】F1.8【リヤ】F1.8フレームレート27.5fps/17.5fps画角[レンズ]【フロント】水平135° 垂直70°(対角166°)【リヤ】水平135° 垂直70°(対角166°)動作温度範囲(℃)-10~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×72.5×22.1(突起部除く)
デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
JVC¥48,980税込¥53,8781台当日出荷いつでも鮮明、高画質。 視界広がる。 大画面12V型IPS液晶搭載。 手軽にモニター表示の切替可能 後方車との距離感の不安を軽減できる「表示画角調整機能」搭載 バック駐車をサポート(リバース連動)リアカメラ「画角自動下降機能」搭載 使いやすいタッチパネル式操作 取り付け位置の自由度を高める、セパレート式フロントカメラを採用 幅広い車種に装着可能「バンド式装着」 接続コードが正面から見えない本体背面部にスマート接続 DRV-EM4800は、前方+後方同時録画。 斜め後方の車両などを検知する「斜め後方障害物警告」搭載 色再現性に優れ、夜間も明るく低ノイズで鮮明に表示「ハイクリアチューン」 リアスモークガラスに対応「明るさ調整機能」搭載 前後とも高精細フルハイビジョンカメラを採用 急激な明るさの変化に強い「HDR(ハイダイナミックレンジ)」搭載 広範囲で録画する広視野角レンズ採用 ハンドルから手を放さずに緊急録画できる「音声コマンド機能」 最長24時間タイマー対応「選べる駐車録画機能」搭載 SDカードの定期的なフォーマットが不要「SDカードメンテナンスフリー」 最大容量128GBまで「大容量microSDカード対応」 高耐久で信頼性が向上「3D NAND型32GB microSDカード」付属 いざという時のための3つの録画機能「常時録画・イベント記録・緊急イチ押し録画(手動録画)」 テレビ放送への電波干渉を抑える 「地デジ干渉対策」 LED信号機の無点灯記録を防ぐ 「LED信号機対応」 安心のファイル破損防止「スーパーキャパシター」搭載 一律4万円の補償金が支払われる交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度用途デジタルルームミラー型ドライブレコーダー付属品フロントカメラ(ブラケット付)/リアカメラ(ブラケット付)/シガープラグコード(3.5m)/接続ケーブル(フロントカメラ用ケーブル:0.7m)(リアカメラ用ケーブル:9.8m)/GPSユニット(2.0m)/中継コネクター/microSDカード(32GB)/固定用バンド(短)×2/固定用バンド(長)×2/クリーニングクロス仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)、【Gセンサー】イベント記録設定 6段階、駐車録画設定 3段階質量(g)【フロント】466(microSDHCカード含む)【フロント/リアカメラ】35電源電圧DC5.0V(12V車両用シガープラグコード付属)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】296×79×27【フロント/リアカメラ】57×31×25(ブラケット取り付け時高さ:最大60)機能スーパーキャパシター/地デジノイズ対策/LED信号対策消費電流(mA)【駐車録画待機時】衝撃検知モード:最大9.5、タイムラプスモード:最大410液晶サイズ12V型 フルカラータッチパネルIPS液晶消費電流(A)最大1.8(2.5)撮像素子1/2.8型 約207万画素フルカラーCMOSF値F2.0画角【最大】水平133°× 垂直69°× 対角162°動作温度範囲(℃)-10~+60
ドライブレコーダー DRV-R530
JVC¥29,980税込¥32,9781台当日出荷フロント/リアカメラと彩速ナビが連携 前も後ろも同時に録画できるダブル録画機能 前後の映像を切り替えて再生できるシンクロ再生機能 走行中にリア映像で後方確認できるバーチャルルームミラー&リアビューカメラ機能 交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度 彩速ナビとの連携ならではの役立つ機能 フルハイビジョンを超える3M(メガ)(2304×1296)録画 急激な明るさの変化に強いHDR搭載 水平角約117°/ 垂直約63°の広角レンズ& 高感度CMOSセンサーを搭載 様々なシーンに合わせた録画機能 地上波デジタル放送受信のノイズ対策も万全 LED信号機に対応 衝撃を検知する「Gセンサー」を搭載 電源喪失時に予備電源を供給するスーパーキャパシタ SDカード寿命告知機能搭載 microSDカードのフォーマット不要付属品取り付けブラケット、接続コード(7.5m)、電源コード(2m)※ただしデータケーブルは1.5m、microSDHCカード(8GB)、ブラケット取付用ねじ/ナット、ケーブルホルダー仕様測位衛星:カーナビゲーションのGPS情報を共有、Gセンサー:-4.0G~+4.0G(0.1G単位)、地デジノイズ対策、記録映像再生方法:カーナビまたは専用ビューアーソフトWindows標準のWindowsMediaPlayerなど質量(g)75電源電圧(V)14.4(動作電圧範囲:8.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×22×48(ブラケット装着時:79×51×48)機能録画機能:常時録画/手動録画/イベント記録/駐車録画、常時録画(1ファイル単位):1/2/3分、手動録画(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、イベント記録(時間):前:12秒、後:15/30/60秒、静止画記録:〇、自動静止画撮影:〇、駐車監視録画:オフタイマー設定:時間制限なし、駐車監視録画時間:衝撃検知後10/20/30秒、衝撃/動体検知:〇/-、音声記録:〇(オン/オフ可)、運転支援機能:〇、SDカード寿命告知機能:〇、スーパーキャパシター:〇消費電流(mA)最大:200(400)解像度2304×1296(動画最大約298万画素)フォーマット形式動画:MOV(H.264)、静止画:JPEG準拠(最大2304×1296)撮像素子1/3型400万画素 CMOSF値F2.0画素数400万画素、動画:最大約298万画素記録メディアmicroSDHCカードClass10以上推奨(8GB~32GB)フレームレート27fps画像補正HDR画角【最大記録】水平117°、垂直63°、対角128°動作温度範囲(℃)-10~+60
太陽電池式自発光式 ウレタン樹脂あいボラード 自発光タイプ LDK-7
積水樹脂¥44,980税込¥49,4781本7日以内出荷弾性タイプの車止め。夜間の視認性に配慮したLED自発光タイプ。用途歩道への車両の乗り入れ抑止材質ウレタン樹脂質量(kg)2.1高さ(mm)812設置方式固定式
ワンポイントLED
エーモン(24件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!定格電圧(V)12コード長さ(mm)300(0.2sq)消費電流(mA)20(1個あたり)
太陽電池式自発光弾性車止め LDK-9
積水樹脂¥49,980~税込¥54,978~1本7日以内出荷再生ゴム(工場廃材)を使用したリサイクル弾性車止めです。34°以上の屈曲にも耐えられる断面構造です。夜間LEDが発光し視認性向上に寄与します。用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:大型反射シート(マイクロプリズムレンズ型)材質再生ゴム(工場廃材)
超広角ミニカメラ/7インチモニター/ バックセンサーセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥91,980税込¥101,1781セット4日以内出荷・コンパクトなミニサイズカメラ!。・車種を選ばない24V車・12V車の共用!。・上下視野角120度 左右視野角160度!。・1/3CMOSイメージセンサー採用!!。・角度調整が容易なガイドライン付き。・防水防塵「IP69K」を取得。・動作温度 -20°~70°まで対応。・7インチワイド画面モニター LEDバックライト。用途電装パーツ質量(g)約75(ケーブル含まない)電圧(V)DC12~24ケーブル長(m)10+15レンズワイドビューレンズ(Diagonal210°)有効画素数720(H)×480(V)34万画素本体サイズ(mm)約32×30×38動作温度(℃)-20~70画角水平最大160、垂直最大120イメージセンサー1/3CMOSイメージセンサー
ライパット ワンタッチステッキチェア BROWN
LIPAT¥23,980税込¥26,3781台8日以内出荷2in1 ステッキとして使うもよし、椅子として使うもよし。1本で2役をこなす、便利アイテム。移動中の休息に お散歩や行楽時などでの長時間の待ち時間に、ボタンを押すとわずか1秒で椅子になり休息可。多彩なシーンで活躍 行楽、イベント、スポーツ観戦、釣り、アウトドア、野外イベント、行列待ちなど、さまざまなシーンで。 軽量&持ち運び便利 約1kg の本体重量で、軽々と持ち歩けます。新型ステッキチェア特徴、LEDライト内臓で夜間も安心、単4形乾電池(握り部分)。磁力式ロック採用で切り替えが簡単。レバー式折りたたみ機構。専用収納袋付き。材質アルミニウム合金、PP質量(kg)1.1色メタルシルバー耐荷重(kg)100寸法(cm)ステッキ時:幅9×高さ90、チェア時:座面幅24×高さ45
シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き色ブラック質量(g)約25.5コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
ドライブレコーダーユニット VREC-DS600
Pioneer(パイオニア)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷小型設計のセパレートタイプドライブレコーダー。「ドライブレコーダーリンク」機能に対応したカーナビと組合わせれば、カーナビ本体から録画や再生、データ消去などのドライブレコーダー機能が操作できます。カーナビ側の GPS情報と連動して、「日時」「緯度経度」 「速度」「方位角」を表示。カーナビ側のGPS情報を使用しているので、精度の高い情報で記録します。。【仕様】。撮影素子 CMOSセンサー。 画素数 212万画素。画角 水平107度 垂直57度 対角121度。その他。 地デジ電波干渉対策済み。 LED信号機対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:55×99×25、カメラ部取付:4×32×45記録媒体microSDHCカード (8GB~32GB、class4以上、動作確認用microSD 16GB同梱)解像度記録:1920×1080p、1280×720p、848×480p画素数212万画素
マジコネ VTRハーネス テレビング(オート)機能付
Bullcon¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。 フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。 車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。 本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1タイプスイッチ無 オートタイプ電源電圧(V)12保証期間1年適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る














![車用パネル型LED 6W GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615858-251222-02.jpg)




![AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672601-250130-10.jpg)