カテゴリ
- 自動車補修部品(77)
- T10/T16/T20(LED)(42)
- T8/T10×31(LED)(10)
- その他LED(20)
絞り込み
光色
その他(1)
オレンジ(2)
クリア(1)
グリーン(2)
ピンク(1)
ブルー(6)
ホワイト(34)
レッド(3)
昼白色(1)
温白色(1)
電球色(2)
タイプ
- T8(1)
- T10(21)
- T16(2)
- T20(1)
- その他(8)
定格電圧(V)
- 12
- 12/24(2)
- 24(2)
口金
- E10(1)
- S8.5(1)
- T10(7)
- T10×31(3)
- T14(1)
- T16(1)
- W2×4.6d(1)
- W2.1×9.5d(2)
- W3×16d(1)
- WX3×16d(1)
- その他(13)
ガラス球形式
- G14(2)
- T5(1)
- T8(1)
- T10(22)
- T13(1)
- T16(1)
- T20(1)
- その他(2)
ブランド
- モノタロウ(6)
- レイブリック(スタンレー)(3)
- CONCEPT-1(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- DELTA(デルタ)(8)
- カシムラ(5)
- RG(レーシングギア)(1)
- AXS(アークス)(5)
- CAPStyle(4)
- LeFH-e(2)
- Philips(1)
- PIAA(10)
- POLARG(1)
- Seabass Link(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- カーメイト(19)
- サイバーストーク(4)
- データシステム(1)
- 竹村商会(1)
モノタロウ・レイブリック(スタンレー)・CONCEPT-1・MAD MAX(マッドマックス)・DELTA(デルタ)・カシムラ・RG(レーシングギア)・AXS(アークス)・CAPStyle・LeFH-e・Philips・PIAA・POLARG・Seabass Link・STANLEY(スタンレー電気)・カーメイト・サイバーストーク・データシステム・竹村商会
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「led t10」の検索結果

12LED ウエッジベース T10
(134件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)
レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(2個)当日出荷ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応用途ポジション、ルーム、マップ色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
レイブリックハイパーLEDバルブ T10
レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(2個)当日出荷RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)
CONCEPT-1(55件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(2個)当日出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
12LEDランプ T10×31
(183件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
LEDバルブ(T10タイプ)
データシステム¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED T10 側面照射
DELTA(デルタ)¥2,698税込¥2,9681セット(2個)4日以内出荷ポジション球・ナンバー灯に最適。高輝度かつ広域な照射角度を合わせもつLED素子をトップはもちろん、側面にも配置。ホワイト色でファッション性もUP!!用途T10規格のポジションバルブ・ライセンスランプ・ルームランプに種別COBタイプT10電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)0.5LED色ホワイト極性極性あり電球の種類LED
LeFH-e GT120 LED T10 平型 4chip Tタイプ
LeFH-e(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷T10×31mm横差しタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ラゲッジランプやバニティランプに最適。タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
LeFH-e GT120 LED T10 スモール専用
LeFH-e¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷T10スモール専用タイプ。12V専用。 6000ケルビンの光を束して発します。スモール専用です。タイプT10定格電圧(V)12専用色温度(K)6000
サイバーストーク LED T10型 2球入り PW102
サイバーストーク¥4,788税込¥5,2671セット(2個)5日以内出荷・サイバーストークのLED T10型 6500K相当、PW102(2球入り)です。・純正球の10倍 多くを語る必要のない明るさです。・モアパワーのご要望にお応えして、POWERLEDがさらにPOWERアップ。従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり100ルーメン:25%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。・純正球に対し1.9mm長さにとどめ、高ルーメンバルブのなかでもトップクラスのコンパクトさを実現しています。電圧(V)(対応)12~17消費電力(W)4.6全光束(Lm)500色温度(K)6500
LEDウェッジテール T10 RED
カーメイト(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷こだわりの濃い赤色光。T10タイプ。12V車専用。ハイブリット車対応。アイドリングストップ車対応用途車検対応LEDウェッジテール。尾灯専用適合(対応バルブタイプ)T10タイプT10/T16/T20電圧(V)DC12消費電力(W)0.26口金その他全光束(Lm)10発光色レッドRoHS指令(10物質対応)対応
ウエッジソケット T10
(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線色黒タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5販売区分業務用
LEDポジション球T10 6500K 410lm
カシムラ¥2,498税込¥2,7481箱(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED13灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 2.9W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約410(1個当たり)
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用
竹村商会(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷から翌々日出荷従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
LEDポジション球T10 6500K 210lm
カシムラ¥1,998税込¥2,1981箱(2個)翌々日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED6灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 1.4W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約210(1個当たり)
LEDポジション球T10 6500K 100lm
カシムラ¥1,798税込¥1,9781箱(2個)4日以内出荷純正と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED2灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※ポジション球として使用した場合のみ 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 0.7W定格電圧(V)12V口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×23×10(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約100(1個当たり)
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(281件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球定格電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
LEDルーム球T10×31 6500K210lm
カシムラ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。 高輝度LED3灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 車内のドレスアップに最適。上質な車内を演出。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。定格12V 2.2W定格電圧(V)12V口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×11×30色温度(K)6500明るさ(Lm)約210
衝撃光 ポジション球T10 17灯
AXS(アークス)¥2,298税込¥2,5281個(2個)当日出荷高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様5面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD17灯明るさ(Lm)1100
衝撃光 ポジション球T10 9灯
AXS(アークス)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(2個)欠品中高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ用途DC12V車専用仕様6面発光色クールホワイト鬼白電圧(V)DC12車専用ガラス球形式T10色温度(K)10000LED高輝度SMD12灯明るさ(Lm)440
CREE T10 WH 2W
DELTA(デルタ)¥3,490税込¥3,8391セット(2個)4日以内出荷高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ポジションを今流行りの省電力、強発光LED化。用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10シングル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)2色温度(K)6000電球の種類LED
SAMSUN T10 10SMD WH 6700k
DELTA(デルタ)¥3,490税込¥3,8391セット(2個)4日以内出荷10連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10電圧(V)DC12(対応)色温度(K)6700電球の種類LED
SAMSUN T10 6SMD WH 6700k
DELTA(デルタ)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)4日以内出荷6連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10電圧(V)DC12(対応)色温度(K)6700電球の種類LED
LEDバルブスタンダード
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷定格電力(W)1.4定格電圧(V)12口金(互換電球)S8.5/8.5ガラス球形式(互換電球)T10×31色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ明るさ(Lm)100
サイバーストーク 全方向LED
サイバーストーク¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷・サイバーストークの全方位LED T10×31、M3T31(1個入り)です。・強烈な乱反射で超全方位拡散で、縦、横、斜め全方位に、均一な明るさで照らします。・ルームランプを1球交換するだけで、車内が明るくなります。電圧(V)12~17消費電力(W)2.4全光束(Lm)220色温度(K)6500
サイバーストーク 全方向LED
サイバーストーク¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷・サイバーストークの全方位LED T10 220lm 6500K、M003N1(1個入り)です。・純正球同形状・同サイズ仕様では最高クラス!T10電球(5W)の4倍以上の明るさで、ポジション・ナンバー灯・ルーム・ラゲッジ・カーテシーこれ一つでどこでも使えるオールマイティモデルです。・ポジション(車幅等)、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、ドアカーテシーランプなどT10使用箇所すべて対応します。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。電圧(V)12~17消費電力(W)1.9全光束(Lm)220色温度(K)6500
サイバーストーク 全方向LED
サイバーストーク¥4,698税込¥5,1681セット(2球)6日以内出荷・サイバーストークの全方位LED T10 220lm 6500K、M003P2(2個入り)です。・純正球同形状・同サイズ仕様では最高クラス!T10電球(5W)の4倍以上の明るさで、ポジション・ナンバー灯・ルーム・ラゲッジ・カーテシーこれ一つでどこでも使えるオールマイティモデルです。・ポジション(車幅等)、ナンバー灯、ルームランプ、ラゲッジランプ、ドアカーテシーランプなどT10使用箇所すべて対応します。・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。・保安基準適合です。電圧(V)12~17消費電力(W)1.9全光束(Lm)220色温度(K)6500
LEDポジションバルブ
AXS(アークス)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(2個)当日出荷から7日以内出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12口金T10ガラス球形状T10
LEDポジションバルブ
カーメイト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(2個)当日出荷バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。 明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。用途LEDポジションバルブ仕様配光:前方集光適合T10タイプタイプT10電圧(V)DC12消費電力(W)0.59口金その他全光束(Lm)80対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1(1つ当たり)
LEDポジション球
PIAA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷脅威の輝度。明るさ3倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)150
シュトラールLEDルームランプ
CAPStyle¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応タイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)240LED使用数(個)36
シュトラールLEDルームランプ
CAPStyle¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付けタイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14極性フリータイプ明るさ(Lm)110LED使用数(個)12
シュトラールLEDポジションランプ
CAPStyle¥999~税込¥1,099~1セット(2個)当日出荷から7日以内出荷車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応色ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6500極性フリータイプ