カテゴリ

  • 照明(812)
    • 多目的灯(55)
    • クリップライト(28)
    • スタンドライト(81)
    • ワークランプ・ハンドランプ(197)
  • カー用品(233)
    • ミラー/車内照明機器(32)
  • 空調・電設資材(31)
    • 仮設装飾用ライト(14)
  • パソコン/周辺機器(1,700)
    • その他PCアクセサリ(11)
  • 制御機器(187)
    • その他機構部品(24)
  • 電動工具(76)
    • ワークライト(17)
  • 学童・教育用品(64)
    • 立体造形(1)
  • 測定用品(464)
  • 家電(255)
  • 梱包用品(208)
  • 防犯用品(187)
  • 防災用品(107)
  • 店舗什器・備品(71)
  • 自転車部品(56)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
  • バッテリー・電装(39)
  • 安全用品(30)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 事務用品(20)
  • 理美容(14)
  • 作業服(14)
  • 電気材料(12)
  • 作業工具(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • バイク部品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 清掃用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 安全標識(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「led usb」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
4,847件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続タイムリー(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 ルートアールUSB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色ルートアール(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LED
フラットフレキライト USB 槌屋ヤックフラットフレキライト USB槌屋ヤック(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】 ビット・トレード・ワン汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】ビット・トレード・ワン
4,298税込4,728
1個
当日出荷
「お客様の動きや、展示の流れに合わせてLED調光を行いたい……」 そんな時にお役立ちなのがこちらのLED制御モジュール。 USB接続したPCから、テープLEDやLEDパネルなどを10ch同時に制御できます。 ・お客様の歩行をセンサ感知し、進行に合わせてテープLEDを光らせる ・ガイド動画の進行と、展示部のLEDパネルを同期させる ・LEDの光により、お客様をその時注目させたいポイントに視線誘導する など、使い方はさまざま。 貴社の展示ブースをカラフルにレベルアップさせましょう。 細かなLEDの調整が可能! アプリ上からLEDの明るさを個別に細かく制御したり、高速に点滅させることが可能です。 PWMコントロールには32bitマイコンを使用しチラつきの無い点灯を実現。 設定した明るさを即座に反映します。 各種センサ値をパソコンに入力することで、センサ値に応じたLED制御が可能!(要プログラム開発) センサ反応をLED制御のトリガーとすることで、様々な状況に応じてLEDを制御することができます。 制御アプリやライブラリ・サンプル、CSVファイルでのパターン制御等充実のユーザビリティ Windows対応の制御用アプリを公開。接続するだけで簡単にLEDを制御可能に。 CSVファイルでのパターン点灯にも対応する為、様々なパターンの使い分けが可能になります。 また、プログラム作成をお考えの方向けにライブラリやサンプルを公開。(VC++, C#, VB) 自由なLED制御プラグラム作成を行って頂けます。 5台までの同時使用を可能とする複数台接続用ファームウェアもご用意。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 使用可能なケース:PF10-4-10D、PF10-4-10W、PFF10-4-10W(タカチ電機工業) ※ケースは付属いたしません。またユーザーによる穴あけ加工が必要となります。
仕様LED出力:シンク型(オープンドレイン)LED電源(正極)端子:スルーホール(2.54mmピッチ、2X10)※スルーホールにLEDを直接ハンダ付けすること※市販のピンヘッダを取付可能(ハンダ付けが必要、ピンヘッダは使用者が用意すること) 重量:約30g LED電源:・外部(DC15V以下)またはUSBから供給(DC5V)を選択可能(基板上のジャンパーピンで切替)・外部電源はDCジャックまたは端子台のどちらかを使用可能(極性に注意すること) DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センター本体寸法67×94.4×13mm(ハンダ面側の突起を含まず)生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB B
ミニUSBライト 星光産業ミニUSBライト星光産業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。 コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。 コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。 明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。 点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。 エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
質量(g)33
クリスタルランプUSB カーメイトクリスタルランプUSBカーメイト(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レンズの向きが変えられるUSBランプUSB電源で光るLEDランプですインパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利ですON/OFFスイッチ付
用途車内のLED間接照明電源電圧DC5V消費電流(mA)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×19×52質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
テープLEDUSB連結ケーブル 4ピン 100cm JTTテープLEDUSB連結ケーブル 4ピン 100cmJTT
899税込989
1個
9日以内出荷
カットしたRGBテープLEDをUSB電源に接続して発光コントロールが可能に
ピン数(ピン)4端子USB(A)ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
USB LED バーライト ルートアールUSB LED バーライトルートアール(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB(A オス)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)LED使用数(個)30電球の種類LED
テープLEDUSB連結ケーブル 2ピン 100cm JTTテープLEDUSB連結ケーブル 2ピン 100cmJTT
819税込901
1個
5日以内出荷
カットした単色テープLEDをUSB電源に接続
ピン数(ピン)2端子USB(A)ケーブル長(cm)約100適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
LEDテープライト USB式 オーム電機LEDテープライト USB式オーム電機(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000
USB RGBスティックライト ルートアールUSB RGBスティックライトルートアール
799税込879
1個
当日出荷
●USBポートに接続してカラフルに光るLEDライトです。 ●本体のボタンで光色(7色)とグラデーション、点滅に光り方を変えられます。 ●小型で軽量、省エネ設計です。 ●ストラップホール、USBキャップ付き。
消費電力(W)約2光色7色色(本体)透明全長(cm)約10質量(g)約11付属品保証書商品タイプライト電源USB Aオス 5V素子数(LED)マルチカラー 5灯変色赤/青点滅
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続タイムリー
979税込1,077特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
自由に切って使えるUSB LEDテープ 必要な長さにテープをカットできます。 背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。 USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。
電源USB接続、USB5V/1A以上防水性IP65準拠(テープ部分のみ)電球の種類LED
USBテープLED JTTUSBテープLEDJTT
689税込758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
USB接続のテープLEDライトUSBテープLEDライトは、USB電源に接続してご利用いただける、「切って」、「貼る」ことができる今までにない新しいLEDライトです。切って使える本製品はカット線の部分でカットし長さを調節してご利用いただけます。設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。簡単貼り付け本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。ご利用方法本製品はUSB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安(1mモデル:5V/1A、 2mモデル:5V/2A)
LEDライト_USB_充電式 サンワサプライLEDライト_USB_充電式サンワサプライ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。 普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。 満充電の場合最大15時間点灯できます。(最低輝度の場合、理論値) 3段階に調色ができ、各色で無段階に明るさが調節できます。 細かい角度調整ができ、照らしたい場所に確実に光を届けることができます。 デスクライトの台座部分には、スマートフォンなど充電に便利な出力1AのUSBポート付きです。 約30分で消灯するタイマー機能内蔵で、消し忘れを防ぎます。
セット内容充電ケーブル使用温度範囲(℃)約-5 ~ 45電源リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)約1本体寸法(mm)約171×125×339消費電力約5W定格出力5V/1A連続使用時間(時間)最大輝度/2、最低輝度/15充電時間約5時間色温度(K)約3000、4000、6200バッテリー容量(Ah)1.8LED30粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)1800照度(Lux)約1000光束(Lm)約330、3000K:約180・4000K:約330・6200K:約180LED寿命(時間)約30000調光範囲無段階
LEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用 モノタロウLEDクリップライト フレキシブルアーム 乾電池/USB両用モノタロウ(25件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m材質ABS、メタルチューブ寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40質量(g)95消費電力(W)3スイッチプッシュ式電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)コード長さ(m)1.0全光束(Lm)強:180、弱:90アーム長さ(mm)180光源3W COB使用乾電池単4形乾電池×3本(別売)色(本体)ブラック光色昼光色(6000-6500K)調光方式2段階取扱説明書(2.0MB)電球の種類LED(COB)調光の可否2段階
USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
USBバスパワー&簡単制御マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
材質PCグローブ:ミルキーホワイト規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000)定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー)外径(Φmm)56外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択取付方向全方向電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類関連資料(1.53MB)
モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク ELPAモニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワークELPA
5,699税込6,269
1個
当日出荷
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える 操作パネルが前面にあるので操作しやすい モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい 上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる USBから直接給電できる 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)ブラック質量(g)約450電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約1.5全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)モニター:10~28電球の種類LED調光の可否
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプモノタロウ(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能取扱説明書(1.2MB)
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウLED拡大鏡 アーム式 USBタイプモノタロウ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能取扱説明書(0.7MB)
USB ACアダプター LED LENSERUSB ACアダプターLED LENSER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番245-6441全長(mm)60高さ(mm)21質量(g)30奥行(mm)35ポート数1
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続) モノタロウLEDライト付スタンドルーペ(USB接続)モノタロウ(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具にレンズ倍率(大)3/(小)10質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個材質(レンズ)ガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
キーボード ワイヤレス マウス付 無線 USB メンブレン 3ボタン IR LED PS5 エレコムキーボード ワイヤレス マウス付 無線 USB メンブレン 3ボタン IR LED PS5エレコム(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。 とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。 キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。 打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。 フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。 Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。 左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。 スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。 マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。
セット内容2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIR LEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1ブラック質量(g)【キーボード】約554※電池を含まず、【マウス】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【マウス・射出光線】不可視波長域電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3分解能【マウス】1000カウント対応【マウス・レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、【マウス】59×99.8×39、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列日本語108キーLED色【マウス】不可視光(赤外線)保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4ボタン数【マウス】3個電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。連続動作時間【マウス】約266時間キーピッチ(mm)19連続待機時間【マウス】約1041日ホイール数【マウス】1個電池使用可能期間【キーボード】約1年6カ月、【マウス】約554日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合読取方式【マウス】光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5エレコム(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1コネクタ形状USB(A)オス分解能1200カウント通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個読取方式光学センサー方式
LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き オーム電機LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付きオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約247消費電力(W)約2.8電源5V 1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約950USBケーブル長(cm)80アームフレキシブル取扱説明書(1.55MB)電球の種類LED調光の可否不可
LEDテープライト USBタイプ ELPALEDテープライト USBタイプELPA(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
電圧(V)5電源DC5V 1A
USBーC ACアダプター LED LENSERUSBーC ACアダプターLED LENSER
2,398税込2,638
1個
当日出荷
対応機種をAC電源(交流電源)から充電するためのアダプター(USB-type C の急速充電ACアダプター)です。
用途LED充電式ライトの充電材質ポリカーボネート幅(mm)31高さ(mm)39質量(g)41奥行(mm)30対応機種充電モデル(WLシリーズ、NEOシリーズ、HFシリーズ)
ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5オーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
USB-C充電式スマホへ給電もできます保護等級 IPX5(防噴流形)ズーム機能搭載明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)明るさ(約)480ルーメン ※Highモード連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LED
ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-Gエレコム(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能2000カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルーボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約722日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
USBテープLED RGB JTTUSBテープLED RGBJTT
989税込1,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト 付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。 本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。 設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。 ※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。 本製品の裏面には両面テープが貼られております。 保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。 ※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。 ※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。 USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。 ※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
付属品リモコン
USB LEDデスクライト オーム電機USB LEDデスクライトオーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m)ホワイト質量(g)約260(USBコード除く)消費電力(W)約2.5(100%点灯時)電源出力:5V/1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170(100%点灯時)照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時)電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色調光の可否
充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER充電式LEDヘッドライト H7R CoreLED LENSER(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
LEDランタン USB オーム電機LEDランタン USBオーム電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USBポートで充電し点灯します。また、スマホなどに給電もできます。乾電池でも使用できます。充電池(乾電池)の残量を知らせるインジケーター付きIPX4の防まつ形でアウトドアにも最適
寸法(mm)外径74×長さ228電源充電式(充電池内蔵)、単3形乾電池4本(別売)連続使用時間リチウムイオン電池(満充電時)…フルモード 約8時間、省エネモード 約18時間、ナイトライト 約400時間乾電池(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)…フルモード 約10時間、省エネモード 約26時間、ナイトライト 約500時間保護等級IPX4(防まつ形)光源白色系LED4個(LED交換不可)消費電流(mA)約600バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 4400mAh(電池交換不可)充電時間約8時間(充電デバイスにより異なる)バッテリー寿命充放電約1000回/70%容量まで(使用条件により異なる)
LEDテープライトUSB 昭和商会LEDテープライトUSB昭和商会
2,998税込3,298
1本
当日出荷
モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m使用環境温度(℃)-20~75明るさ(Lm)850LED使用数(個)(PCS/M)120関連資料チラシ(0.47MB)防水性IP65
USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデルBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
持ち運びやすいスティックタイプ 大容量データも快適に扱える高速転送 データの誤消去やウイルス感染を防ぐ
対象パソコンUSB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×10×71最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年LEDLED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯インターフェイスUSB3.0/2.0
USB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライト タイムリーUSB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライトタイムリー
999税込1,099
1個
当日出荷
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売発光色白、赤、緑、青電球の種類LED発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 富士倉新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯富士倉(23件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)充放電回数500回充電時間(時間)約4モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)アズワン品番64-9675-36使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
トップビューテープLED エーモントップビューテープLEDエーモン(17件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12コード長さ(mm)1000(0.2sq)
モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク ELPAモニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワークELPA
6,364税込7,000
1個
5日以内出荷
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい クリップで挟むだけの簡単設置 PCから直接給電できるので配線もスッキリ 照射範囲を3段階切替可能 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
付属品収納ケースブラック質量(g)約140(USBケーブル含む)電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)最大挟み幅(mm)約6.5アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー)USB3.0 マルチカードリーダー スタンダードBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間
...