カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「led-3010」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーペ LEDライト付 モノタロウルーペ LEDライト付モノタロウ(57件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等仕様LEDライト付付属品ポーチ付材質(本体)ABS種類手持ち式使用電池単4形×3個(別売)材質(レンズ)ガラス(光学レンズ)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
63,980税込70,378
1個
19日以内出荷
制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
Kingbright LED, 黄, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010YC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010YCKINGBRIGHT
43,980税込48,378
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 6 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 588 nm寸法 = 3 x 1 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCKKINGBRIGHT
45,980税込50,578
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 220 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 630 nm寸法 = 3 x 1 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SECK KINGBRIGHTKingbright LED, オレンジ, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SECKKINGBRIGHT
56,980税込62,678
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3 x 1 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010CGCK KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010CGCKKINGBRIGHT
45,980税込50,578
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3 x 1 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SGCKINGBRIGHT
2,698税込2,968
1袋(50個)
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 568 nm寸法 = 3 x 1 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCK KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SURCKKINGBRIGHT
45,980税込50,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 220 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 黄, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010YC KINGBRIGHTKingbright LED, 黄, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010YCKINGBRIGHT
43,980税込48,378
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 6 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 588 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SECK KINGBRIGHTKingbright LED, オレンジ, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SECKKINGBRIGHT
56,980税込62,678
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 250 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 601 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010CGCK KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010CGCKKINGBRIGHT
45,980税込50,578
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SGC KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, サイドビュー, KPA-3010SGCKINGBRIGHT
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 568 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, RGB, 表面実装, 5 mm (T-1 3/4), KPFA-3010RGBC-11 KINGBRIGHTKingbright LED, RGB, 表面実装, 5 mm (T-1 3/4), KPFA-3010RGBC-11KINGBRIGHT
179,800税込197,780
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 70 mcd、140 mcd、300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 / 525 / 621 nm寸法 = 3 x 1 x 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 可視光LED KINGBRIGHTKingbright 可視光LEDKINGBRIGHT(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Lite-OnLED LITE-ONLite-OnLEDLITE-ON
1,798税込1,978
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
洋風シーリングライト コイズミ(小泉成器)洋風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
グリーン購入法適合ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製/アクリル(枠)ナチュラルウッド色塗装/透明、(セード)乳白色高さ(mm)132質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82直径(Φmm)607LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
洋風シーリングライト コイズミ(小泉成器)洋風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製/アクリル(枠)ウォームブラウン塗装/スモーク、(セード)乳白色高さ(mm)132質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82グリーン購入法適合直径(Φmm)607LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
洋風シーリングライト コイズミ(小泉成器)洋風シーリングライトコイズミ(小泉成器)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
グリーン購入法適合ランプLED(電球色+昼光色)材質(枠)木製/アクリル(枠)黒色塗装/スモーク、(セード)乳白色高さ(mm)132質量(kg)2.8点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯色温度(K)2700演色指数(Ra)82直径(Φmm)607LED寿命(時間)40000調光率(%)1~100
PowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE グラフィックボード POWERCOLORPowerColor RX9070XT 16G-L/OC/WHITE グラフィックボードPOWERCOLOR
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
・AMD Radeon RX 9070 XT搭載・「Hellhound」シリーズ・オールホワイトモデル・メタル強化バックプレート・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク・高効率DrMOSパワーモジュール・6本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置・2オンス銅層を含む12層PCB・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上・グレイシャーホワイトのLEDライティング・2.5スロットトリプルファンクーラー・バススタンダード:PCIE 5.0 x16・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)・ストリームプロセッサ:4096 Units・ビデオメモリー:16GB GDDR6・メモリースピード: 20.0Gbps・メモリーバス幅:256-bit・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3・補助電源コネクター:8-pin × 2・最小システム電力要件:800W・本体寸法:327×128×49mm、340×142×49mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card寸法(mm)327×128×49/340×142×49(w/bracket)品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6規格バススタンダード:PCIE 5.0×16対応DirectX 12/OpenGL 4.6機能最小システム電力要件:800Wメモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bitコネクタ補助電源コネクター:Two 8-pin PCI Express Power connectorsスロット2.5 Slot Triple Fanプロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported)RoHS指令(10物質対応)対応クロック周波数Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)