カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
「led-470」の検索結果

ズームLEDライト 470ルーメン 防水IPX6 マグネット付
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 470ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約8時間 ※Lowモード。マグネット付き付属品ストラップ外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143電源単4形乾電池3本(別売)本体質量(g)約118(電池別)連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。光源白色LED(交換できません)照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240エコロジー商品省エネ
ザ・LED 高出力サーチライト
GENTOS¥4,298税込¥4,7281台当日出荷長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ 長時間照射高出力サーチライト 単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力 23時間の連続点灯が可能 照射距離459mの長距離照射 可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能 ショルダーストラップ付属用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ショルダーストラップ質量(g)984電源単1アルカリ電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×148×190防塵防水性能54明るさ(Lm)470照射距離(m)最大約459連続点灯時間(時間)約23落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
Checker HC(シリカ)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ シリカの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~200ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目高濃度シリカ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±2ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃分解能1ppm (mg/L)光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
吸光光度計(イオン計) チェッカーHC
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個校正なしRoHS指令(10物質対応)対応
Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppm
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面。 自動電源オフ付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)測定範囲0.00~9.99ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池X1測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用)精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃測定方法ネスラー法分解能0.01ppm (mg/L)使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
Checker HC(色度)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 色度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~500 PCU質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目色度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±10 PCU ±測定値の5% @25℃分解能5 PCU光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
Checker HC(亜硝酸)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。質量(g)64電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
乾電池式LEDヘッドライト
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷乾電池式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大470lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など仕様【白熱電球相当】25W材質樹脂全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low)保護等級IP64使用電池単3乾電池×3本電源タイプ乾電池式光色昼光色連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅)照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール




![ノアブライトLED ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48830162-180821-02.jpg)