カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 制御機器(10)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車純正部品(4)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(1)

「led-575」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノアブライトLED ノア[照明]

    ノアブライトLED

    ノア[照明](2件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
    幅(mm)50高さ(mm)21.5仕様本体スイッチ付付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本電圧(V)100コード長さ(m)2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • (72681)ハンドルCOMP.,L. (LED) *R575M* ホンダ

    (72681)ハンドルCOMP.,L. (LED) *R575M*

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • (72641)ハンドルCOMP.,R. (LED) *R575M* ホンダ

    (72641)ハンドルCOMP.,R. (LED) *R575M*

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • (72181)ハンドルCOMP.,L. (スマート+LED) *R575M* (R575M イグナイトレッドメタリック) ホンダ

    (72181)ハンドルCOMP.,L. (スマート+LED) *R575M* (R575M イグナイトレッドメタリック)

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • (72141)ハンドルCOMP.,R. (スマート+LED) *R575M* (R575M イグナイトレッドメタリック) ホンダ

    (72141)ハンドルCOMP.,R. (スマート+LED) *R575M* (R575M イグナイトレッドメタリック)

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ROHM 可視光LED 緑,赤 575 / 635 nm, 3025 SML-02 シリーズ (3 x 2.5mm) ROHM

    ROHM 可視光LED 緑,赤 575 / 635 nm, 3025 SML-02 シリーズ (3 x 2.5mm)

    ROHM
    689税込758
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 6.3 mcd、20 mcdピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 575 / 635 nm寸法 = 3 x 2.5mmシリーズ = SML-02ROHMチップLED SML-02シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-02シリーズLEDは、1210 (3025)フットプリントチップLEDです。 SML-02 LEDは、反射板が内蔵された2色デバイスです。 これらの高輝度チップLEDには、個々のパッケージに収められた2色のチップがあります。 SML-02チップLEDは小さなパッケージサイズで、リードレス設計で高密度実装を可能にします。. パッケージサイズ: 3 x 2.5 x 1.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸光光度計(イオン計) チェッカーHC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    吸光光度計(イオン計) チェッカーHC

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
    質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個校正なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • Checker HC (鉄 LR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC (鉄 LR)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。 試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
    仕様受光部:シリコンフォトセル測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1個測定項目低濃度鉄寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5精度(25℃)±20ppb ±測定値の5%分解能1ppb機能自動電源オフ:10分間の未使用後測定原理TPTZ 法使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)光源(nm)575(LED)
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
  • Checker HC(亜硝酸) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC(亜硝酸)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
    用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5質量(g)64
  • 照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ

    エスコ
    32,000税込35,200
    1個
    翌日出荷
    90°折りたたむとアンビエントモードになります。調光は各色でコントロールできます。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
    仕様●全長(mm):575●セード(mm):500●アーム長(mm):460●電源:AC100V●光源:LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)●明るさ:528lm●重量:1500g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:50mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7W●固有エネルギー消費効率(LED):76.1lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂●色:黒●直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるでデスクの一部のように一体化し、光だけを提供●上アームはモニターのベゼルに近い薄さ20mm●調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン●白熱灯80W相当●中心直下照度1140lx●専用上締め角型クランプ
  • Checker HC (鉄 LR)  測定範囲:0~999ppb HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC (鉄 LR) 測定範囲:0~999ppb

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)校正機能を備えた機種はHI 96721、HI 96746になります。
    仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (575nm)付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、25mLガラスシリンジ、取扱説明書、ケース測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)質量(g)64電源単4アルカリ電池測定項目低濃度鉄(全鉄)精度(@25℃):±20ppb ±測定値の5%分解能1ppb測定原理TPTZ法使用環境温度(℃)外部:0~50相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
  • 【オートジュエリー】 フェラーリ 360,355,550,575,512,F50 ファイバーLEDテール Ferrari オートジュエリー

    【オートジュエリー】 フェラーリ 360,355,550,575,512,F50 ファイバーLEDテール Ferrari

    オートジュエリー
    169,800税込186,780
    1セット
    5日以内出荷
    オートジュエリー Autojewelry。フェラーリ F360モデナ,F355,F550,F575,F512,F50用 ファイバーLEDテール。伝統の丸4灯を継承し、立体的な造形でテールをより際立たせるデザインと丸形ファイバー&フルLED仕様で跳ね馬を今風に仕立て上げます。ポジション点灯時は幻想的な光を放ち、奥行き感をさらに強調する立体的な丸形ファイバー。中央部は独自のレンズカットでクリスタル感を出しつつ全体をわずかにスモークがかったレンズ色とし、高級感とスポーティー感の絶妙なバランスがとれたフェラーリらしいテールランプです。新品左右セット(4ピース)。保安基準適合 Eマーク取得製品。1年保証(水漏れ・LED切れ)。カプラーオン簡単接続。ハイフラ抵抗付属。反射板付属。取付説明書付き。【適合車種】。フェラーリ F360モデナ,F355,F550,F575,F512,F50。【注意事項】。保証内容はメーカー規約に基づきます。360の純正テールの点灯パターンで設計されておりますので、リアフォグが純正で点灯しない車両はリアフォグの機能はありません。 355などブレーキ点灯が純正で内側点灯の車両は、こちらの製品のリアフォグ部が点灯します。(配線加工で外側テールのブレーキ点灯化も可能です。)
    メーカーフェラーリ適合車種F360モデナ、F355、F550、F575、F512、F50グリーン購入法適合
  • ポータブル吸光光度計 (銅) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (銅)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷から16日以内出荷
    HI 97702、HI 97747は、高濃度の銅(0.00~5.00 mg/L)または低濃度の銅(0.000~1.500 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。(HI 97747に本体のみの商品はございません) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, VLMC3100-GS08 VISHAY

    Vishay LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, VLMC3100-GS08

    VISHAY
    23,980税込26,378
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    LED色 = 緑。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 1.6 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 120 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。寸法 = 3 x 2.8mm。Vishay VLMx31シリーズLED. VLMx31シリーズのLEDは、標準のPLCC-2又はPLCC-3パッケージ入りです。 丸型のフラットトップ表面実装(SMT) LEDです。 VLMx31 LEDは、狭い輝度と色の選択肢を必要とする用途に最適です。 熱可塑樹脂に埋め込まれたリードフレームで作成されています。VLMx31 LEDには反射板が使用されており、透明なエポキシが充填されています。 このシリーズに適した用途には、自動車、通信、インジケータ、バックライト、そして一般用途が含まれます。. VLMx31 LEDの特長: - 標準PLCCパッケージ - 低プロファイルのパッケージ - 非拡散レンズ - 低消費電力 - カテゴリ化された輝度
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4401 VISHAY

    Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4401

    VISHAY
    139,800税込153,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    LED色 = 緑。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 6 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。レンズ色 = 緑mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4405 VISHAY

    Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4405

    VISHAY
    159,800税込175,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    LED色 = 緑。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 15 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。レンズ色 = 緑mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4400 VISHAY

    Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4400

    VISHAY
    179,800税込197,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    LED色 = 緑。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 2.4 V。光度 = 13 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。レンズ色 = 緑mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4205 VISHAY

    Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4205

    VISHAY
    299,800税込329,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    LED色 = 緑。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 20 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = ±22 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。寸法 = 3.2 (Dia.) x 4.5mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4605 VISHAY

    Vishay LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHG4605

    VISHAY
    179,800税込197,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    LED色 = 緑。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 6 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = ±60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 575 nm。寸法 = 3.2 (Dia.) x 4.5mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 7セグメント VISHAY

    Vishay 7セグメント

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VishayLED VISHAY

    VishayLED

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • ROHM 可視光LED EXCELED シリーズLED色 ROHM

    ROHM 可視光LED EXCELED シリーズLED色

    ROHM
    989税込1,088
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • ポータブル吸光光度計 (二酸化塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (二酸化塩素)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    67,980税込74,778
    1個ほか
    8日以内出荷から46日以内出荷
    HI 97738は、二酸化塩素(0.00~2.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定範囲(mg/L)0.00~2.00測定項目ClO2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度±0.10mg/L ±測定値の5%(25℃)試薬HI 93738-01 HI 97738用試薬100回分 、HI 93738-03 HI 97738用試薬300回分 、HI 96779-01 HI 97779用試薬100回分 、HI 96779-03 HI 97779用試薬300回分測定方法クロロフェノールレッド法光源LED(575 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67分解能(mg/L)0.01相対湿度(%RH)100以下
  • ポータブル吸光光度計 (銀) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (銀)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    66,980税込73,678
    1個ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    HI 97737は、銀(0.000~1.000 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)測定範囲(mg/L)0.000~1.000測定項目Ag寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5精度±0.020 mg/L ±測定値の5%(25℃)試薬HI 93737-01 (50回分)、HI 93737-03 (150回分)測定方法PAN法光源LED(575 nm)液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67分解能(mg/L)0.001相対湿度(%RH)100以下
  • ポータブル吸光光度計 (亜硝酸) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (亜硝酸)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    67,980税込74,778
    1個ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    HI 97707、HI 97708は、亜硝酸(0~600 μg/L、または0~150 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5液晶パネル128×64ピクセル バックライト付使用環境温度(℃)0~50記憶データ数自動で50データまで電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水性本体ケース:IP67相対湿度(%RH)100以下
  • ポータブル吸光光度計 (フッ化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブル吸光光度計 (フッ化物)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    67,980税込74,778
    1個ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    HI 97729、HI 97739は、フッ化物の低濃度(0.00 ~ 2.00 mg/L )と高濃度(0.0 ~ 20.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Checker HC(ニッケル) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC(ニッケル)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
    用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ ニッケルの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。測定項目高濃度ニッケル測定範囲0.00~7.00g/L (ppt)分解能0.01g/L (ppt)精度±0.10g/L (ppt) ±測定値の5% @25℃使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)光源発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル電源単四アルカリ電池1個電源自動OFF10分間の未使用後寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5質量(g)64
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    エクストリームコンパクト 全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2520mm以内)
    サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2520mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷
    集光レンズタイプ(1/2ビーム角50°) 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    スリムサイズ 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    薄型 全40サイズ(特寸32種類) 乳白半透明カバー 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以下) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用環境屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    MC-LED4 Dの1/2の明るさ スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
    仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバードーム型カバー電源要(別置・別売品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
  • 卓上型 吸光光度計(プール・温泉用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型 吸光光度計(プール・温泉用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    219,800税込241,780
    1台
    22日以内出荷
    先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。 新機能の吸光度モードを搭載。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 単位はAbs。波長は525、575、610nmより選択。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。 本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。 デジタルpH電極を接続し高精度のpH測定も可能。 1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
    用途プールや温泉の分析セット内容本体、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97温度【測定範囲(分解能)】-20.0~120.℃(0.1℃)、【精度@25℃】±0.5℃pH【測定範囲】-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、【分解能】0.01pH(±0.1mV)、【精度@25℃】±0.01pH(±0.2mV)、【校正】自動2点(4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01pHより)、【温度補償】自動(-5.0~100.0℃)液晶サイズ128×64ピクセル バックライト付使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続吸光範囲(Abs)【測定範囲(分解能)】0.000~4.000Abs(0.001Abs)、【精度】±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【発光源/受光部】LED/シリコンフォトセル、 【波長】525・575・610nm、【帯域通過フィルター】帯域幅:8nm・波長精度:±1.0nm、【メソッド数】12データ保持1000データ(手動保存のみ)