カテゴリ

  • 測定用品(256)
    • 拡大鏡(187)
    • スタンドルーペ/アームルーペ(26)
    • ライト付ルーペ(5)
    • 卓上ルーペ(3)
  • 医療(8)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led拡大鏡」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルズーム LEDアームライト オーム電機エルズーム LEDアームライトオーム電機(12件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡SK(新潟精機)(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
欠品中
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍トラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡SK(新潟精機)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に倍率(倍)2消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
ルーペ付LEDスタンド オーム電機ルーペ付LEDスタンドオーム電機(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。倍率(倍)2、(サブレンズ:4)質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続) モノタロウLEDライト付スタンドルーペ(USB接続)モノタロウ(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具にレンズ倍率(大)3/(小)10質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個材質(レンズ)ガラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウLED拡大鏡 アーム式 USBタイプモノタロウ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能取扱説明書(0.7MB)
LED照明拡大鏡 SKKL-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-Bオーツカ光学
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)調光方式無しRoHS指令(10物質対応)対応
リーディング用ルーペ 【ライト付】 シンワ測定リーディング用ルーペ 【ライト付】シンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペレンズ倍率2倍、4倍材質本体:ABS樹脂種類手持ち式使用電球LED材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXOLED照明拡大鏡 LFM G2LUXO(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。倍率(倍)3仕様演色性(CRI):80質量(kg)約1.5消費電力(W)9.5(実測値)クランプ範囲(mm)0-55方式レンズ:固定式レンズ径(Φmm)Φ127入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグアーム長さ(mm)約1000光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置)作動距離(mm)3倍/130色温度(K)4000材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)195×168調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%)反射防止マルチコート設定:設定無し
LEDライト付スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付スタンドルーペTSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
手元を明るく照らします。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)130質量(g)560タイプLEDライト種類スタンドルーペ本体寸法(mm)380×150×170材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチハンディ型 デジタル顕微鏡ブロードウォッチ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 ◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
エルズーム LEDアームライト オーム電機エルズーム LEDアームライトオーム電機(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9(100%点灯時)スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6Aコード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約750(100%点灯時)光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)アズワン品番65-1923-28
拡大鏡 電池式 LEDライト付き モノタロウ拡大鏡 電池式 LEDライト付きモノタロウ(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。倍率(倍)(大)2/(小)4質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)防水防塵デジタルカメラ WG-80RICOH(リコー)(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
欠品中
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウLED付拡大鏡 クランプ式モノタロウ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等倍率(倍)(大)2/(小)4レンズサイズ(mm)95光源LED×12灯使用(交換不可)最大クランプ取付幅(mm)55アーム長さ(mm)310電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593マグネット取扱説明書(0.6MB)
充電式LED付ルーペ サンワダイレクト充電式LED付ルーペサンワダイレクト
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。 4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。 明るさは二段階調整できます。 充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。 新聞やちらしの上でらくらく移動。
倍率(倍)5付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書材質ガラス電源リチウムイオン電池内蔵レンズ径(Φmm)80充電時間(時間)2動作時間(最長)8時間灯数4灯
電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍 ブロードウォッチ電子顕微鏡 LCD4.3INCH 拡大率最大1000倍ブロードウォッチ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能4.3インチのカラースクリーン内蔵表示映像の静止画や動画撮影が可能パソコンに接続して操作が可能
用途細かい作業や外観検査など様々な用途に便利セット内容本体、USBケーブル寸法(mm)約120×220×170質量(g)410センサーCMOS 1/6.5 インチ記憶方式microSDカード (最大32GB) ※カード別売最大解像度動画:最大1080P、写真:最大2Mディスプレイ4.3 インチ TFT液晶動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)1600 (3.7V)拡大率(倍)1000
LEDライト付き スタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ)LEDライト付き スタンドルーペTSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
手元を明るく照らします。
ルーペ_デジタル サンワダイレクトルーペ_デジタルサンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
当日出荷
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ種別カメラ種別:ルーペ電源充電電池倍率3倍、5倍、10倍センサーCMOS充電時間2時間ディスプレイ4.3インチLED白色LED数:6灯フォーカス固定バッテリー容量(mAh)1200mAh画素数100万画素電池使用時間(時間)2
LED照明拡大鏡 LED-WIDE オーツカ光学LED照明拡大鏡 LED-WIDEオーツカ光学
189,800税込208,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
LED照明拡大鏡 LED-OSL オーツカ光学LED照明拡大鏡 LED-OSLオーツカ光学
119,800税込131,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
LED照明拡大鏡 ENVL-F オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-Fオーツカ光学
59,980税込65,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。 アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDライト付き拡大鏡 クリアルック プロビジョンLEDライト付き拡大鏡 クリアルックプロビジョン
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
『LEDライト付き拡大鏡 クリアルック』は、大きく、ワイドに、明るく、クッキリ見える拡大鏡です。広い視野で読書に集中できます。手芸や修理や工作など、細かな作業もはかどります。使わないときはコンパクトにたためます。スマホやタブレット画面を拡大してご覧になりたいときにもおススメです。広範囲を一気に拡大して、LEDライトで文字も手元も明るく照らし、レンズ中央部しかピントが合わない凸レンズとは違い、全体がはっきり見えるフレネルレンズで歪みも軽減します。
用途手元を大きく見たいときに。付属品USBケーブル(タイプB)・レンズ用クロス・取扱説明書電源ライト:単三乾電池×4本(非付属)またはUSB給電倍率(倍)最大:約3寸法(cm)たたんだ状態:25×27×3.7レンズサイズ(mm)250×270明るさ(Lm)25
LED照明拡大鏡 ENVL-B オーツカ光学LED照明拡大鏡 ENVL-Bオーツカ光学
47,980税込52,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。 基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプテーブルスタンド式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LED付拡大鏡 ノガLED付拡大鏡ノガ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65
LEDアーム式照明拡大鏡 1.75× アズワンLEDアーム式照明拡大鏡 1.75×アズワン
19,700税込21,670
1個
当日出荷
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約2.6電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12コード長さ(m)1.8レンズ径(Φmm)150アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×72個アズワン品番4-526-11クランプ取付幅(mm)10~60
ペン型拡大鏡 24~53× VWRペン型拡大鏡 24~53×VWR(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
LEDライト付き、ポケットサイズのペン型の拡大鏡です。
倍率24~53×寸法(縦×横)(mm)17.7×12.7電源ボタン電池(3xLR41・テスト用付属)質量(g)20全長(mm)132.1アズワン品番4-2040-01
RS Pro ヘッドバンド式ルーペ 1.5, 10.5, 3.0, 9.0倍 RS PRORS Pro ヘッドバンド式ルーペ 1.5, 10.5, 3.0, 9.0倍RS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様拡大率 = 1.5, 10.5, 3.0, 9.0照光ヘッドバンド拡大鏡. このヘッドバンド拡大鏡は、作業調査から趣味一般まで幅広い作業に最適です。 多層コーティングのアクリルレンズは、4段階の拡大レベルとデュアルLED照光を備えています。 このハンズフリー拡大鏡は、シンプルで使いやすく、LEDを縦横に調整可能です。. 主な特徴 ;作業調査、工芸、読み取りなど幅広いタスクに最適 ;4段階の拡大を選択可能 ;縦横に調整可能なLED照光 ;必要に応じて調整可能なバイザー
マイクロブライト 20-40倍 LEDライト付ポケット顕微鏡 Carson(カールソン)マイクロブライト 20-40倍 LEDライト付ポケット顕微鏡Carson(カールソン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ポケットに入れてどこにでも持ち運べる、Carson マイクロブライト20-40倍LEDライト付ポケット顕微鏡。全米で大人気!手軽に持ち運べる!お子様の知的好奇心を育むマイクロ顕微鏡。倍率20-40xのポケット顕微鏡。LEDライトの鮮明な視野に加え、最大40倍までのズームで目に見えないディテールが見えます。拡大したいものに直接乗せるか、付属のスライドとステージを使用して視察できます。
付属品LR-44ボタン電池3個、スライド2枚、ステージ材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約56倍率(倍)20~40適合年齢(歳)6以上寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約5.3×3×10.2
LEDアームルーペ ホーザンLEDアームルーペホーザン(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。倍率(倍)1.75レンズサイズ(mm)170トラスコ品番474-0017質量(kg)2.6電源(V)DC12(ACアダプター付)消費電力(W)6.1クランプ幅(mm)2~65アーム長さ(mm)855光源白色PowerLED×56個材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
LED照明拡大鏡 WAVE LUXOLED照明拡大鏡 WAVELUXO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000
両手が使えるルーペ コンテック両手が使えるルーペコンテック(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
机の上など卓上に置いて使用するハンズフリーの拡大鏡なので、両手が自由に使えます高輝度LEDライトを2灯装備。就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えますアクリル製レンズなので、軽くて持ち運びもラクラク!拡大率が2倍。大型108mmレンズで使いやすさもアップ!
倍率(倍)約2レンズ径(Φmm)108仕様卓上寸法(mm)W148×D140×H260材質(本体)ABS樹脂質量(g)175(電池込)材質(レンズ)アクリル樹脂
LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CLオーツカ光学
52,980税込58,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)オーツカ光学
54,980税込60,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-F オーツカ光学LED照明拡大鏡 O-LIGHT5-Fオーツカ光学
86,980税込95,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。 光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。 ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
レンズ有効径(mm)180×120レンズ材光学ガラス光源白色LEDライトパネル入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ消費電力(W)9調光の可否あり(100~10%)質量(kg)2.2(レンズを除く)全高(mm)481アーム長さ(mm)770クランプ幅(mm)15~60
アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)アーム式LED拡大鏡SK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に倍率(倍)4消費電力(W)15定格電圧(V)AC100クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ140電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)870色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
LED照明拡大鏡 テーブルスタンド型 TRUSCOLED照明拡大鏡 テーブルスタンド型TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8保護等級IP20アーム長さ(mm)250±43光源色材質(レンズ)光学ガラス電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.27
LED照明拡大鏡 TRUSCOLED照明拡大鏡TRUSCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途外観目視検査に。幅(mm)210奥行(mm)310電源(V)100-240消費電力(W)5全高(mm)440電源コード(m)約1.5光源SMD LEDレンズサイズ(mm)127標準消費電力料金(円/h)0.14
LED照明拡大鏡 SKKL-F オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-Fオーツカ光学
43,980税込48,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDライト付きツインフォーカスルーペ75mm Kenko(ケンコートキナー)LEDライト付きツインフォーカスルーペ75mmKenko(ケンコートキナー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
大きなフチなしレンズ&LEDライトで明るい視界!ツートンカラーがスタイリッシュな軽量拡大鏡倍率の高い小玉レンズ付で、さらに見やすく!
電源単4形乾電池2本(別売)倍率2(小玉3.5倍)本体質量(g)約52(電池含まず)レンズ径(Φmm)75ライト種類LEDライト2灯材質(レンズ)アクリル樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×216.5×20連続点灯時間(時間)270(アルカリ乾電池使用時目安)