カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5,672)
- 多目的灯(52)
- LED蛍光灯(283)
- 一体型LEDベースライト(195)
- キッチンライト(28)
- 防犯灯本体(78)
- ワークランプ・ハンドランプ(154)
- トラック用品・パーツ(281)
- トラック用フォグランプ(補助ランプ)(69)
- トラック車高灯(42)
- 制御機器(1,968)
- 小型表示灯(133)
- 積層信号灯(261)
- 防犯用品(426)
- バイク部品(255)
- 測定用品(254)
- 安全用品(245)
- 自動車補修部品(234)
- 船舶用品・漁業資材(170)
- 家電(102)
- 電動工具(87)
- 防災用品(85)
- 住設機器(84)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77)
- 医療(74)
- 完成車(72)
- 建材・エクステリア(60)
- 電気材料(48)
- 自転車部品(44)
- 店舗什器・備品(39)
- パソコン/周辺機器(37)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- カー用品(35)
- 学童・教育用品(34)
- クリーンルーム用品(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
- 安全保護具(25)
- 安全標識(24)
- バイク純正部品(20)
- 測定関連サービス(16)
- メカニカル部品(15)
- 溶接用品(13)
- 日用品(13)
- 建築金物(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- バッテリー・電装(12)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 自動車純正部品(10)
- 事務用品(9)
- 農業・園芸資材(9)
- テープ(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 厨房用品(6)
- 農業機械(6)
- 縫製用品(6)
- 梱包用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 物流用品(4)
- 塗料(4)
- ヘルスケア(4)
- トラック純正部品(4)
- 理美容(3)
- 救急・衛生(3)
- 作業工具(3)
- エンジン工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
光色
消費電力(W)
- 5未満(545)
- 5~10未満(697)
- 10~20未満(929)
- 20~30未満(1,327)
- 30~40未満(1,237)
- 40~50未満(705)
- 50~60未満(123)
- 60~70未満(80)
- 70~80未満(39)
- 80~90未満(39)
- 90~100未満(28)
- 100~200未満(68)
- 200~300未満(14)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(1)
- 1000~1100未満(5)
- 1300~1400未満(1)
- 2000以上(1)
- その他(1)
ブランド
- モノタロウ(44)
- ノア[照明](1)
- YAMAZEN(山善)(24)
- オーム電機(229)
- IDEC(和泉電気)(150)
- カシムラ(29)
- コイズミ照明(88)
- エコリカ(25)
- アイリスオーヤマ(80)
- DAIKO(大光電機)(92)
- 東芝ライテック(130)
- 三菱電機(1,818)
- Panasonic(パナソニック)(1,231)
- RS PRO(321)
- エスコ(294)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(261)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(212)
- 岩崎電気(198)
- 日恵製作所(161)
- シュナイダーエレクトリック(149)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

LED多目的灯
YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台ほか当日出荷から5日以内出荷キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
LEDベースライト 逆富士型 40形
オーム電機(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1台翌々日出荷100-242V電圧対応。省エネ長寿命付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命![LED省エネ バーライト ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)
LED省エネ バーライト
ノア[照明](22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。電圧(V)100電球の種類LED
LED多目的灯
コイズミ照明¥5,998税込¥6,5981台13日以内出荷瞬時点灯、寒さに強い。蛍光灯のように明るくなるまで時間がかかることがありません仕様押込式、傾斜天井取付可能(90°まで)質量(kg)0.7タイプ直付・壁付両用型、縦向き・横向き取付可能型消費電力(W)7.6色温度(K)5000取付け方法電気工事必要(傾斜天井対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×6.1×6.0エネルギー消費効率(Lm/W)115.1光源寿命40000時間光色昼光色明るさFL20W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)875電球の種類LED
壁付け一灯多色LED点灯タイプ マルチカラー表示灯 アローLPAS型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷種類多色灯発光色赤/緑/青/黄/紫/水/白光源LED
LED投光器
TRUSCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7消費電力(W)20口金E26角度(°)(照射)120コード長さ(m)5最大口開き(mm)65全光束(Lm)1800保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-20W電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
モトレッド フレックスLEDテールライト FLEX3
DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷高輝度のオーバルLEDを12個採用したユニバーサルテールライト。 LEDの特性により球切れの心配もなく、耐衝撃性にも優れる。 ボディーは耐震性に優れるハードボディシェル。幅(mm)106高さ(mm)20奥行(mm)19
LEDワークライト 16灯 48W
カシムラ(25件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
LEDスリム多目的灯
オーム電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から翌々日出荷お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷から4日以内出荷光源LED取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ
エコリカ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル 3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!) 1.グロースタータ式安定器器具 工事不要 2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要 3.直結接続使用 既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に種別40W形形状直管質量(g)430消費電力(W)15.7口金G13点灯形グロー式、ラピッド式、AC直結式定格寿命(時間)50000平均演色評価数(Ra)80以上EMI規格CISPR 15/VCCI Class BRoHS指令(10物質対応)対応
LED防犯灯 自動点滅器内蔵
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581台当日出荷仕様自動点滅器内蔵周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)
東芝ライテック(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から26日以内出荷キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下エコロジー商品省エネ
40形蛍光灯代替LED灯
ソディック¥6,998~税込¥7,698~1本翌日出荷柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに種別40W形形状直管管径(Φmm)27本体質量(g)340色温度(K)5000寿命40000h給電方式両側給電電球の種類LED
LED流し灯
コイズミ照明(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。付属品コンセント付(容量1000Wまで)仕様押込式質量(kg)0.9タイプFL20W相当消費電力(W)10.2スイッチスイッチ付(全光→消灯)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98色温度(K)5000取付け方法電気工事必要光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.6光源寿命40000時間光束(Lm)710演色指数(Ra)80取付面位置直付・壁面
ヘッドライトLED
エッシェンバッハ¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷付属品専用ハードケーストラスコ品番835-4176質量(g)110電源単3乾電池×3本(付属)連続使用時間(時間)14明るさ2段階切替可
LED防湿灯(シーリング*ブラケット)
DAIKO(大光電機)¥5,898税込¥6,4881台5日以内出荷材質本体:プラスチック、バー:アクリル 乳白(マット)寸法(mm)出:120取付A03/B01/E08電圧(V)AC100消費電力(W)4.6寸法(Φ×高さH)(mm)120×120光源白熱灯60W相当色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5光源寿命40000時間容量(VA)8RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)375エコロジー商品省エネ
USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色
ルートアール(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
蛍光灯代替LED灯(工事不要)
ソディック¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌日出荷従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。用途オフィス・工場・病院などに。特記グロー・ラピッド工事不要仕様グロー・ラピッド工事不要形状直管管径(Φmm)27点灯形グロー式、ラピッド式色温度昼白色(5000~5300K)演色指数(Ra)80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)給電方式両側給電照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133エコロジー商品省エネ
蛍光灯代替LED灯(工事取付)
ソディック¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌日出荷従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。用途オフィス・工場・病院などに。仕様直結配管工事必要色温度昼白色(5000~5300K)演色指数(Ra)Ra80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133エコロジー商品省エネ
太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン
三ツ星産業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃視認距離1.5km最大出力(mW)180
MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k
PIAA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!。2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!。低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!。仕様。・口金タイプ:HS1。・JIS規格対応。・高い防水/防塵性能。・1年保証。・12V専用(直流/交流対応)。・1個入消費電力9/9w色温度6600k明るさ13200cd
パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤
RS PRO¥969税込¥1,0661個当日出荷仕様定格電圧 = 24 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
LED常備灯
東芝(16件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。色ホワイト光源高輝度白色LED(Φ5mm)×1個LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤
RS PRO¥969税込¥1,0661個当日出荷仕様定格電圧 = 12 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 緑
RS PRO¥969税込¥1,0661個当日出荷仕様定格電圧 = 12 V ac/dcパイロットライトの色 = 緑カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 緑
RS PRO¥969税込¥1,0661個当日出荷仕様定格電圧 = 24 V ac/dcパイロットライトの色 = 緑カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
警子ちゃん7GX (3層LED灯・有線LAN対応モデル)
警子ちゃん¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ適合VCCI Class A寸法(mm)125×160×200色ライトグレー質量(g)980定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2Wレンズ色付き設定方式機器設定:Webブラウザによるランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED寿命5年(使用開始後からの設計値)保証期間出荷後1年ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDPアラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサオーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLEDファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能USBUSB 2.0
LED懐中電灯 強力ライト
(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。材質PP全長(mm)175色イエロー質量(g)263本体寸法(mm)175×110×130全光束(Lm)180使用電球LED使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間60h照射距離(m)約100電球の種類LED
警子ちゃん7GX (5層LED灯・有線LAN対応モデル)
警子ちゃん¥77,980~税込¥85,778~1台当日出荷から11日以内出荷ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (5層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ適合VCCI Class A寸法(mm)125×160×263色ライトグレー質量(g)1020定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2Wレンズ色付き設定方式機器設定:Webブラウザによるランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED寿命5年(使用開始後からの設計値)保証期間出荷後1年ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDPアラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサオーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLEDファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能USBUSB 2.0
...







![LED省エネ バーライト ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)

































![LED誘導棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509404-250516-02.jpg)