カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(418)
    • LED電球(172)
    • 投光器(59)
    • LED蛍光灯(35)
  • 制御機器(91)
    • 報知器用ブラケット(2)
    • 機構部品(電子部品)(3)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(4)
  • トラック用品・パーツ(170)
    • LED交換球(24V対応)(149)
  • 自動車補修部品(102)
    • その他LED(51)
  • 学童・教育用品(47)
    • 電気/電流/磁界(8)
    • その他学童用実験器具/実験用品(21)
  • 店舗什器・備品(60)
  • バイク部品(44)
  • 測定用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 安全用品(8)
  • 防犯用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 日用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 防災用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led球」の検索結果

関連キーワード
1,036件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED ミネシマ

    LED

    ミネシマ
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)3抵抗(Ω)200LED光源(mcd)500~800電流(mA)20指向角(°)180電球の種類LED
  • 高輝度LEDランプ エスコ

    高輝度LEDランプ

    エスコ(10件のレビュー)
    ¥500~税込¥550~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
  • 超高輝度LED エレキット

    超高輝度LED

    エレキット(11件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    当日出荷
    超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 高輝度LED エレキット

    高輝度LED

    エレキット(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(5個)
    当日出荷
    乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
  • 豆電球型LED ナリカ

    豆電球型LED

    ナリカ(2件のレビュー)
    ¥400~税込¥440~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)

    富士電機(10件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13
  • LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED電球

    アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)
    ¥237税込¥261
    1個
    当日出荷
    豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
  • LED交換球 SK11

    LED交換球

    SK11
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    2017年度省エネ法目標基準値達成品です。SK11クリップランプSCLシリーズに最適なLED交換球です。
    用途LED交換球。仕様室内用全長(mm)108質量(g)73外形寸法(mm)60口金E26定格寿命(時間)LED電球:40000配光角度(°)120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDパイロットランプ 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDパイロットランプ 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    数珠つなぎ結線が簡単に行える4本線を採用。ピンポイント照明としても最適です。
    寸法(mm)Φ20×27、ネジ部外径Φ16材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ、(レンズ)PC、(ナット)アルミ/クロームメッキ消費電流(mA)DC24V/約20mA
  • LED交換球 日動工業

    LED交換球

    日動工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)11.5定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.18全光束(Lm)1400使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED5 電球型バルブ 24V BA15S

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
    高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
  • LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)

    LED T10 ウェッジ球 SMD

    MAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1

    スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)

    CONCEPT-1(55件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
    用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • LEDナツメ球 オーム電機

    LEDナツメ球

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷
    LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
    全長(mm)48質量(g)7口金E12外径(Φmm)20定格消費電力(W)0.2定格寿命(時間)40000電球形状小丸球/ナツメ球定格電流(mA)10使用場所屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 6灯LEDルーム球 T10×31 カシムラ

    6灯LEDルーム球 T10×31

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用質量(g)2口金T10×31寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×10×29.2光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)36
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • エアコンディスプレイ用LED球 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    エアコンディスプレイ用LED球

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット
    当日出荷
    エアコンスイッチのランプをカスタムできる電装パーツです!
  • LED球 ユーボン

    LED球

    ユーボン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED球 LATD形 IDEC(和泉電気)

    LED球 LATD形

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,498税込¥6,048
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合Φ16 A6 シリーズ消費電流(mA)5
  • LED投光器用 20W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 20W LED球

    TRUSCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    RTL-205用の交換球です。
    トラスコ品番488-6470適合機種RTL-205、210、205EP、210EP質量(kg)0.5電源(V)110消費電力(W)20口金E26消費電力20W全光束(Lm)1800色温度6500K電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器用 50W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 50W LED球

    TRUSCO
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • Aシリーズ用交換LED球 ノーブランド

    Aシリーズ用交換LED球

    ノーブランド
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    Aシリーズのトランス付きランプ用LED交換球
    適合機種M30ILT200GLE・M30ILT200RLE(LEDパイロットライト)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業灯用交換LED球 エスコ

    作業灯用交換LED球

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1個
    翌日出荷
    仕様空間全体を均一な照度に近づける。材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)直径158×241mm消費電力45W明るさ5500ルーメン
  • 作業灯用交換LED球 エスコ

    作業灯用交換LED球

    エスコ
    ¥9,780税込¥10,758
    1個
    翌日出荷
    仕様空間全体を均一な照度に近づける。材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード寸法(mm)直径135×211mm消費電力27W明るさ3000ルーメン
  • 火災報知器非常警報用LED球 東西電気産業

    火災報知器非常警報用LED球

    東西電気産業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    白熱ランプ互換用LEDランプ。フィラメントがなく、振動に強い。火災報知器用の代替用LEDランプ
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×33口金E12発光色赤
  • 表示灯(LED球) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(LED球)

    ニッタン(NITTAN)
    ¥699税込¥769
    1台
    3日以内出荷
    24V 7.8mA PL-R4用
    部品名称LED球(PL-R4用)
  • ソフトLED クリップライト(ペンライト)用 交換LED球 明成

    ソフトLED クリップライト(ペンライト)用 交換LED球

    明成
    ¥399~税込¥439~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    クリップライト用の交換用LED球です。
  • 直径5cmハロゲンタイプLED球 広角電球 友屋

    直径5cmハロゲンタイプLED球 広角電球

    友屋
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    4日以内出荷
    仕様ハロゲン70W相当消費電力(W)6口金E11全光束(Lm)690電球形状ハロゲン寸法(Φ×Lmm)50×68色温度(K)2800~3000使用場所調光器対応LED寿命(時間)40000光色広角電球色電球の種類LED照射角度(°)30
  • LEDリーフクリップ用LED交換球 日動工業

    LEDリーフクリップ用LED交換球

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • TRAD LED交換球 三共コーポレーション

    TRAD LED交換球

    三共コーポレーション
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)85-265色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • LEDバック球 IPF

    LEDバック球

    IPF(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
    仕様車検対応消費電力(W)12V/5口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)800
  • ケイデン LED電気ローソク交換用 LED球 ヨシダ[日用品]

    ケイデン LED電気ローソク交換用 LED球

    ヨシダ[日用品]
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    6日以内出荷
    用途本製品はLED電気ローソク・灯立付LED電気ローソク交換用LED球です、対象製品に合わせて交換できます。(口金サイズE12)口金E12
  • LEDポジション球 BRAITH(ブレイス)

    LEDポジション球

    BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    当日出荷
    超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
    タイプT10電圧(V)10~30口金その他全光束(Lm)10LED2SMDチップRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDナツメ球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDナツメ球電球色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • LED交換球 P13.5S ELPA

    LED交換球 P13.5S

    ELPA(30件のレビュー)
    ¥598税込¥658
    1個
    当日出荷
    交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
    定格DC6.0V 0.1A口金P13.5S光色昼白色相当電球の種類LED
  • LEDナツメ球電球色E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDナツメ球電球色E12

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E12本体質量(g)10全光束(Lm)25定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz電球形状ナツメ球色温度3.000K光源色電球色相当本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×46×19電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDバック球 IPF

    LEDバック球

    IPF
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
    仕様車検対応タイプS25消費電力(W)12V/5口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)800
  • LEDナツメ電球 エスコ

    LEDナツメ電球

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    翌日出荷
  • LED交換球 23W SK11

    LED交換球 23W

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    LEDクリップランプ用交換球です。明るい2500ルーメン(レフ球投光器200W相当)に加え、配光角度270度で広範囲を照らします。
    用途交換球。適合推奨LED器具:SCL-23W-5MD質量(g)約175消費電力(W)23口金E26全光束(Lm)2500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×190配光角度(°)270光色昼光色電球の種類LED
関連キーワード
...