カテゴリ
- 自動車補修部品(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- バイク部品(7)
- 制御機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 医療(2)
- 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- CONCEPT-1(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- IPF(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- M&H(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- PSテクノサービス(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- エスコ(5)
- カシムラ(1)
- ケリー電気産業(3)
- ナリカ(2)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- 日動工業(2)
- 竹村商会(5)
- 花魁JAPAN(1)
エコロジープロダクト
「led球12v」の検索結果

バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V
(59件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5販売区分業務用
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V
MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用
LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
360LEDバルブ S25
(58件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。用途ブレーキ・テール・バックウインカーに色ホワイトタイプS25電圧(V)12消費電力(W)約0.8~3.0口金BAY15d直径×長さL(Φmm×mm)20×49色温度(K)6000LED使用数(個)27販売区分業務用
スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)
CONCEPT-1(55件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(2個)当日出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性用途ポジション球、ラゲージ球の取替えにタイプT10定格電圧(V)12口金その他
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702
M&H(18件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
L・ビーム(電球型LED) L701
M&H(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から3日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。用途マイナスアース車専用。タイプ集光消費電力(W)0.13定格電圧(V)6口金BA9S
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個欠品中全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
LEDソフトモールNEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。仕様両面テープ付き材質樹脂幅(mm)10厚さ(mm)3(両面テープ含む)タイプ高輝度、正面発光防水仕様IP X7相当コード種類赤線(+) 黒線(-)
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)
ケリー電気産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC12・DC24
12LED ウエッジベース T10
(134件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×23タイプT10定格電力(W)1.5定格電圧(V)12口金その他消費電流(mA)120色温度(K)6000~6500光色ホワイトLED使用数(個)12販売区分業務用
ハイパーLEDバルブ SPORTS series T10(SMD)
レイブリック(スタンレー)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(2個)当日出荷ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応用途ポジション、ルーム、マップ色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591個4日以内出荷ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セットタイプT10定格電圧(V)12口金その他
LEDバルブ 12V23W S25 BA15S (12Vバック球) フォークリフト専用
PSテクノサービス¥2,598税込¥2,8581個当日出荷全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23W全長(mm)51電源(V)12口金BA15Sバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S
ケリー電気産業(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(2個)当日出荷横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
12灯LEDウエッジ球 T10
カシムラ¥1,998税込¥2,1981セット(2個)7日以内出荷純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。用途DC12車専用質量(g)6.4口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×38.9光源ホワイト光 3chip SMD LED8灯/1chip SMD LED4灯/合計12灯色温度(K)10000明るさ(Lm)170
ウエッジベース 10LED T10
(30件のレビュー)¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)29×10定格電力(W)1.2明るさ(Lm)約130LED使用数(個)10販売区分業務用





ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用
竹村商会(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷から翌々日出荷【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v専用
竹村商会(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷から翌々日出荷従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32電圧(V)12消費電力(W)4.5(左右)口金T10消費電流(A)0.375
ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用
竹村商会¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V
(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5販売区分業務用
s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色レッド消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d対応電圧(v):12/24
s25 LED ダブル球 BAY15d 12v/24v兼用
竹村商会¥1,298税込¥1,4281個当日出荷選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【幅広い電圧に対応!】。竹村商会のs25ダブル球は、トラックのみだけでなく 車、バイクにも使えるように12v24v兼用で生産しています!。選ばれるポイント2つ目【減光機能内蔵!】。ブレーキに特化したバルブです! ブレーキを踏んだ時に限界まで明るくなりますが 負担を減らすために30分ほどで減光します!。選ばれるポイント3つ目【明暗の差がハッキリ!】。ブレーキはスモールの8倍近い消費電力なので 明暗の差がハッキリと分かります!用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ18×40色ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)ブレーキ10/スモール1.2口金BAY15d
LED T10 ウェッジ球NEO LA-01 12V/24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,298~税込¥2,528~1セットほか当日出荷から4日以内出荷+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。用途電装パーツ
LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー拡散発光
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591個8日以内出荷ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セットタイプT10定格電圧(V)12口金その他
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 12V
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)4日以内出荷ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。仕様12V用発光色ブルー
S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥3,898税込¥4,2881セット(2個)7日以内出荷世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用幅(mm)25全長(mm)50
LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。寸法(幅W×高さH)(mm)18×36口金BA15S防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12適正電圧(V)DC24
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
LEDバルブスタンダードターンシグナル S25 12/24V
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。タイプS25電圧(V)12/24ガラス球形式S25発光色アンバー球
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W
MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!仕様12V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
LEDバルブスタンダードターンシグナル T20 12V
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷LEDバルブスタンダード 12V T20 アンバー球。12V2.8W T20 ターンシグナル。タイプT20電圧(V)12口金T20ガラス球形式T20発光色アンバー
花魁 球切れ警告キャンセラー
花魁JAPAN¥19,798税込¥21,7781セット翌々日出荷花魁32LED専用4連抵抗器。球切れ警告灯付き12V仕様車に取付の際、ご使用ください。24V車へお取り付けの際は「OER0-46N」をご使用ください用途球切警告灯点灯防止・ハイフラキャンセル適合花魁32LED(12V車取付時)用
LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ
IPF¥3,498税込¥3,8481箱当日出荷定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。用途ポジションランプ等規格T10電圧(V)12/24消費電力(W)1.8色温度(K)6200保証期間1入数2個明るさ(Lm)200
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
LEDコネクトライン両面発光2m白
日動工業¥7,998税込¥8,7981本欠品中屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.28電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)2600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ