カテゴリ

  • 電気材料(18)
    • 調光スイッチ(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
    • 船舶灯(10)
  • 空調・電設資材(1,630)
    • 住宅・店舗用照明器具アクセサリ(10)
    • 照明器具用スイッチ類(3)
  • 制御機器(8)
    • その他機構部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • はんだごて関連用品(1)
  • 照明(117)
  • 防犯用品(10)
  • 理美容(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 医療(5)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「led調光器」の検索結果

1,824件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト用調光器 DM30 マリンテックLEDテープライト用調光器 DM30マリンテック
4,998税込5,498
1台
当日出荷
調光器 30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)62×85×35定格電流(A)30入力電圧(V)DC12-24
メモリーライトコントローラ LED適合調光器 コイズミ(小泉成器)メモリーライトコントローラ LED適合調光器コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
ライトコントローラー goot(太洋電機産業)ライトコントローラーgoot(太洋電機産業)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
家庭用白熱電球専用 20~200Wコンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節トラスコ品番468-6926質量(g)80定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)使用電力(W)最大/200(2A)
LED調光器 マリンテックLED調光器マリンテック
1,898税込2,088
1式
7日以内出荷
LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!LED照明用調光器12V/24V兼用のLED製品では使用不可連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください
型式DM-8寸法(mm)88×58×35質量(g)50電圧(V)DC12-24出力19W(24V時)電源8A動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
LED専用調光器 DAIKO(大光電機)LED専用調光器DAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
容量(VA)300
AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) エスコAC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)エスコ(2件のレビュー)
3,970税込4,367
1個
当日出荷
エスコ品番EA940CB-22
コスモシリーズ 埋込調光スイッチ(片切) ロータリー式 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込調光スイッチ(片切) ロータリー式Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです
パワーコントローラー goot(太洋電機産業)パワーコントローラーgoot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
LED調光・点滅キット エレキットLED調光・点滅キットエレキット(10件のレビュー)
949税込1,044
1個
欠品中
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)再生紙使用マーク適合
LEDテープライト用調光器 DM02 マリンテックLEDテープライト用調光器 DM02マリンテック
1,998税込2,198
1台
当日出荷
調光器 12V専用 定格2Aまでの負荷で使用出来ます。 OFFスイッチ付ボリューム DCケーブル用コネクター付き
寸法(mm)67×33×33
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAYELPA(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LED
LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマLED電球 E26 調光器対応 V2アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用
LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 90cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時)付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個質量(g)約284使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値)演色指数(Ra)80
LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA
3,608税込3,969
1個
当日出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5電源コード(m)約1.6付属品保証書付取扱説明書質量(g)750定格AC100V 50/60Hz全光束(Lm)520寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5使用場所屋内用光色昼光色
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマLED電球 E17 調光器対応 V1/V3アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
3個口コンセントタップ&LEDライト TOPLAND3個口コンセントタップ&LEDライトTOPLAND(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
停電が起きると自動点灯。 コンセントから外して携帯灯に。 2段階調光機能付き(弱/強)。 収納できるコンセントプラグ。 LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイト質量(g)112スイッチ×コンセント個数3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×99×37アース端子×マグネット×USBポート数×定格入力AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大)雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
欠品中
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否あり
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)LED電球ダウンライト(ランプ別売)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
入力電圧(V)100
CPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式 GENTOSCPシリーズ マルチファンクションヘッドライト充電式GENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型多機能のコンパクトヘッドライト白色2灯のメインライトと白色と赤色の切り替え可能なエリアライトを搭載(メインとエリアの同時点灯は不可)ヘッドライト、キャップライト、クリップライト等、様々な場面で様々な使い方が可能、作業現場だけでなくアウトドアにも最適最大400ルーメンの出力、5.5時間の連続点灯が可能白色2灯メインLED、白色エリアLED、赤色エリアLEDの3パターン点灯ボタン長押しで明るさを無段階調光するスムースディマーコントロール(赤色時を除く)、メイン最小時は58時間の連続点灯モーションセンサースイッチを独立搭載、点灯時にモードスタートでサイド部のセンサーに手をかざすだけでライトON/OFFモードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶(点灯パターンのみ、明るさは毎回最大時よりスタート)チャージングインジケーターで充電状況を3段階で表示(点滅:充電中、3つ点灯:充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を4段階で表示(点灯無し:0~9%、1つ:10~49%、2つ:50~79%、3つ:80~100%)180°可変可動し、取り外し可能なつるし穴付き可動式クリップ吊り下げ時に使用するダブルフックカラビナヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP収納に便利な専用ポーチType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品すべり止めヘッドバンド、ヘッドプレート、ダブルフックカラビナ、可動式クリップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(40cm)質量(g)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×36×60保護等級IP64使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 1200mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)400明るさ(Lm)約400~8照射距離(m)約122電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4.5~58IP等級54落下耐久(m)1
LEDライト付スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付スタンドルーペI.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2トラスコ品番855-2653材質レンズ:ガラス幅(mm)160質量(g)920奥行(mm)160電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電アーム長さ(mm)約250光源LED×24個レンズサイズ(mm)Φ100
LED A形 E26 調光器対応 オーム電機LED A形 E26 調光器対応オーム電機(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26
全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80光色電球色
モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ ITPROTECHモニター掛け式LEDライト スクリーンランプITPROTECH
3,598税込3,958
1個
当日出荷
●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
光源LED×66灯(交換不可)電源USBバスパワー質量(g)約390色温度(K)3000、4000、5000発光色電球色/白色/昼白色仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間RoHS指令(10物質対応)対応
LEDトレース台 サンワダイレクトLEDトレース台サンワダイレクト
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。 LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m付属品ACアダプタ、取り扱い説明書寸法(mm)W670xD492xH8.5電源AC100V色温度90000K
LED電球 E17 C形 調光器対応 オーム電機LED電球 E17 C形 調光器対応オーム電機
929税込1,022
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。
全長(mm)110クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
【本体のみ】LEDベースライト コイズミ(小泉成器)【本体のみ】LEDベースライトコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ材質鋼板(白色)光源寿命40000時間
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13Wオーム電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)750ビーム光束(Lm)305全長(mm)127質量(g)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120最大光度(cd)1580定格電流(mA)130配光角度(°)35
LEDライトバルブS 62W電源ユニット 岩崎電気LEDライトバルブS 62W電源ユニット岩崎電気
17,900税込19,690特価
1台
当日出荷
仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)890使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286定格二次無負荷電圧(V)119口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応 Panasonic(パナソニック)LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810質量(g)68定格寿命(時間)40000外径×長さL(Φ×mm)53×100定格入力電流(A)0.115明るさ電球60W形相当グリーン購入法適合
LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯 ELPALEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯ELPA(3件のレビュー)
1,043税込1,147
1個
当日出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED設置場所屋内定格消費電力(W)0.3質量(g)約40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く)光源電球色LED/白色LEDセンサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式点灯開始照度(Lux)約3以下
LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY モノタロウLEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAYモノタロウ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。
付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本質量(g)105スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE寸法(Φ×高さH)(mm)112×36全光束(Lm)12機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.06W LED×3個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)使用電池単4×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒取扱説明書(3.7MB)センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
LED電球 A形 6W 調光器対応 オーム電機LED電球 A形 6W 調光器対応オーム電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金
消費電力(W)6定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830全長(mm)103クリア質量(g)37定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60
LEDデスクライト_クランプ固定式 サンワダイレクトLEDデスクライト_クランプ固定式サンワダイレクト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40消費電力(W)約24電源AC電源ケーブル長(m)約1.8使用範囲クリップ:約5.5アーム長さ(mm)約37色温度(K)約3000~5500照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ光束(Lm)約1100LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルLED使用数(個)112粒調光方式5段階電球の種類LED調光の可否
LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クリップライト調光機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチコード長さ(m)約1.5本体質量(g)約340アーム長さ(mm)約390光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約30
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機LED PS形 E17 4.9W 調光器対応オーム電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53
HAS-LED/SC3-LED適合調光器 DNライティングHAS-LED/SC3-LED適合調光器DNライティング(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内用周波数(Hz)50/60
コスモシリーズ 埋込調光スイッチ(片切・3路両用) ほたるスイッチ ロータリー式 Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 埋込調光スイッチ(片切・3路両用) ほたるスイッチ ロータリー式Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式ホワイト定格電力(W)500定格電圧(V)AC100(50/60Hz)適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
...