19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付で、明るく見える。
用途測定や点検等 仕様LEDライト付 付属品ポーチ付 材質(本体)ABS 種類手持ち式 使用電池単4形×3個(別売) 材質(レンズ)ガラス(光学レンズ) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式DMX 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
63,980 税込70,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 6 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 588 nm寸法 = 3 x 1 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 220 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 630 nm寸法 = 3 x 1 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 250 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 601 nm寸法 = 3 x 1 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 50 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 570 nm寸法 = 3 x 1 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = サイドビュー実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 12 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 568 nm寸法 = 3 x 1 x 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 220 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 630 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 6 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 588 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 250 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 601 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: サイドビュー●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 12 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 568 nm●寸法: 3×1×2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイカラーオプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 70 mcd、140 mcd、300 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 465 / 525 / 621 nm寸法 = 3 x 1 x 1.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
179,800 税込197,780
5日以内出荷


1袋(50個)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

コイズミ洋風シーリングライト
エコ商品
グリーン購入法適合 ランプLED(電球色+昼光色) 材質(枠)木製/アクリル (枠)ナチュラルウッド色塗装/透明、(セード)乳白色 高さ(mm)132 質量(kg)2.8 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 直径(Φmm)607 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ洋風シーリングライト
エコ商品
ランプLED(電球色+昼光色) 材質(枠)木製/アクリル (枠)ウォームブラウン塗装/スモーク、(セード)乳白色 高さ(mm)132 質量(kg)2.8 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 グリーン購入法適合 直径(Φmm)607 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ洋風シーリングライト
エコ商品
グリーン購入法適合 ランプLED(電球色+昼光色) 材質(枠)木製/アクリル (枠)黒色塗装/スモーク、(セード)乳白色 高さ(mm)132 質量(kg)2.8 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 直径(Φmm)607 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・AMD Radeon RX 9070 XT搭載。・「Hellhound」シリーズ。・オールホワイトモデル。・メタル強化バックプレート。・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS。・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン。・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止。・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース。・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク。・高効率DrMOSパワーモジュール。・6本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置。・2オンス銅層を含む12層PCB。・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上。・グレイシャーホワイトのLEDライティング。・2.5スロットトリプルファンクーラー。・バススタンダード:PCIE 5.0 x16。・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)。・ストリームプロセッサ:4096 Units。・ビデオメモリー:16GB GDDR6。・メモリースピード: 20.0Gbps。・メモリーバス幅:256-bit。・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3。・補助電源コネクター:8-pin × 2。・最小システム電力要件:800W。・本体寸法:327×128×49mm、340×142×49mm(w/bracket)
付属品Gaming Gear Intro Card 寸法(mm)327×128×49/340×142×49(w/bracket) 品名Hellhound Spectral White AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 規格バススタンダード:PCIE 5.0×16 対応DirectX 12/OpenGL 4.6 機能最小システム電力要件:800W メモリーメモリースピード:20.0 Gbps/メモリータイプ:16GB GDDR6/メモリーバス幅:256-bit コネクタ補助電源コネクター:Two 8-pin PCI Express Power connectors スロット2.5 Slot Triple Fan プロセッサーストリームプロセッサー:4096 Units、GPU:AMD Radeon RX 9070 XT 出力端子1 × HDMI 2.1/3 × DisplayPort 2.1a (only 2x simultaneous DP2.1 connections can be supported) RoHS指令(10物質対応)対応 クロック周波数Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

関連キーワード