カテゴリ

  • 制御機器(2,908)
  • 空調・電設資材(837)
  • パソコン/周辺機器(719)
  • 照明(693)
  • 測定用品(427)
  • バイク部品(324)
  • 防犯用品(233)
  • 住設機器(219)
  • 学童・教育用品(215)
  • 電気材料(210)
  • 自動車補修部品(196)
  • 電動工具(160)
  • 家電(148)
  • 安全用品(139)
  • トラック用品・パーツ(136)
  • カー用品(135)
  • 防災用品(119)
  • 船舶用品・漁業資材(107)
  • 店舗什器・備品(89)
  • 梱包用品(61)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • バイク純正部品(50)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • 医療(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • メカニカル部品(39)
  • 物流用品(38)
  • 自転車部品(38)
  • 建材・エクステリア(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 完成車(33)
  • 作業工具(32)
  • バッテリー・電装(30)
  • 事務用品(27)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 縫製用品(23)
  • 厨房用品(22)
  • 測定関連サービス(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 安全保護具(21)
  • 自動車純正部品(17)
  • ヘルスケア(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • オフィス家具(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 日用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 切削工具(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 安全標識(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農業機械(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 理美容(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • 作業服(4)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led02」の検索結果

8,924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クランプスタンドライト調光機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否あり
COB型LED2WAYランタンライト 平野商会COB型LED2WAYランタンライト平野商会(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
1つのボディに2つの光源を仕込み、懐中電灯としてもランタンとしてもご使用いただける2WAYランタンライト。 きちんと握れるグリップ、ボタン1つのワンタッチ操作だからどなたにも簡単にご使用いただけます。 ボディのランタンにはCOB型LEDを使用。高輝度で周囲を明るく照らします。 夜間の見回りやアウトドアはもちろん、防災備蓄にもおススメです。
電球の種類LED電源単3乾電池×3(別売り)明るさ(Lm)ヘッド(LED):約38、ボディ(COB):約100材質PS、ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×85×165質量(g)約155連続点灯時間(時間)ヘッド(LED):約30、ボディ(COB):約24ブラック
COB型LED2WAYヘッドライト 平野商会COB型LED2WAYヘッドライト平野商会
1,198税込1,318
1台
当日出荷
USB充電式、メインライトCOB-LEDとサイドライトLEDを搭載した多用途に使用できるヘッドライト。またセンサースイッチを採用しており、手をかざすだけで電源ON/OFF切替が可能なため、暗闇や作業中でもサッと電源の操作が可能です。広範囲照射のCOBに加え、スポットモードを使用することで長距離照射も可能、3パターンの照射モードを選択できSOSフラッシュ点灯も可能です。
セット内容本体、USBケーブル材質シリコン、ABS質量(g)62寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】24×2.5×3.5充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)(リチウムポリマー)400明るさ(Lm)【メインCOB-LED】強:200 / 弱:80【サイドLED】強:120 / 弱:40【SOS】フラッシュ点滅連続点灯時間(時間)メイン【強】2.5【弱】4 / サイド【強】5【弱】10
LED2WAYルーペ SK(新潟精機)LED2WAYルーペSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手持ちとスタンドの2wayタイプで、作業に合わせて使い分けができます。 高寿命、省電力なLEDライト付なので、暗がりでも観察できます。 2重焦点レンズ付です。
用途拡大鏡として倍率(倍)2、4レンズサイズ(mm)Φ95電源単3形乾電池×2(テスト用付属)材質本体:ABS、レンズ:アクリル付属品単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×220×22本体質量(g)170
LED2灯クリップライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯クリップライト調光機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチコード長さ(m)約1.5本体質量(g)約340アーム長さ(mm)約390光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約75×85×115電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約30
LED2灯スタンドライト調光機能付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED2灯スタンドライト調光機能付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く、明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
付属品ACアダプタ×1材質ABSホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約760アーム長さ(mm)約370光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約120×16×165電球の種類LED調光の可否あり
LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付 ノガLEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付ノガ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
消費電力(W)0.6光束(Lm)84電球の種類LED付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35
LED2連ドレープライト フローレックスLED2連ドレープライトフローレックス
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
ハートフルなイルミネーション演出に! クリスマスデコレーションの「イルミネーションライト」 店内で使える装飾品です! 季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
用途イルミネーションの配線に!付属品スピード5パターンコントローラー付(常点含む)質量(kg)1.1消費電力(W)7機能防滴(プラグ)球数392寸法(高さH×幅W)(cm)100×360使用屋外使用可連結3セット迄可
COB型LED2WAYセンサーライト 平野商会COB型LED2WAYセンサーライト平野商会
1,098税込1,208
1台
4日以内出荷
スリムボディで約120lmの高輝度COB-LED。点灯モードは人型センサーと常時点灯の2パターンから選べます宇。また、置き形・壁掛け(フック付き)・背面マグネットとマルチに使えるのも魅力。乾電池式だから、コンセントの無い場所でも手軽に使えるため、足元灯、クローゼット用、非常時の灯り取りなど様々なシーンでご利用いただけます。
材質PS、ABS、磁石質量(g)約70電源単4乾電池×3(別売り)センサー距離2~3寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)19×3.5×1.9(本体)センサー角度調整(°)約75明るさ(Lm)約120点灯時間約30秒(センサー反応時の点灯時間)連続点灯時間(時間)約2.5(常時点灯モード時)
MCP1630DM-LED2 MICROCHIPMCP1630DM-LED2MICROCHIP
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通 レシップエスエルピーSY-NMT-LED2 LED庫内灯12/24V共通レシップエスエルピー
19,980税込21,978
1台
当日出荷
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24保存温度(℃)周囲:-40~+70光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.2以下(入力電圧DC26V時)、0.4以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて100以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+60LED使用数(個)24個耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合入力電力(W)5(入力電圧DC26V/13V時)
LEDマーカーランプ LED2個タイプ HELLALEDマーカーランプ LED2個タイプHELLA
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
HELLA製のサイドマーカー。 埋め込みタイプのスマートなマーカーで、バーへ埋め込む方も多いです。
用途電装パーツ/車高灯消費電力(W)0.5レンズ色ホワイト入力電圧(V)10-33LED色ホワイトコード長さ(cm)約10本体寸法(長さL×高さH)(mm)79×22.4LED使用数(個)2
LEDパイロットランプ YECLEDパイロットランプYEC(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
DC12~24V用LEDパイロットランプ
SY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通 レシップエスエルピーSY-LIT-LED2 LED庫内灯 12/24V共通レシップエスエルピー
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
蛍光灯の常温時と同等の明るさを、低温時にも維持します。 約60%の省エネ(※1)点滅耐久性が高く、長寿命(40,000時間)のLEDを使用しています。(※2)保冷・冷凍車に適した防滴構造です。従来品蛍光灯具及び、他社製蛍光灯具との互換性があります。 入力電圧DC12V/24V共用です。 堅牢なステンレスケースを採用
寸法(mm)31×183×420質量(kg)0.615定格入力電圧(V)DC12/24光源白色LED色温度(K)6000~7000定格入力電流(A)0.155以下(入力電圧DC26V時、)0.31以下(入力電圧DC13V時)照度(Lx)保証:1m直下にて80以上(DC26V時)使用周囲温度(℃)-30~+45定格入力電力3.8W(入力電圧DC26V13V時)入力電圧許容範囲(V)DC10~30耐振性JIS D1601-1995 3種-B種段階45適合
LEDスティック基板 サンハヤトLEDスティック基板サンハヤト(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流材質アルミニウム電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh消費電力約3W連続使用時間約3時間定格出力3.7V保存温度(℃)-10~+45本体寸法W32xD113xH26mm充電時間約4時間コネクタUSB Aコネクタオス動作温度(℃)-20~+60保存湿度(%)5~95バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)50000時間入力電圧DC5V
M8ねじ穴付きスチールプレート ノガM8ねじ穴付きスチールプレートノガ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質/仕上スチール高さ(mm)15奥行(mm)80
LED照明拡大鏡 京葉光器(LEAF)LED照明拡大鏡京葉光器(LEAF)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。 LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベースタイプベース寸法(mm)180×125×14t寸法(mm)Φ150×420×400Hレンズ径(Φmm)Φ100
横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付) STAR Light横差し3個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(防塵シャッター・L型プラグ・雷サージ付)STAR Light
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセントを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
本製品は、角速度センサーを搭載しており、180度回転させると調光を変化させることが可能です。 タッチパネル式で、指でタッチすれば、電源のONOFFはもちろん明るさ調整も5段階で、簡単に変えることが可能です。 USB充電式で、コードレスでの使用もできます。 使用用途によって、昼白色と電球色の2種類を自在に選べます。 本製品は、円柱型になっており、両底面とも外周にゴムラバーが施されている為、すべり止めにもなり、転倒を防ぎます。 シンプルなデザインで、リビングなどの装飾にも最適な製品です。 本製品は、持ち運びやすい大きさと重さで作られています。アウトドアなどでも利用して頂けるよう片側にフックが付いています。
付属品USB充電ケーブル1本消費電力(W)0.03~最大2.35電源DC5V/600mAケーブル長(m)1.27バッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×202(取手折りたたみ時)充電時間(時間)5(満充電の場合)バッテリー容量(mAh)2200光束(Lm)3~最大152LED寿命(時間)50000光色電球色(取手側が上の時)、昼白色(取手が下の時)
リーフ LED100型マグネット拡大鏡 京葉光器(LEAF)リーフ LED100型マグネット拡大鏡京葉光器(LEAF)
78,980税込86,878
1個
10日以内出荷
レンズサイズ(mm)100材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス種類スタンドルーペ(マグネット付)レンズガラスレンズサイズ(mm)幅150×高さ430マグネット:50×64×56
LEDライト2 プラグ カーメイトLEDライト2 プラグカーメイト
969税込1,066
1個
当日出荷
やさしい光の間接照明インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプですシェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。
用途車内のLED間接照明質量(g)29電源電圧DC12V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×32×85
ミニマグライトLED(2AAA) マグ・インスツルメント社ミニマグライトLED(2AAA)マグ・インスツルメント社(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
スリムなアルミボディのLEDライトです。 ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
全長(mm)127質量(g)28電源単4乾電池×2個(付属)
2型LEDトップマーカーランプ POLARG2型LEDトップマーカーランプPOLARG(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
LEDマーカーランプ(2型タイプ)LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
アンバーLEDチップ型6灯
USBブラックライトLEDイルミ2 SEIWA(セイワ)USBブラックライトLEDイルミ2SEIWA(セイワ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
調光スイッチで簡単に明るさの調整ができますフレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※2本タイプ。USBプラグで簡単に電源を取ることができます。調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×100×3
ホンダウインカーLED基板2線 POSH FaithホンダウインカーLED基板2線POSH Faith
6,798税込7,478
1袋(2個)
翌々日出荷
LEDコンバージョン ホンダ純正タイプ 左右2枚入り 2線式LED基板(左右各1SET) ■左右2枚入り ■2線式LED基盤(左右各1SET) ※平行ピン。シングル球タイプ(リヤ) ※ウィンカーリレーは付属しておりません。別途LED対応ウィンカーリレーが必要になります。■純正ウィンカーにLED基盤を組み込み新しい発想のLEDウィンカーシリーズ。 ウィンカーは交換したくないけど、LED化はしたい!という方にオススメです。 取り付けはウィンカーレンズを外し、電球と交換するだけといたって簡単です。
LEDリーフライト2 SK11LEDリーフライト2SK11(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
LED対応 UVラベル(R) LEDー2 日油技研工業LED対応 UVラベル(R) LEDー2日油技研工業
7,798税込8,578
1箱(100枚)
当日出荷
紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→桃色に徐々に変色します。従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上の波長領域にも対応いたします。測定対象に貼付するだけで使用できます。一度変色した色は元に戻りません。LED-1に比べ、多くの照射量に対応しています。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途UV印刷(書籍、パッケージ、ステッカー等)の工程管理に。電子・光学部品(液晶パネル、カメラレンズ、回路基盤等)の接着工程管理に。UV塗装(電化製品、自動車、建材等)の工程管理に。トラスコ品番326-7407材質UVインキ、粘着剤、裏紙エレメント(mm)10×10
LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウLEDセンサーライト 7W×2灯モノタロウ(77件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取扱説明書(5.4MB)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED
スタンダードLEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進)スタンダードLEDセンサーライト2灯式DAISHIN(大進)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として質量(g)約400電源(V)AC100電源コード(m)約1.5防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12
LED 2WAYハンディライト MARKLESS STYLELED 2WAYハンディライトMARKLESS STYLE
3,298税込3,628
1セット(3個)
6日以内出荷
ハンディライトとランタンになる2WAY仕様のLEDライトです。ボタンを1回押すとハンディライトが点灯、もう一度押すと点滅、さらにもう一度押すことで側面のLEDが点灯します。また充電式で、本体背面のtype-Cポートから充電が可能です。ハンディライトの照射方法は2モードから選択可能でハンディライトの状態でシルバー部分を伸ばすと遠くを集中的に照らす「スポットモード」に、シルバー部分を収めると広範囲を照らす「ワイドモード」に切り替えることができます。さらに本体上部にはカラビナがついており、カバンなど引っ掛けたり吊り下げてランタンにするのもおすすめです。。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×155×28素材ABS 他
LEDセンサーライト2灯式 DAISHIN(大進)LEDセンサーライト2灯式DAISHIN(大進)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。寸法(mm)約160×160×135質量(g)約625電源(V)AC100電源コード(m)約3アズワン品番64-3674-96明るさ(Lm)2000灯数2灯式防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12
花魁 LED 閃光2 花魁JAPAN花魁 LED 閃光2花魁JAPAN
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
適合H4電圧(V)12/24対応色温度(K)6200RoHS指令(10物質対応)対応
H4ソケット(LEDヘッドライト2.0用) TAKEGAWA(武川)H4ソケット(LEDヘッドライト2.0用)TAKEGAWA(武川)
799税込879
1個
3日以内出荷
LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 2WAYフラットマーカーランプNEO 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカーねじピッチ(mm)70寸法(縦×横×高さ)(mm)46×85×32
5W×2灯LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)5W×2灯LEDセンサーライトライテックス(ムサシ)(19件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
明るさ鮮烈!のエコノミー機。明るさ900ルーメン探知センサーで自動点灯・消灯。ライトの方向が自由自在。180°以上照射可能。正面と後ろ両方照らす。コーナーの両側を照らす。
電球の種類LED設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP45)消費電力(W)11(待機時1以下)付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2電源(V)AC100電源コード(m)1.5保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)電球5W×2(高輝度白色LED)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×80×107センサー探知範囲140°、最遠6m設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)点灯開始照度(Lux)周囲が暗い時に点灯アズワン品番64-8965-64明るさ(Lm)900灯数2灯点灯時間30秒(固定)
T10ウエッジ LEDバルブ2.0 (1個) TAKEGAWA(武川)T10ウエッジ LEDバルブ2.0 (1個)TAKEGAWA(武川)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
アドレサブルLED用2分岐ケーブル アイネックスアドレサブルLED用2分岐ケーブルアイネックス
699税込769
1本
4日以内出荷
アドレサブルLED 4ピンコネクタを2分岐するケーブルです。 アドレサブルLEDを搭載したストリップ/ファン/ケースなどを複数接続するのに便利です。 デバイス接続側コネクタはオス固定で、アダプタ取付作業が不要です。また、ケーブルを抜いた際に意図せず外れることがありません。 コネクタカバーが2個付属します。未使用のコネクタにかぶせて、ショートを防止します。
ケーブル長(cm)15コネクタ形状マザーボード側: アドレサブルLED 4ピン メス (1ピンはNC) - デバイス側: アドレサブルLED 4ピン メス×2 (1ピンはNC)ブラックセット内容アドレサブルLED用2分岐ケーブル、コネクタカバー×2
LEDライトTac 2 プリンストンLEDライトTac 2プリンストン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)114質量(g)90保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間3時間
LEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREE モノタロウLEDバルブ2個セット S25 T16 シングル 高輝度CREEモノタロウ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
用途バックにタイプT16ホワイト電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ
...