カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み

「led02g11」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパイロットランプ YECLEDパイロットランプYEC(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
DC12~24V用LEDパイロットランプ
AQUA アクア レクサスLEDスタイル ヘッドライト V2 ハロゲン車 前期用 流れるウインカータイプ クローム クリスタルアイAQUA アクア レクサスLEDスタイル ヘッドライト V2 ハロゲン車 前期用 流れるウインカータイプ クロームクリスタルアイ
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイTOYOTA アクア AQUA用レクサスLEDスタイル プロジェクターヘッドライト バージョン2シーケンシャルウインカー仕様のバージョン2ヘッドライト下部にレクサススタイルLEDライトバーとUSヘッドライトでおなじみのオレンジリフレクター(任意でリフレクター上部点灯可能 要加工)がポイントのヘッドライトです。高級感抜群のとスポーティーなの2タイプあり新品左右セット流れるウインカー仕様左走行車線用の日本光軸電球付属(ハイH1 ,ローH7)オレンジリフレクター高輝度LEDライトバー【カラー】クロームタイプ、ブラックタイプの2色【適合車種】トヨタ アクア 前期型 ハロゲン車用 2011年~2014年11月まで (G'sのハロゲン車のみ2017年6月まで適合)純正LEDヘッドライト、HID車は対応不可装着写真のようにサイドマーカーを点灯して頂く場合は穴あけ加工、汎用のT10ソケットなどが必要です。バンパー内のウインカーバルブを取るとハイフラになりますのでウインカーバルブを取られる場合はウインカー配線にハイフラ抵抗等でハイフラ対策が必要となります。
クロームグリーン購入法適合
M5StampS3(2.54mmピッチピンヘッダ実装済) M5StackM5StampS3(2.54mmピッチピンヘッダ実装済)M5Stack
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
切手サイズのM5StampS3に2.54mmピッチピンヘッダを実装 Wi-Fi/Bluetooth機能を持ち、最大240MHzで動作するESP32-S3を搭載した切手(Stamp)サイズの組み込み制御用マイコンモジュールM5StampS3に2.54mmピッチのピンヘッダを実装した製品です。EPS32-S3のGPIOがピンヘッダに15本引き出されています。上面カバーの色はオレンジになっています。 M5StampS3は、2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth、5V~3.3V回路、RGB LEDによるステータスインジケータ、プログラム可能なボタンなどを備えています。コンパクトサイズながら高性能で低消費電力、豊富なI/Oを持ち、組み込みIoT機器の開発に適しています。 ESP32-S3FN8(240MHzデュアル32ビットXtensa LX7コア、2.4GHz Wi-Fi) プログラマブルRGB LED/ボタン 2.54mm ピンヘッダ(はんだ付け済み) UIFlow グラフィックプログラミング対応
用途スマートホーム、ウェアラブルデバイス、医療機器仕様【MCU】ESP32-S3FN8【DC/DC】MUN3CAD01-SC【インタラクティブ】ボタン ×1、RGB LED(WS2812B-2020) ×1【I/O】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46セット内容M5StampS3 PIN2.54 ×1、シルクスクリーンステッカー ×1寸法(mm)26×18×4.6質量(g)3.5ピッチ(mm)【ピンヘッダ】2.54【LCDインターフェース】0.5 @12/8ピン電源(V)5インターフェースタッチセンサ、SD/SDIO/MMCマスターコントローラ、SPI、SDIO/SPIスレーブコントローラ、 EMAC、モーターPWM、LED PWM、UART、I2C、I2S、GPIO、パルスカウンタアンテナ2.4G 3Dアンテナ動作温度範囲(℃)0~+40容量(MB)【フラッシュ】8