カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ledlenser p7r」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER

    充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル

    LED LENSER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser P7Rが数量限定で発売!。 Ledlenser P7Rは、わずか197gのボディに 最大2000ルーメン(ブースト)を実現した充電式ハンドライト。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。限定の特別カラー(ブルー)
    付属品専用充電池(Li-ion)21700型×2本、USB-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番734-7668材質アルミニウム合金全長(mm)159ブルーグレイ×ブラック質量(g)197保護等級IP68(水中形)完全防水色温度(K)6000~7500使用電池リチウムイオン電池(付属)光源色充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)4600充電方式USB-C外径(mm)35明るさ(Lm)ブースト:2000 、パワー:1200、ミドル:450、ロー:25照射距離(m)ブースト:320、パワー:240、ミドル:150、ロー:35電球の種類LED最大点灯時間ブースト:-、パワー:2.5時間、ミドル:5.5、ロー:80時間落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R

    LED LENSER
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。
    トラスコ品番244-0851適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R Pro

    LED LENSER
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。
    付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Dトラスコ品番708-0444材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)170ブラック直径(Φmm)42質量(g)223保護等級IP68色温度(K)4500~5500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60落下耐久(m)2
  • LED LENSER 専用充電池 LED LENSER

    LED LENSER 専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。
    仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H7R Core

    LED LENSER(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDライト P7R Work LED LENSER

    充電式LEDライト P7R Work

    LED LENSER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2752本体寸法(mm)Φ45×170本体質量(g)約219(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×170保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約4.5光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15アズワン品番65-1955-18照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60エコロジー商品省エネ
  • チャージングステーション LED LENSER

    チャージングステーション

    LED LENSER
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    作業場にライトを常備する場合などに活用できます。また別売りの5ステーションチャージングパネル(品番502261)に装着することが可能です。
    付属品充電用USBケーブル(1210mm)
  • P7用ポーチ LED LENSER

    P7用ポーチ

    LED LENSER(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    P7用専用ポーチです。
    トラスコ品番820-6903質量(g)41
  • P7用インテリジェントクリップ LED LENSER

    P7用インテリジェントクリップ

    LED LENSER(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    適合機種P7.2/M7/T7M/M7R/M7RX/X7R
  • 充電式LEDライト P6R Signature LED LENSER

    充電式LEDライト P6R Signature

    LED LENSER
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    コンパクトライトのプレミアムモデルです。 スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。 明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。 充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
    付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウントトラスコ品番257-2753本体寸法(mm)Φ35×151本体質量(g)約170(電池含)寸法(Φmm×Lmm)35×151保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15アズワン品番65-1955-20照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P6R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P6R

    LED LENSER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
  • 充電式LEDライト P6R Core QC LED LENSER

    充電式LEDライト P6R Core QC

    LED LENSER(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001
    付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110エコロジー商品省エネ
  • フラッシュライト用ベルトポーチ LED LENSER

    フラッシュライト用ベルトポーチ

    LED LENSER(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フラッシュライトをベルトに装着して携帯するためのポーチです。丈夫なポリアミド(ナイロン)製で、大切なライトを擦り傷などからしっかりと保護します。
    適合機種P6Rcore、work、signature/P7Rcore、work、signature
  • チャージセット(P5R Core / P5R Work) LED LENSER

    チャージセット(P5R Core / P5R Work)

    LED LENSER
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。
    仕様Li-ion14500 750mAh 3.7V適合機種P5R Core / P5R Work
  • カラーフィルターセット LED LENSER

    カラーフィルターセット

    LED LENSER
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヘッド部分に取り付けて光色を変えることができる、赤・緑・青・黄の4色カラーフィルターセットです。
    用途白色より間にやさしいので夜間作業などに
  • P5R用専用充電池 LED LENSER

    P5R用専用充電池

    LED LENSER(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    レッドレンザー用専用充電池です。
    トラスコ品番780-9913適合機種9405-R質量(g)20
  • H7.2ヘッドバンド LED LENSER

    H7.2ヘッドバンド

    LED LENSER(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番127-4488適合機種H7.2、H7R.2、iH7R CRI質量(g)26
  • 5ステーションチャージングパネル LED LENSER

    5ステーションチャージングパネル

    LED LENSER
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    最大5台まで同時に充電が可能です。作業場にライトを常備し、複数人で共用する場合などに大変便利です。別売りのチャージングステーション(502259、502260)を装着することも可能です。
    付属品充電用USBケーブル(1210mm)適合機種チャージングステーション タイプA / チャージングステーション タイプB
led lenser 充電器特集