カテゴリ
- 学童・教育用品(54)
- プログラミング/ロボティクス(31)
- ブロック/パズル(11)
- その他学童用実験器具/実験用品(5)
- 制御機器(23)
- 食品・飲料(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- 自転車部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- レゴエデュケーション(39)
- レゴジャパン(5)
- ワンダーキット(2)
- M5Stack(16)
- サンドビック(1)
- Nestle(ネスレ)(16)
- Stego Elektrotechnik(7)
- Elephant Robotics(7)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- トリニティ(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ナカバヤシ(3)
- 和光堂(1)
- 山崎実業(1)
- コミネ(1)
- ネスカフェ(1)
- STREAM TRAIL(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lego」の検索結果

ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)
M5Stack¥3,898税込¥4,2881台当日出荷300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】。Timer Camera X本体。LEGOアダプタ。壁面用アタッチメント(Wall/1515)。USBケーブル(Type A-C/20cm)仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III)
M5Stack¥1,698税込¥1,8681個当日出荷温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。 高精度 I2C対応 Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート LEGO用取り付け穴二つセット内容ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)24.2×32.2×8.1測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)5測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)材質(ケース)プラスチック(PC)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
M5 Chain Return (5個セット)
M5Stack1個欠品中Chainシリーズの製品同士をつなぐコネクタ ChainシリーズやM5Stack用パズルユニットを複数接続する際に使用するコネクタです。Groveインターフェースと二つの4.85mm LEGO互換穴を備え、Grove端子にはめ込むだけで、簡単に接続できます。 ChainシリーズはM5Stack社が展開するモジュール接続型のIoTユニット群で、GroveコネクタとLEGO互換穴だけで物理的/電気的に接続することができます。 モジュール同士の接続が簡単 Chainシリーズおよびパズルユニット互換 レゴブロック互換の穴を搭載寸法(mm)48.0×14.9×9.3質量(g)15.0(5個)
デュプロのコンテナ スーパーデラックス 10914
レゴジャパン¥7,698税込¥8,4681個当日出荷幼児でも扱いやすいレゴ(R)デュプロのブロックやピースにお子さまの心がわくわくします。手を使って遊ぶ創造の可能性は無限大!心身の発達にも役立ちます。 車、窓、花、風船、ギフト、ケーキ、数字ブロックなどを含む、カラフルなブロックが想像力を刺激します。いろいろな遊び方ができるので、成長に合わせて遊び方も変化していきます。 モダンな建物や人、モノをデザインしたブロックやパーツをお子さまと一緒に組み合わせて、想像力豊かな遊びを楽しむと、発育の過程を実感できます。 小さな手でも扱いや組み立てがしやすいカラフルなブロックとピースがそろったセットで、クリスマスやお誕生日に限らず、1才半以上のお子さまへのプレゼントにもぴったりです。 デュプロ(R)のコンテナ スーパーデラックスは、8つのポッチのブロックをデザインしたフタ付き。カラフルなブロック、ピース、数字ブロックやフィギュアを収納できます。他のデュプロ(R)セットと組み合わせれば、さらに遊びが広がります。 電池は不要です。組み立て遊びは、お子さまの想像力がエネルギー。だから、楽しみに終わりはありません!手を使って遊ぶおもちゃは、手先の動きや問題解決能力を高め、創造力を育む遊びができます。 箱を開いて、すぐに遊び始められます。分かりやすい組み立て説明書付きで、簡単にモデルを組み立てられます。成長に合わせていろいろな遊びができるので、楽しみはいつまでも続きます! レゴ(R)デュプロのプレイセットは、1才半からのお子さまへのプレゼントにぴったりです。ふだんの生活をヒントにした遊びから、おなじみのキャラクターやかわいい動物たちを使った遊びなど、心身の発達にも役立ちます。 レゴ(R)デュプロの幼児向け知育玩具は、1969年の発売以来、最高の業界基準を満たし、小さなお子さまでも組み立てや取り外しが簡単にできます。 レゴ(R)グループでは、レゴ(R)デュプロパーツの入念な品質検査(落下、圧縮、ねじり、加熱、曲げ、キズ、引張の各種試験)を実施し、すべてのデュプロ(R)プレイセットが世界最高の安全品質基準を満たしていることを確認しています。仕様85ピースRoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)1.5以上
レゴ SPIKE プライム
レゴエデュケーション¥77,000税込¥84,7001セット欠品中スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング 入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル 教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット
レゴエデュケーション¥28,000税込¥30,8001セット当日出荷レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット (45681) で、わくわくするロボットコンペティションの世界に挑戦しましょう。 レゴ(R)エデュケーション SPIKE プライムセット (45678) の世界をさらに広げる、大きな車輪や歯車、カラーセンサー、Lモーターなどパーツ604個が入ったこのセットには、10時間以上に相当するSTEAM学習コンテンツも収録されています。 小学校高学年から中学生の子どもたちがより高度なモデル制作に挑戦したり、ロボットコンペティションに初めて参加する前の準備として利用したりするのに最適です。タイプパーツ数:604適合年齢(歳)10以上
Sアンギュラーモーター(SPIKE用)
レゴエデュケーション¥8,798税込¥9,6781個当日出荷プログラミング教材SPIKEベーシック用のモーターです。 コンパクトなデザインに絶対位置検出機能を備えた回転センサーを内蔵し、レゴモデルに命を吹き込みます。適合年齢(歳)6歳以上
M5Stack Wi-Fi付きPoEカメラ(OV3660)
M5Stack¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ESP32-D0WDQ6-V3内蔵 (2.4G Wi-Fi対応) 300万画素カメラ OV3660 Ethernetチップ W5500 LANの最大速度は10Mbpsまたは100Mbps (回線による) PoE IEEE802.3 AF仕様 (最大電力6W) 通知用LEDライト内蔵 Ethernet標準インターフェース RJ45 標準LEGOインターフェースとカメラマウント 開発プラットフォーム:Arduino、ESP-IDF仕様【SoC】ESP32-D0WDQ6-V3【DFOV】65.5°【Ethernetチップ】W5500付属品M5PoECAM-W V1.1 ×1、カメラマウントクリップ ×1、LEGO互換クリップ ×1寸法(mm)64×24×18質量(g)38モジュール【カメラ】OV3660 @3Mピクセルインターフェース【Ethernet】RJ45メモリー【PSRAM】8MB制御機能【自動画像制御】自動露出制御(AEC)、自動ゲイン制御(AGC)、自動ホワイトバランス(AWB)、自動バンドフィルター(ABF)、自動ブラックレベル校正(ABLC)フラッシュ16MB視野角65°フォーマット形式【出力】RAW、RGB565/555/444、YUV422/420、YCbCr422、JPEGプロトコル【対応TCP/IP】TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoEWi-Fi802.11 b/g/nピクセル1.75μm×1.75μmPoE対応PoE IEEE802.3af (最大電力6W)
TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30)
M5Stack¥2,398税込¥2,6381台欠品中デジタルガスセンサーを搭載したM5シリーズ用ユニットです。空気中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compound:VOC)を測定し、2種の測定値を得ることができます。使用方法に関する情報やライブラリの入手方法については、メーカー資料をご確認ください。ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。【付属品】。ユニット本体。接続用ケーブル用途M5シリーズ用センサー【搭載カラーセンサ】SGP30インターフェースI2C(7bitアドレス:0x58)測定レンジ【TVOC(Total VOC、有機化合物各成分の合計濃度)】0~60,000 ppb/【eCO2(equivalent CO2、水素濃度の測定結果から換算された二酸化炭素濃度)】400~60,000 ppm
補充部品パック3 (SPIKEベーシック用)
レゴエデュケーション(1件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001個(20ピース)当日出荷レゴ エデュケーション SPIKE(TM)ベーシックセット に付属した4体のミニフィギュアが含まれる補充パーツセットです。RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)6以上
レゴエデュケーション 個人学習キット プライム
レゴエデュケーション¥2,398税込¥2,6381箱(110ピース)当日出荷BricQモーションプライムの一部のレッスンができる個人向け学習キットです。オンライン授業の時も、児童生徒が家庭でBricQモーションのハンズオン学習を行うことができます。BricQモーションプライムを試してみたい場合にもおすすめのキットです。RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
デュプロのコンテナ デラックス 10913
レゴジャパン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷幼児でも扱いやすいレゴ(R)デュプロのブロックを使った組み立て遊びは、創造力豊かな思考や問題解決能力、視空間認知、手先の動きを上達させます。 65ピースのカラフルなブロックにくわえ、幼い心に刺激を与える車輪付きの車や屋根、窓、花、パン、フィギュア、1~3の数字がプリントされたブロックなど、楽しいパーツがいっぱいです。 お子さまと一緒にブロックやピースを組み合わせて、想像力が広がる組み立て遊びを楽しむと、発育の過程を実感できます。 扱いやすい安全なブロックで組み立てられた、カラフルでかわいいけ知育玩具は、クリスマスやお誕生日に限らず、1才半以上のお子さまへのギフトにもぴったりです。 ブロックを収納できる便利なコンテナ付きです。他のデュプロ(R)セットと組み合わせれば、想像力豊かな遊びの世界がさらに広がります。 電池は不要です。組み立て遊びは、お子さまの想像力がエネルギー。だから、楽しみに終わりはありません!手を使って遊ぶおもちゃは、手先の動きや問題解決能力を高め、創造力を育む遊びができます。 箱を開いて、すぐに遊び始められます。分かりやすい組み立て説明書付きで、簡単にモデルを組み立てられます。成長に合わせていろいろな遊びができるので、楽しみはいつまでも続きます! レゴ(R)デュプロのプレイセットは、1才半からのお子さまへのプレゼントにぴったりです。ふだんの生活をヒントにした遊びから、おなじみのキャラクターやかわいい動物たちを使った遊びなど、心身の発達にも役立ちます。 レゴ(R)デュプロの幼児向け知育玩具は、1969年の発売以来、最高の業界基準を満たし、小さなお子さまでも組み立てや取り外しが簡単にできます。 レゴ(R)グループでは、レゴ(R)デュプロパーツの入念な品質検査(落下、圧縮、ねじり、加熱、曲げ、キズ、引張の各種試験)を実施し、すべてのデュプロ(R)プレイセットが世界最高の安全品質基準を満たしていることを確認しています。仕様65ピースRoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)1.5以上
プチロボ XL
ワンダーキット(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システム
Nestle(ネスレ)(4件のレビュー)¥749~税込¥809~1本(55g)ほか当日出荷「ネスカフェ ゴールドブレンド」は、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込むことで、淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい、雑味のない澄みきった後味を実現した「レギュラーソリュブルコーヒー」です。 飲み終わった後、カップの底に見えるその粒こそが、確かな品質の証です。 今回新しくなった、「ネスカフェ ゴールドブレンド」は焙煎工程で豆の個性に合わせて焼き分けています。 この丁寧な焙煎をしてからのブレンドで、豆それぞれの個性がいっそう響き合い、一杯一杯のコーヒーに、さらに上質な香りを実現しました。 エコ&システムパックは詰め替え用の商品で、アルミ箔使用量ゼロ、プラスチック使用量大幅削減を実現し、簡単に詰め替えて、使用後は簡単に小さくつぶせます。 コーヒー豆本来の香りと味わいを追及し、磨きぬかれたマイルドかつ奥行きのある味わいと、あふれる上質な香りをお楽しみください。シリーズネスカフェ
いろんな人たち
レゴエデュケーション¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷子ども、親、祖父母といった家族のフィギュアから、医者、警察官、シェフ、先生といった職業まで、バリエーション豊かなレゴ デュプロ(R)の人形26体を含めた44個のパーツが入っています。カメラやヘアブラシ、ギター、スーツケース、車いすなどのアクセサリーパーツを使えば様々な人が登場するごっこ遊びができ、性別や年齢、関係性、違いなどについて話し合う機会となります。5つの楽しい学習のアイデアが掲載された「はじめに」アクティビティカードも付属し、教室でのアクティビティの学習効果を最大限に高めることができます。仕様パーツ数:44適合年齢(歳)3歳以上
補充部品パック1(SPIKEベーシック用)
レゴエデュケーション¥1,400税込¥1,5401セット(97ピース)4日以内出荷レゴ エデュケーション SPIKE ベーシック用の補充部品(ブロック)です。適合年齢(歳)6歳以上
スモールハブバッテリー(SPIKEベーシック用)
レゴエデュケーション¥16,000税込¥17,6001個4日以内出荷レゴ エデュケーション SPIKE ベーシックのスモールハブ用バッテリーです。適合年齢(歳)6歳以上
みんなのビッグワールド
レゴエデュケーション¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷2人から10人のグループで、480個のレゴ(R)デュプロ(R)ブロックと人形、台車、窓、ドア、基礎板を使って、家やレストラン、バス停、病院、消防署を作りましょう。また、飛行機や車、潜水艦などについての知識を深めたり、想像力を働かせて空想上の動物やオリジナルの楽しいストーリーを作ったりすることもできます。みんなのビッグワールドは他の幼児向けセット 45029 いろんなどうぶつや 45030 いろんな人たちと一緒に使うことができ、遊びを通した学びの幅が広がります。仕様パーツ数:480適合年齢(歳)3歳以上
レゴ(R)エデュケーション 個人学習キット ベーシック
レゴエデュケーション¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷柔軟に使える多目的な個人学習キット。組立て、試行錯誤、実験を促す小学校低・中学年を対象にしたキットで、「遊びを通した学び」ができます。このキットで幅広い種類の作品を作ることができます。キット専用に用意されたオンラインアクティビティを利用すれば、レゴ学習システムの基本的な仕組みに親しむことができます。セット内容総ピース数102個RoHS指令(10物質対応)対応
3×3カラーライトマトリクス(SPIKE用)
レゴエデュケーション¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷プログラミング教材SPIKEベーシック用のライトマトリクスです。 9つのピクセルに10種類の異なるカラーと10段階の明るさをプログラミングして、さまざまなデザインを表示させることができます。適合年齢(歳)6歳以上
BricQモーション「プライム」
レゴエデュケーション¥26,000税込¥28,6001セット4日以内出荷スポーツをコンセプトに理科や物理の世界を探求できる小学校高学年・中学生向けの教材です。BricQ モーションの楽しいハンズオン(実体験型)学習を通して、テクノロジーを使わずに力、運動、相互作用といったコンセプトへの理解を深めることができます。 ミニフィギュア4体と、歯車、スプリング、車輪、ボール、重りブロック、空圧式パーツ、羽根パーツ、測定用パーツなどの特殊パーツを含むレゴ(R) パーツ合計562個。 頑丈な収納ボックスとパーツを色ごとに分類できる仕分けトレイ。 モデルの組み立て説明書と組み立て見本カード。 補充パーツ付き。 レッスンユニット1つ (45分間のレッスンプラン7つと算数 (数学) と国語の発展課題を収録)。 経験の有無にかかわらず、自信をもって楽しい授業実践が可能なサポート充実のレッスンプラン。仕様パーツ数:564適合年齢(歳)10以上
デュプロプログラミングトレインセット
レゴエデュケーション¥56,980税込¥62,6781セット4日以内出荷プログラミングの基礎スキルが学べる入門編! 5色のアクションブロックを使って、進行方向切り替えや停止、音や光など列車をコントロール。 プログラミングのコンセプトを楽しく学習できます。 列車や駅のパーツの他、船や飛行機、建物を組み立てられるブロックも入っています。 専用のアプリには、さらに楽しい遊び方が収録されています。セット内容総ピース数:234個(カラーセンサ付き列車、アクションブロック、レール切り替えポイントなど)、教師用資料(教師用ガイド、組立て見本カード、アクティビティーカードなど)
レゴ チルトセンサー(WeDo2.0用)
レゴエデュケーション¥4,500税込¥4,9501個4日以内出荷チルトセンサーを WeDo 2.0 スマートハブに接続すると、右傾斜、左傾斜、昇り傾斜、下り傾斜、傾斜なし、その他の傾斜、揺れの7種類の傾斜を感知することができます。設定は不要です。チルトセンサーを接続するだけで WeDo 2.0 ソフトウェアが自動的に認識します。
レゴ モーションセンサー(WeDo2.0用)
レゴエデュケーション¥4,500税込¥4,9501個4日以内出荷WeDo 2.0 スマートハブにモーションセンサーを取り付けると、半径 15cm 以内にある物体を感知することができます。設定は不要です。モーションセンサーを接続するだけで WeDo 2.0 ソフトウェアが自動的に認識します。
レゴ WeDo2.0スマートハブ用充電池
レゴエデュケーション(1件のレビュー)¥10,880税込¥11,9681個4日以内出荷WeDo 2.0 スマートハブ専用の充電式リチウムイオン電池です。充電時間は約3時間で、単三電池よりも長持ちします。
スモールハブ(SPIKEベーシック用)
レゴエデュケーション¥46,000税込¥50,6001個4日以内出荷プログラミング教材SPIKEベーシック用のハブです。 ハブをモーターやセンサー、その他のレゴパーツやBluetoothに接続することで、楽しいインタラクティブなモデルを作ることができます。 入出力ポート2個、Bluetooth 接続機能、6軸ジャイロ、充電や接続に使用できるマイクロUSBポートを備えたリチウムイオン充電式バッテリーを搭載しています。適合年齢(歳)6歳以上
レゴ SPIKE プライム用 ラージハブ
レゴエデュケーション¥60,000税込¥66,0001個4日以内出荷SPIKEプライム専用のハブ。 6の入出力ポート、5x5マスのライト、スピーカー、6軸ジャイロセンサー用途SPIKE用
英文字あそび
レゴエデュケーション¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷レゴ(R)エデュケーション 英文字あそびセットは、レゴ(R)デュプロ(R)ブロックと楽しいアクティビティを通して、アルファベットの世界を遊びながら学べる教材です。虹色のアルファベットのブロックのほか、組み立て見本カードや「はじめに」アクティビティアクティビティも付属し、アルファベットを学んだり、文字の読み書き、音素の識別、短い単語や名前のつづりといったスキルの習得をサポートします。基礎板、小さな台車、ドアなどのパーツを使えば、大文字と小文字のペア探し、複合語作り、母音と子音の分類といったアクティビティができるほか、足りない文字を当てるゲームなどの楽しいアクティビティが可能です。仕様パーツ数:130適合年齢(歳)3歳以上
デュプロ 愉快なチューブ
レゴエデュケーション¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷レゴ(R)エデュケーション ゆかいなチューブセットは、チューブブロックを使って空想上の動物たちやクリエイティブなモデル作りの世界を探究できる教材です。色とりどりのユニークなチューブ型パーツやレゴ(R)デュプロ(R)ブロック、ボール、ドア、バスケット、6枚の組み立て見本カードで、卵を産むニワトリやドラゴン、フンをする小さなアオムシなど、たくさんのモデルを作ることができます。チューブセットの組み立てでは、原因と結果、線対称、空間認識などの学びを取り入れ、手先の運動神経の発達とともに、問題解決能力やコラボレーション能力といった21世紀スキルを伸ばしていきます。この園児向けセットには、ゆかいなチューブセットを使った遊びを通した学びを教室で実施するためのヒントになる、シンプルな5つのアイデアが掲載された「はじめに」アクティビティカードが付属しています。仕様パーツ数:150適合年齢(歳)3歳以上
レゴ SPIKE プライム用 フォースセンサ
レゴエデュケーション¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷SPIKEプライム専用の圧力測定センサ。 「押された」、「離れた」、「ぶつかった」の3種類を識別可能。用途SPIKE用測定範囲(N)0~10(0~約1kg)
宇宙ステーション SS-1(単体)
レゴエデュケーション¥19,500税込¥21,4501個4日以内出荷宇宙エレベーターロボット競技会公認宇宙ステーション。材質プラスチック寸法(Φ×mm)約550×310(組立時)
レゴ スマートハブ(WeDo2.0用)
レゴエデュケーション¥11,000税込¥12,1001個4日以内出荷WeDo 2.0のセンサーやモーターを接続する、2つのポートを備えたスマートハブです。WeDo 2.0 ソフトウェアと低消費電力通信向けBluetooth(BLE)を使い、タブレットやコンピューターと WeDo 2.0 基本セット間のデータ通信を行います。単三電池2本、またはスマートハブ用の充電池をお使いください。
BricQモーション「ベーシック」
レゴエデュケーション¥26,000税込¥28,6001セット4日以内出荷スポーツをコンセプトに理科や物理の世界を探求できる小学校低・中学年向けの教材です。BricQモーションの楽しいハンズオン(実体験型)学習を通して、テクノロジーを使わずに力、運動、相互作用としったコンセプトへの理解を深めることができます。 ミニフィギュア4体と、簡単に組み立てられる種類豊富なパーツ、歯車、重りブロック、スプリング、測定用パーツ、ペーパーホルダーなどの特殊パーツを含むレゴ(R) パーツ合計523個。 頑丈な収納ボックスとパーツを色ごとに分類できる仕分けトレイ。 モデルの組み立て説明書2冊と組み立て見本カード付き。 補充パーツ付き。 レッスンユニット2つ (45分間のレッスン7つ (各低学年用/中学年用) と算数 (数学) と国語の発展課題を収録) 経験の有無にかかわらず、自信をもって楽しい授業実践が可能なサポート充実のレッスンプラン。仕様パーツ数:523適合年齢(歳)6以上