カテゴリ

  • 学童・教育用品(90)
    • プログラミング/ロボティクス(61)
    • ブロック/パズル(17)
    • その他学童用実験器具/実験用品(5)
  • 制御機器(30)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 食品・飲料(13)
  • バイク純正部品(5)
  • 安全保護具(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lego」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660) M5StackESP32 PSRAM Timer Camera X (OV3660)M5Stack
3,898税込4,288
1台
当日出荷
300万画素の高解像度イメージセンサを使用した、カメラ付きESP32マイコンモジュールです。140mAhのバッテリーとリアルタイムクロック(RTC)を内蔵するため、スリープ機能とタイマーによる起動を組み合わせることで、待機電力を最小限に抑えてタイムラプス映像の撮影などを行うことができます。LEGO互換ブロック連結用アダプタと、壁面用アタッチメント付き。【セット内容】Timer Camera X本体LEGOアダプタ壁面用アタッチメント(Wall/1515)USBケーブル(Type A-C/20cm)
仕様【リアルタイムクロック(RTC)】BM8563寸法(mm)48(L)×24(W)×15(H)電源DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoccorexESP32視野角66.5°内蔵RAM520KB RAM + 8MB PSRAM画素数300万出力形式RAW/RGB/YCbCrBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)イメージセンサーOV3660メモリ容量(MB)(フラッシュメモリ)4
Servo Kit 180° M5StackServo Kit 180°M5Stack
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
LEGO互換のサーボモータ(回転角180°)LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は180°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】180° サーボでは角度しか制御できません。速度は制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(180°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●延長ケーブル(30cm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●180° サーボ速度:0.1sec/60°/4.8V、0.09sec/60°/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-70
Servo Kit 360° M5StackServo Kit 360°M5Stack
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
LEGO互換のサーボモータ(回転角360°)LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は360°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】360° サーボは速度と方向を制御できますが、角度を制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(360°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mmアズワン品番67-0370-71
M5 Chain Return (5個セット) M5StackM5 Chain Return (5個セット)M5Stack
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
Chainシリーズの製品同士をつなぐコネクタ ChainシリーズやM5Stack用パズルユニットを複数接続する際に使用するコネクタです。Groveインターフェースと二つの4.85mm LEGO互換穴を備え、Grove端子にはめ込むだけで、簡単に接続できます。 ChainシリーズはM5Stack社が展開するモジュール接続型のIoTユニット群で、GroveコネクタとLEGO互換穴だけで物理的/電気的に接続することができます。 モジュール同士の接続が簡単 Chainシリーズおよびパズルユニット互換 レゴブロック互換の穴を搭載
寸法(mm)48.0×14.9×9.3質量(g)15.0(5個)
デュプロのコンテナ スーパーデラックス 10914 レゴジャパンデュプロのコンテナ スーパーデラックス 10914レゴジャパン
7,698税込8,468
1個
当日出荷
幼児でも扱いやすいレゴ(R)デュプロのブロックやピースにお子さまの心がわくわくします。手を使って遊ぶ創造の可能性は無限大!心身の発達にも役立ちます。 車、窓、花、風船、ギフト、ケーキ、数字ブロックなどを含む、カラフルなブロックが想像力を刺激します。いろいろな遊び方ができるので、成長に合わせて遊び方も変化していきます。 モダンな建物や人、モノをデザインしたブロックやパーツをお子さまと一緒に組み合わせて、想像力豊かな遊びを楽しむと、発育の過程を実感できます。 小さな手でも扱いや組み立てがしやすいカラフルなブロックとピースがそろったセットで、クリスマスやお誕生日に限らず、1才半以上のお子さまへのプレゼントにもぴったりです。 デュプロ(R)のコンテナ スーパーデラックスは、8つのポッチのブロックをデザインしたフタ付き。カラフルなブロック、ピース、数字ブロックやフィギュアを収納できます。他のデュプロ(R)セットと組み合わせれば、さらに遊びが広がります。 電池は不要です。組み立て遊びは、お子さまの想像力がエネルギー。だから、楽しみに終わりはありません!手を使って遊ぶおもちゃは、手先の動きや問題解決能力を高め、創造力を育む遊びができます。 箱を開いて、すぐに遊び始められます。分かりやすい組み立て説明書付きで、簡単にモデルを組み立てられます。成長に合わせていろいろな遊びができるので、楽しみはいつまでも続きます! レゴ(R)デュプロのプレイセットは、1才半からのお子さまへのプレゼントにぴったりです。ふだんの生活をヒントにした遊びから、おなじみのキャラクターやかわいい動物たちを使った遊びなど、心身の発達にも役立ちます。 レゴ(R)デュプロの幼児向け知育玩具は、1969年の発売以来、最高の業界基準を満たし、小さなお子さまでも組み立てや取り外しが簡単にできます。 レゴ(R)グループでは、レゴ(R)デュプロパーツの入念な品質検査(落下、圧縮、ねじり、加熱、曲げ、キズ、引張の各種試験)を実施し、すべてのデュプロ(R)プレイセットが世界最高の安全品質基準を満たしていることを確認しています。
仕様85ピースRoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)1.5以上
レゴ SPIKE プライム用 補充部品パック レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 補充部品パックレゴエデュケーション
1,500税込1,650
1パック
当日出荷
SPIKEプライム専用の補充パーツ。
用途SPIKE用仕様総ピース数:108個
補充部品パック3 (SPIKEベーシック用) レゴエデュケーション補充部品パック3 (SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1個(20ピース)
当日出荷
レゴ エデュケーション SPIKE(TM)ベーシックセット に付属した4体のミニフィギュアが含まれる補充パーツセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)6以上
レゴエデュケーション 個人学習キット プライム レゴエデュケーションレゴエデュケーション 個人学習キット プライムレゴエデュケーション
2,398税込2,638
1箱(110ピース)
欠品中
BricQモーションプライムの一部のレッスンができる個人向け学習キットです。オンライン授業の時も、児童生徒が家庭でBricQモーションのハンズオン学習を行うことができます。BricQモーションプライムを試してみたい場合にもおすすめのキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
レゴ楽しい基本ブロックセット レゴエデュケーションレゴ楽しい基本ブロックセットレゴエデュケーション(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(1000ピース)
当日出荷
1000ピースのボリュームたっぷりでカラフルな基本ブロックが、子どもたちの好奇心を刺激します。たくさんのブロックを使って、子どもたちは実際に見た建物や会った人、自分で想像した乗り物や食べ物など、自由に表現できます。セットに入っている組立カードを使えば、さらに子どもたちの無限のアイデアを広げられます。
適合年齢(歳)4
レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット レゴエデュケーションレゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セットレゴエデュケーション
28,000税込30,800
1セット
当日出荷
レゴ(R)エデュケーション SPIKE(TM)プライム拡張セット (45681) で、わくわくするロボットコンペティションの世界に挑戦しましょう。 レゴ(R)エデュケーション SPIKE プライムセット (45678) の世界をさらに広げる、大きな車輪や歯車、カラーセンサー、Lモーターなどパーツ604個が入ったこのセットには、10時間以上に相当するSTEAM学習コンテンツも収録されています。 小学校高学年から中学生の子どもたちがより高度なモデル制作に挑戦したり、ロボットコンペティションに初めて参加する前の準備として利用したりするのに最適です。
タイプパーツ数:604適合年齢(歳)10以上
レゴ SPIKE プライム用 アンギュラーモーター レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 アンギュラーモーターレゴエデュケーション(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
SPIKEプライム専用のモーター。
用途SPIKE用
Sアンギュラーモーター(SPIKE用) レゴエデュケーションSアンギュラーモーター(SPIKE用)レゴエデュケーション
8,798税込9,678
1個
当日出荷
プログラミング教材SPIKEベーシック用のモーターです。 コンパクトなデザインに絶対位置検出機能を備えた回転センサーを内蔵し、レゴモデルに命を吹き込みます。
適合年齢(歳)6歳以上
レゴ SPIKE プライム レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライムレゴエデュケーション
77,000税込84,700
1セット
当日出荷
スクラッチをベースとした専用アプリで直感的なプログラミング 入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル 教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材
ラージハブバッテリー(SPIKEプライム用) レゴエデュケーションラージハブバッテリー(SPIKEプライム用)レゴエデュケーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ラージハブ(SPIKE用)と一緒に使用するSPIKEプライム専用の充電式リチウムイオン電池。
用途SPIKE用
ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システム Nestle(ネスレ)ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システムNestle(ネスレ)(2件のレビュー)
749税込809
1本(55g)ほか
当日出荷
「ネスカフェ ゴールドブレンド」は、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込むことで、淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい、雑味のない澄みきった後味を実現した「レギュラーソリュブルコーヒー」です。 飲み終わった後、カップの底に見えるその粒こそが、確かな品質の証です。 今回新しくなった、「ネスカフェ ゴールドブレンド」は焙煎工程で豆の個性に合わせて焼き分けています。 この丁寧な焙煎をしてからのブレンドで、豆それぞれの個性がいっそう響き合い、一杯一杯のコーヒーに、さらに上質な香りを実現しました。 エコ&システムパックは詰め替え用の商品で、アルミ箔使用量ゼロ、プラスチック使用量大幅削減を実現し、簡単に詰め替えて、使用後は簡単に小さくつぶせます。 コーヒー豆本来の香りと味わいを追及し、磨きぬかれたマイルドかつ奥行きのある味わいと、あふれる上質な香りをお楽しみください。
シリーズネスカフェ
レゴ基礎板セット レゴエデュケーションレゴ基礎板セットレゴエデュケーション(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(4ピース)
3日以内出荷
草原や海、町の基盤に最適な大きさの基礎板セットです。
寸法(cm)38×38cm/グレー1枚、25×25cm/緑2枚、25×25cm/青1枚適合年齢(歳)4
スモールハブバッテリー(SPIKEベーシック用) レゴエデュケーションスモールハブバッテリー(SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション
16,000税込17,600
1個
3日以内出荷
レゴ エデュケーション SPIKE ベーシックのスモールハブ用バッテリーです。
適合年齢(歳)6歳以上
EV3 補充部品パック 5 レゴエデュケーションEV3 補充部品パック 5レゴエデュケーション
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
レゴ SPIKE プライム用 カラーセンサ レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 カラーセンサレゴエデュケーション(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
SPIKEプライム専用のカラーセンサ。色モード、反射光モード、環境光モード
用途SPIKE用
BricQモーション「ベーシック」 レゴエデュケーションBricQモーション「ベーシック」レゴエデュケーション
26,000税込28,600
1セット
3日以内出荷
スポーツをコンセプトに理科や物理の世界を探求できる小学校低・中学年向けの教材です。BricQモーションの楽しいハンズオン(実体験型)学習を通して、テクノロジーを使わずに力、運動、相互作用としったコンセプトへの理解を深めることができます。 ミニフィギュア4体と、簡単に組み立てられる種類豊富なパーツ、歯車、重りブロック、スプリング、測定用パーツ、ペーパーホルダーなどの特殊パーツを含むレゴ(R) パーツ合計523個。 頑丈な収納ボックスとパーツを色ごとに分類できる仕分けトレイ。 モデルの組み立て説明書2冊と組み立て見本カード付き。 補充パーツ付き。 レッスンユニット2つ (45分間のレッスン7つ (各低学年用/中学年用) と算数 (数学) と国語の発展課題を収録) 経験の有無にかかわらず、自信をもって楽しい授業実践が可能なサポート充実のレッスンプラン。
仕様パーツ数:523適合年齢(歳)6以上
TVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30) M5StackTVOC/eCO2 ガスセンサユニット(SGP30)M5Stack
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
デジタルガスセンサーを搭載したM5シリーズ用ユニットです。空気中の揮発性有機化合物(Volatile Organic Compound:VOC)を測定し、2種の測定値を得ることができます。使用方法に関する情報やライブラリの入手方法については、メーカー資料をご確認ください。ケースにはLEGOブロックの取り付けに対応したホールが付いています。【付属品】ユニット本体接続用ケーブル
用途M5シリーズ用センサー【搭載カラーセンサ】SGP30インターフェースI2C(7bitアドレス:0x58)測定レンジ【TVOC(Total VOC、有機化合物各成分の合計濃度)】0~60,000 ppb/【eCO2(equivalent CO2、水素濃度の測定結果から換算された二酸化炭素濃度)】400~60,000 ppm
BricQモーション「プライム」 レゴエデュケーションBricQモーション「プライム」レゴエデュケーション
26,000税込28,600
1セット
3日以内出荷
スポーツをコンセプトに理科や物理の世界を探求できる小学校高学年・中学生向けの教材です。BricQ モーションの楽しいハンズオン(実体験型)学習を通して、テクノロジーを使わずに力、運動、相互作用といったコンセプトへの理解を深めることができます。 ミニフィギュア4体と、歯車、スプリング、車輪、ボール、重りブロック、空圧式パーツ、羽根パーツ、測定用パーツなどの特殊パーツを含むレゴ(R) パーツ合計562個。 頑丈な収納ボックスとパーツを色ごとに分類できる仕分けトレイ。 モデルの組み立て説明書と組み立て見本カード。 補充パーツ付き。 レッスンユニット1つ (45分間のレッスンプラン7つと算数 (数学) と国語の発展課題を収録)。 経験の有無にかかわらず、自信をもって楽しい授業実践が可能なサポート充実のレッスンプラン。
仕様パーツ数:564適合年齢(歳)10以上
レゴ SPIKE プライム用 ラージハブ レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 ラージハブレゴエデュケーション
60,000税込66,000
1個
3日以内出荷
SPIKEプライム専用のハブ。 6の入出力ポート、5x5マスのライト、スピーカー、6軸ジャイロセンサー
用途SPIKE用
レゴ SPIKE プライム用 フォースセンサ レゴエデュケーションレゴ SPIKE プライム用 フォースセンサレゴエデュケーション
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
SPIKEプライム専用の圧力測定センサ。 「押された」、「離れた」、「ぶつかった」の3種類を識別可能。
用途SPIKE用測定範囲(N)0~10(0~約1kg)
レゴ収納用ケース 単品 レゴエデュケーションレゴ収納用ケース 単品レゴエデュケーション
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
レゴブロックを収納できるケースです。 透明なふた付きで、重ねられます。底に小さな穴があいているため、箱の中でブロックを洗って、そのまま水切りできます。
寸法(mm)425×310×260収納の目安デュプロブロック:約290個、レゴブロック:約2300個
3×3カラーライトマトリクス(SPIKE用) レゴエデュケーション3×3カラーライトマトリクス(SPIKE用)レゴエデュケーション
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
プログラミング教材SPIKEベーシック用のライトマトリクスです。 9つのピクセルに10種類の異なるカラーと10段階の明るさをプログラミングして、さまざまなデザインを表示させることができます。
適合年齢(歳)6歳以上
レゴ収納用ケース(6個入) レゴエデュケーションレゴ収納用ケース(6個入)レゴエデュケーション
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷
透明なふた付きで、重ねられるので収納に便利です。底には四隅に水切り穴があり、ケースに入れたまま水洗いができます。
仕様収納できるブロックの目安、デュプロブロック:約290個、レゴブロック:約2300個寸法(mm)425×309×260
レゴタイヤ21×9.9(10個) レゴジャパンレゴタイヤ21×9.9(10個)レゴジャパン(1件のレビュー)
600税込660
1セット
3日以内出荷
レゴの乗り物パーツです。
用途直径14mm・幅9.9mmのホイール(11208)に適合します。幅(mm)9.9直径(Φmm)21適合年齢(歳)5
レゴ スマートハブ(WeDo2.0用) レゴエデュケーションレゴ スマートハブ(WeDo2.0用)レゴエデュケーション
11,000税込12,100
1個
3日以内出荷
WeDo 2.0のセンサーやモーターを接続する、2つのポートを備えたスマートハブです。WeDo 2.0 ソフトウェアと低消費電力通信向けBluetooth(BLE)を使い、タブレットやコンピューターと WeDo 2.0 基本セット間のデータ通信を行います。単三電池2本、またはスマートハブ用の充電池をお使いください。
補充部品パック1(SPIKEベーシック用) レゴエデュケーション補充部品パック1(SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション
1,400税込1,540
1セット(97ピース)
4日以内出荷
レゴ エデュケーション SPIKE ベーシック用の補充部品(ブロック)です。
適合年齢(歳)6歳以上
M5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III) M5StackM5Stack用温湿度気圧センサユニットVer.3(ENV III)M5Stack
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
温湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を搭載した高精度で低消費電力のデジタル温湿度センサです。QMP6988はモバイルアプリケーション向けに設計された絶対気圧センサで、高い精度と安定性を備え、環境データの収集や検出をするプロジェクトに適しています。I2Cを用いて通信ができます。 高精度 I2C対応 Grove互換インターフェース、UIFlow/Arduinoサポート LEGO用取り付け穴二つ
セット内容ENV III ユニット ×1、Grove互換ケーブル ×1寸法(mm)24.2×32.2×8.1測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)5測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)材質(ケース)プラスチック(PC)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%
レゴ(R)エデュケーション 個人学習キット ベーシック レゴエデュケーションレゴ(R)エデュケーション 個人学習キット ベーシックレゴエデュケーション
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
柔軟に使える多目的な個人学習キット組立て、試行錯誤、実験を促す小学校低・中学年を対象にしたキットで、「遊びを通した学び」ができます。このキットで幅広い種類の作品を作ることができます。キット専用に用意されたオンラインアクティビティを利用すれば、レゴ学習システムの基本的な仕組みに親しむことができます。
セット内容総ピース数102個RoHS指令(10物質対応)対応
プチロボ MS5L ワンダーキットプチロボ MS5Lワンダーキット
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
シンプルな構成で、手軽に「自由な発想をカタチにできる」ロボットキットです。プッシュリベットにより自由に組み合わせすることができ、別売りのアルミブラケット、サーボモータの追加で最大20軸まで拡張可能です。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×5軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ5軸4脚型(初級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)5軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
ホイール 209301 レゴジャパンホイール 209301レゴジャパン
250税込275
1個
4日以内出荷
リム(ホイール)です。Φ81.6×15mmのタイヤにつけられます。
寸法(mm)Φ61.6×13.6適合年齢(歳)5
みんなのビッグワールド レゴエデュケーションみんなのビッグワールドレゴエデュケーション
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
2人から10人のグループで、480個のレゴ(R)デュプロ(R)ブロックと人形、台車、窓、ドア、基礎板を使って、家やレストラン、バス停、病院、消防署を作りましょう。また、飛行機や車、潜水艦などについての知識を深めたり、想像力を働かせて空想上の動物やオリジナルの楽しいストーリーを作ったりすることもできます。みんなのビッグワールドは他の幼児向けセット 45029 いろんなどうぶつや 45030 いろんな人たちと一緒に使うことができ、遊びを通した学びの幅が広がります。
仕様パーツ数:480適合年齢(歳)3歳以上
EV3 補充部品パック 2 レゴエデュケーションEV3 補充部品パック 2レゴエデュケーション
1,200税込1,320
1個
4日以内出荷
スモールハブ(SPIKEベーシック用) レゴエデュケーションスモールハブ(SPIKEベーシック用)レゴエデュケーション
46,000税込50,600
1個
4日以内出荷
プログラミング教材SPIKEベーシック用のハブです。 ハブをモーターやセンサー、その他のレゴパーツやBluetoothに接続することで、楽しいインタラクティブなモデルを作ることができます。 入出力ポート2個、Bluetooth 接続機能、6軸ジャイロ、充電や接続に使用できるマイクロUSBポートを備えたリチウムイオン充電式バッテリーを搭載しています。
適合年齢(歳)6歳以上
デュプロおはなし作りセット レゴエデュケーションデュプロおはなし作りセットレゴエデュケーション
28,980税込31,878
1セット(109ピース)
4日以内出荷
物語のシーンを自由に作ることができるセットです。物語を考える想像力とレゴブロックを組み立てる創造力を育めるユニークで独創的な学習ツールです。10種類の背景カードと様々なキャラクター、動物、特徴的なパーツ、基本ブロックなどの楽しいパーツが入っています。物語を聞いたり、話したりすることで、言語能力の発達にも最適なセットです。アクティビティカード、便利な収納ケース付。
セット内容総ピース数109個、アクティビティカード適合年齢(歳)3
ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め エコ&システム Nestle(ネスレ)ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め エコ&システムNestle(ネスレ)(1件のレビュー)
809税込874
1本(55g)ほか
当日出荷
「ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め」は、微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込むことで、淹れたての上質な香りとコク深めでしっかりとした味わいを実現した「レギュラーソリュブルコーヒー」です。 飲み終わった後、カップの底に見えるその粒こそが、確かな品質の証です。 今回新しくなった、「ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め」は焙煎工程で豆の個性に合わせて焼き分けています。 この丁寧な焙煎をしてからのブレンドで、豆それぞれの個性がいっそう響き合い、一杯一杯のコーヒーに、さらに上質な香りを実現しました。 エコ&システムパックは詰め替え用の商品で、アルミ箔使用量ゼロ、プラスチック使用量大幅削減を実現し、簡単に詰め替えて、使用後は簡単に小さくつぶせます。 コーヒー豆本来の香りと味わいを追及し、コク深めでしっかりとした味わいの「ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め」をお楽しみください。
シリーズネスカフェラベルレス対応