カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(229)
    • 配管用ワンタッチ管継手(4)
    • ブレードホース(140)
    • チューブ(3)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
    • ボールバルブ(6)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ

「legris」の検索結果

241件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン4 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0156アズワン品番65-7879-84
  • UNEQUAL ELBOW D8-D10 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    UNEQUAL ELBOW D8-D10 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Legris の不等エルボコネクタは、プッシュイン式工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します t を歪めないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0131アズワン品番65-7895-48
  • ワンタッチ管継手 LIQUIfitシリーズ なし なし 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    ワンタッチ管継手 LIQUIfitシリーズ なし なし 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Legris の不等 T 字形は、プッシュイン式技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します チューブとシールを変形させないリング 現在ですフルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●コネクタB:プッシュイン12 mm●食品等級:なし●コード番号:215-0295アズワン品番65-7896-27
  • おすスタッドエルボ 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    おすスタッドエルボ 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
  • エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 2個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 2個入

    Legris(レグリ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0251アズワン品番65-7897-02
  • 中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル) パーカーハネフィン

    中圧イコノボールバルブ(レバーハンドル)

    パーカーハネフィン(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
    材質(ボール)黄銅/Crメッキ材質(アダプター)C3711使用流体空気、油、ガス、他使用真空圧力10-3Torrハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅/Niメッキ材質(ハンドル)SPHC+PVC材質(ナット)S10C材質(ボールシール)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル) パーカーハネフィン

    フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル)

    パーカーハネフィン(5件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質(ボール)SCS14(SUS316)材質(キャップ)SCS14(SUS316)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE材質(ハンドル)SCS304材質(ナット)SUS304材質(ボディシール)強化PTFE材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • おすスタッドエルボ 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    おすスタッドエルボ 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0155アズワン品番65-7897-47
  • 空圧ティーねじ付きアダプタ LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    空圧ティーねじ付きアダプタ LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • UNEQUAL CONNECTOR 12MM X 14MM 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    UNEQUAL CONNECTOR 12MM X 14MM 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris の高品質ポリマープッシュイン継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0137アズワン品番65-7897-81
  • 1025P06 05 パーカーハネフィン

    1025P06 05

    パーカーハネフィン
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    色YELLOWRoHS指令(10物質対応)対応
  • TAILPIECE ELBOW INCREASR 4-6MM 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    TAILPIECE ELBOW INCREASR 4-6MM 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris のコンパクトエルボは、最大動作圧力が 20 bar です。この製品は、技術用ポリマーで構成されています。動作温度: -20 → 80 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0160アズワン品番65-7896-25
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • エア継手 コネクタA:M10 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:M10 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン6 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0188アズワン品番65-7896-54
  • 空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です
    仕様●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:3●アウトレットポート:G 1/8 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 1/4 メス●コード番号:215-0180アズワン品番65-7895-32
  • エア継手 コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0146アズワン品番65-7897-09
  • おすスタッドエルボ 1袋 2個入 Legris(レグリ)

    おすスタッドエルボ 1袋 2個入

    Legris(レグリ)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
  • エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入 Legris(レグリ)

    エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入

    Legris(レグリ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:214-8139アズワン品番65-7898-25
  • エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン4 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0198アズワン品番65-7897-20
  • 7010シリーズ 流量調整弁 流量調整弁 x 12 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    7010シリーズ 流量調整弁 流量調整弁 x 12 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Legris の圧縮空気流量レギュレータには、エンジニアリンググレードのポリマーボディと、ねじ式、プッシュイン式、スタブのいずれかの接続が付属しています。ねじ部はニッケルめっき黄銅製です。狭い場所や小さなシリンダでの使用に最適です 不要なフロー調整や誤ったフロー調整を防止します
    仕様●メーカーシリーズ:7010●タイプ:流量調整弁●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:G 1/2オス●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:12●コード番号:214-8190アズワン品番65-7895-54
  • エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:214-8180アズワン品番65-7895-40
  • おすスタッドエルボ 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    おすスタッドエルボ 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール
    仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:M5 x 0.8●コード番号:215-0231アズワン品番65-7895-57
  • エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0323アズワン品番65-7897-50
  • BULKHEAD ELBOW 12MM 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    BULKHEAD ELBOW 12MM 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです
    仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:23mm●コード番号:215-0225アズワン品番65-7897-60
  • 空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です
    仕様●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:5●アウトレットポート:G 1/4 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 3/8 メス●コード番号:215-0184アズワン品番65-7897-49
  • エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:214-8177アズワン品番65-7896-45
  • 空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入 Legris(レグリ)

    空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入

    Legris(レグリ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です
    仕様●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:2●アウトレットポート:G 1/8 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 1/4 メス●コード番号:215-0178アズワン品番65-7898-10
  • 圧減衰センサ Legris(レグリ)

    圧減衰センサ

    Legris(レグリ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    。Legris エア圧センサは、技術ポリマーでできています。黄銅ねじが付いています。最大作動圧力は 8 バールです
    仕様●メーカーシリーズ:7828●インレットポート:G 1/4 メス●破壊圧力:8バール●コード番号:214-8193アズワン品番65-7895-27
  • おすスタッドエルボ 1袋 2個入 Legris(レグリ)

    おすスタッドエルボ 1袋 2個入

    Legris(レグリ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Legris オススタッドエルボは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 30 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0255アズワン品番65-7897-57
  • エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:M5 x 0.8●コード番号:214-8179アズワン品番65-7897-63
  • エア継手 コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0200アズワン品番65-7898-27
  • エア継手 コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0313アズワン品番65-7895-44
  • STUD ELBOW S/S 8MM X 1/4in. BSP FKM SEAL 1袋 2個入 Legris(レグリ)

    STUD ELBOW S/S 8MM X 1/4in. BSP FKM SEAL 1袋 2個入

    Legris(レグリ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
    仕様●空圧継手の種類:オススタッドエルボ●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0272アズワン品番65-7897-19
  • EQUAL ELBOW 4MM AND 5/32in. 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    EQUAL ELBOW 4MM AND 5/32in. 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Legris の等しくエルボコネクタは、プッシュイン技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します タブを変形させないリングフルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3600●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:215-0190アズワン品番65-7897-48
  • おすスタッドエルボ 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    おすスタッドエルボ 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●コード番号:215-0152アズワン品番65-7897-10
  • エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●コード番号:214-8185アズワン品番65-7898-32
  • エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
  • 空圧ティーねじ付きアダプタ LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入 Legris(レグリ)

    空圧ティーねじ付きアダプタ LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入

    Legris(レグリ)
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率
    仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●最高使用圧力:16バール●コード番号:214-8170アズワン品番65-7960-85