カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • 電動工具(7)
  • 機構部品(6)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lem-1」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親子式インターホン LEM-1用電源アダプター アイホン親子式インターホン LEM-1用電源アダプターアイホン(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種LEM-1、LEM-3材質樹脂形状プラグ式ブラック質量(g)約240入力容量5VA出力電圧(V)DC6V電源電圧(V)AC100/ 50/60Hz出力電流(mA)200
LEDヘッドライト タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。電源タイプ電池式防水保護等級Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2
打点用インクパッド CHINO(チノー)打点用インクパッドCHINO(チノー)
4,498税込4,948
1セット(5個)
当日出荷から22日以内出荷
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
ミニエイト スタンダードユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スタンダードユニットリューター(日本精密機械工作)
66,980税込73,678
1本
翌日出荷から8日以内出荷
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
寸法L1(mm)83.5寸法D1(mm)15
ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーユニットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
寸法L1(mm)91寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)21寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
LAMBDA C-FASCET PV 125 LX LEM 1D0003745 piaggio(ピアッジオグループ)LAMBDA C-FASCET PV 125 LX LEM 1D0003745piaggio(ピアッジオグループ)
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
レベリングエレメント専用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングエレメント専用レンチNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
CABLES ELET PV 125 LX LEM 1D000030 piaggio(ピアッジオグループ)CABLES ELET PV 125 LX LEM 1D000030piaggio(ピアッジオグループ)
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
HPMスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)HPMスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
2枚刃直刃 HPM(粉末ハイス)製
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質HPM粉末ハイス
BODY BUTTERFLY D26 PV 125 LX LEM 1D000063R piaggio(ピアッジオグループ)BODY BUTTERFLY D26 PV 125 LX LEM 1D000063Rpiaggio(ピアッジオグループ)
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
DILEM-10-G(24VDC) EATON(イートン)DILEM-10-G(24VDC)EATON(イートン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ロングユニットリューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
寸法L1(mm)118.5寸法D1(mm)8
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
ミニエイト アングルユニットGS リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニットGSリューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
寸法L1(mm)74寸法L2(mm)89.8最大入力(W)80
ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニットリューター(日本精密機械工作)
109,000税込119,900
1本
6日以内出荷
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平座金が組み込まれたプラクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
使用例LEM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
長穴用座金が組み込まれたプラクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(長穴用座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
Schmersal ケーブルグランド AZ 16 Safety Switch SCHMERSALSchmersal ケーブルグランド AZ 16 Safety SwitchSCHMERSAL
910税込1,001
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランド素材:Plasticサイズ:1.5mmコネクタサイズ:M16コネクタ タイプ:配線済み危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for locationRoHS指令(10物質対応)対応
電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 103W用 (銅鉄式) 岩崎電気電源ユニット LEDioc LEDアイランプSP 103W用 (銅鉄式)岩崎電気
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
LEDioc LEDアイランプSP 103W用電源ユニットです。銅鉄式電源ユニットは巻線加熱保護機能、保護機構付力率善用コンデンサ内蔵、過電流保護機能を有し安全にご使用いただけます。ランプ本体との適合品番を確認の上ご購入ください。
質量(kg)3使用温度範囲(℃)-20~+50※夏季の一時的な高音環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合はセードを外してください寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×83×76材質(ケース)電気亜鉛メッキ銅板口出線(mm)250関連資料仕様書(0.1MB)耐雷サージ15kV(コモンモード)
イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEMシリーズEATON(イートン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
電磁接触器 400 V 3極 079594 DILEM-10-G 12VDC 1袋 5個入 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 079594 DILEM-10-G 12VDC 1袋 5個入EATON(イートン)
61,980税込68,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:229-9321アズワン品番65-7302-17
電磁接触器 400 V 3極 127132 DILEM12-10-G 24VDC 1袋 5個入 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 127132 DILEM12-10-G 24VDC 1袋 5個入EATON(イートン)
74,980税込82,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEMアズワン品番65-7303-41
イートン 電磁接触器 DILEM12シリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILEM12シリーズEATON(イートン)
9,400税込10,340
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:DILEM12 、 極数:3 、 コイル電圧:230 (50 Hz) V ac、240 (60 Hz) V ac 、 コンタクトの定格電流:2.5 (DC) A、6 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、600 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:5.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:58mm 、 動作温度 Max:+50℃
電磁接触器 400 V 3極 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1袋 5個入EATON(イートン)
61,980税込68,178
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM●コード番号:230-4450アズワン品番65-7267-51
LEM 変流器 入力電流:50A 150:1 パネル取り付け, HAL 50-S LEMLEM 変流器 入力電流:50A 150:1 パネル取り付け, HAL 50-SLEM
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷
HAL-SLEM変流器
寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付シリーズHAL全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25全体的な深さ(mm)27.5巻数比6.250694444
LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, LAH25-NP LEMLEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, LAH25-NPLEM
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合
シリーズLAH全幅(mm)33.3全高(mm)21センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25mArms(アーム数全体的な深さ(mm)10巻数比1.042361111
LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, LF 205-S/SP3 LEMLEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, LF 205-S/SP3LEM
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
寸法(mm)ボア:15.5取付方式パネル取付全幅(mm)61全高(mm)51.63センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)36.5巻数比8.334027778
LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装, LA 125P LEMLEM 変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装, LA 125PLEM
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:13×11シリーズLA全幅(mm)48.4全高(mm)33.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流125mArms(アーム)全体的な深さ(mm)21.4巻数比8.334027778
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P LEMLEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-PLEM
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
LEM 変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装, LA 25-NP LEMLEM 変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装, LA 25-NPLEM
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
右側の図は品番286-311.LA25-NP-基板実装.DC/ACのパルス電流及び複素電流を測定します。ガルバニック絶縁付き。このトランデューサは、出力がそれぞれ24mAの一連の一次接続ピンを使用して、公称電流5、6、8、12、25Aの測定が可能です。出力は、電源ゼロで直列に取り付けた測定抵抗を通じて出力し、電圧出力を派生させることができます。絶縁された自己消化性プラスチックケースに注封。
シリーズLA全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15入力電流(A)36動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25mArms(アーム数全体的な深さ(mm)29.2巻数比1.500694444
LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CAS 15-NP LEMLEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CAS 15-NPLEM
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LA 100-P LEMLEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LA 100-PLEM
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
寸法(mm)ボア:12.7×7シリーズLA全幅(mm)36.5全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流50mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比6.250694444
LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CKSR 6-NP LEMLEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CKSR 6-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444
LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LAS 50-TP LEMLEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LAS 50-TPLEM
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
LAS-Pシリーズ.コンパクトな基板実装デザインEta技術外部基準入力(品番:435-8779435-8779)非常に低い温度ドリフト幅広い周波数応答優れたノイズ耐性電流過負荷容量本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
シリーズLAS全幅(mm)33.3全高(mm)21電源電圧(V)5入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30.2巻数比6.250694444
LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板実装, HAIS 400-P LEMLEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板実装, HAIS 400-PLEM
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部
寸法(mm)ボア:15×8シリーズHAIS全幅(mm)33全高(mm)29.5センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)14巻数比25.00069444