カテゴリ

  • バイク純正部品(2,725)
  • 制御機器(2,430)
  • パソコン/周辺機器(712)
  • 農業機械(652)
  • トラック純正部品(554)
  • 機構部品(446)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(313)
  • 電気材料(278)
  • 自転車部品(268)
  • 学童・教育用品(239)
  • 自動車純正部品(218)
  • メカニカル部品(166)
  • 家電(142)
  • 科学研究・開発用品(96)
  • バイク部品(62)
  • オフィス家具(52)
  • 電動工具(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 自動車補修部品(35)
  • 鈑金・塗装(35)
  • 測定用品(30)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(29)
  • 切削工具(28)
  • 卓上消耗品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 事務用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 厨房用品(15)
  • 医療(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 安全保護具(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 安全用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • カー用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 日用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • テープ(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 物流用品(5)
  • 理美容(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 防犯用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 食品・飲料(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lem」の検索結果

関連キーワード
9,962件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEM プラクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
  • HAL 100-S LEM

    HAL 100-S

    LEM
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)75出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:500(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
  • LEM 電流センサ HATシリーズ LEM

    LEM 電流センサ HATシリーズ

    LEM
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEM 変流器 入力電流:50A 150:1 パネル取り付け, HAL 50-S LEM

    LEM 変流器 入力電流:50A 150:1 パネル取り付け, HAL 50-S

    LEM
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    HAL-SLEM変流器
    寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付シリーズHAL全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25全体的な深さ(mm)27.5巻数比6.250694444
  • LV 25-P LEM

    LV 25-P

    LEM
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    精度0.9%定格電流(A)0.01電源電圧(V)DC12~15動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAS 200-S LEM

    HAS 200-S

    LEM
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
  • HAS 50-S LEM

    HAS 50-S

    LEM
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-150~150保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)50
  • LF 1005-S LEM

    LF 1005-S

    LEM
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LA 100-P LEM

    LA 100-P

    LEM
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)18消費電流(mA)(最小)8、(標準)10、(最大)12電流範囲(A)0~±150保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
  • CKSR 50-NP LEM

    CKSR 50-NP

    LEM
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAL 50-S LEM

    HAL 50-S

    LEM
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAS 100-S LEM

    HAS 100-S

    LEM
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
  • LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, LAH25-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, LAH25-NP

    LEM
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合
    シリーズLAH全幅(mm)33.3全高(mm)21センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25mArms(アーム数全体的な深さ(mm)10巻数比1.042361111
  • LF 205-S LEM

    LF 205-S

    LEM
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAS 15-NP LEM

    CAS 15-NP

    LEM
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)7DC(二次)電流範囲(A)-51~51定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)15適合電圧(kV)静電放電:4
  • CKSR 6-NP LEM

    CKSR 6-NP

    LEM
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-20~20定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)6適合電圧(kV)静電放電:4
  • CKSR 25-NP LEM

    CKSR 25-NP

    LEM
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CASR 6-NP LEM

    CASR 6-NP

    LEM
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEM 電流センサ LEM

    LEM 電流センサ

    LEM
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • LA 25-NP LEM

    LA 25-NP

    LEM
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
  • LEM 変流器 入力電流:70A 70:1 基板実装, LA 55-P LEM

    LEM 変流器 入力電流:70A 70:1 基板実装, LA 55-P

    LEM
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
    シリーズLA全幅(mm)36.6全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)70動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流50mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比2.917361111
  • LEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-P LEM

    LEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-P

    LEM
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    基板実装.DC、AC、パルス電流の電子計測に使用でき、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。.一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されているホール効果デバイス自己消火性プラスチック製ケースACとDCのインプラント回路に関連する電圧測定に最適電圧を測定するには、一次回路に外部抵抗器を直列に挿入する必要があります瞬時に出力DC電源装置、UPS、計量器、メーターとリレーシステムに最適クローズドループ制御
    全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15出力電流(mA)25入力電流(A)14動作温度(℃)(Max)+70、(Min)0RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)29.2巻数比0.5840277778
  • LA 125-P LEM

    LA 125-P

    LEM
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)40消費電流(mA)16電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)125
  • HTFS 200-P LEM

    HTFS 200-P

    LEM
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CKSR 15-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CKSR 15-NP

    LEM
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
    シリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
  • LEM 変流器 入力電流:1500A 1500:1 パネル取り付け, LF 1005S LEM

    LEM 変流器 入力電流:1500A 1500:1 パネル取り付け, LF 1005S

    LEM
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
    寸法(mm)ボア:40.5取付方式パネル取付全幅(mm)110全高(mm)95センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15→24入力電流(A)1500動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流200mArms(腕数)全体的な深さ(mm)34.3巻数比62.50069444
  • LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, LA 305S LEM

    LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, LA 305S

    LEM
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
    寸法(mm)ボア:25.5取付方式パネル取付シリーズLA全幅(mm)86全高(mm)73.4センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)500動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応出力電流120mArms(アームズ)全体的な深さ(mm)46.4巻数比20.83402778
  • LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装, LA 125P LEM

    LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装, LA 125P

    LEM
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック
    寸法(mm)ボア:13×11シリーズLA全幅(mm)48.4全高(mm)33.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流125mArms(アーム)全体的な深さ(mm)21.4巻数比8.334027778
  • LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P LEM

    LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P

    LEM
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins
    寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
  • LEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAL 200-S LEM

    LEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAL 200-S

    LEM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    HAL-SLEM変流器
    寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)31.3巻数比25.00069444
  • LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 パネル取り付け, LA 205-S LEM

    LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 パネル取り付け, LA 205-S

    LEM
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃
    寸法(mm)ボア:22.7×17.4取付方式パネル取付全幅(mm)66全高(mm)56.3センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)56.5巻数比12.50069444
  • LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, DHR 500 C420 LEM

    LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, DHR 500 C420

    LEM
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
    寸法(mm)ボア:32シリーズDHR全幅(mm)90電源電圧20→50Vdc全高(mm)70センサー(技術)オープンループ入力電流(A)500動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4→20mA全体的な深さ(mm)25巻数比20.83402778
  • LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10 LEM

    LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10

    LEM
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。。分割コア、改良に最適。超軽量。ループパワー式。0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応。測定範囲が選択可能。電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)。DINレール取り付け
    寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)24dc入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比2.084027778
  • LEM 変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装, LA 25-NP LEM

    LEM 変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装, LA 25-NP

    LEM
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    右側の図は品番286-311.LA25-NP-基板実装.DC/ACのパルス電流及び複素電流を測定します。ガルバニック絶縁付き。このトランデューサは、出力がそれぞれ24mAの一連の一次接続ピンを使用して、公称電流5、6、8、12、25Aの測定が可能です。出力は、電源ゼロで直列に取り付けた測定抵抗を通じて出力し、電圧出力を派生させることができます。絶縁された自己消化性プラスチックケースに注封。
    シリーズLA全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15入力電流(A)36動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25mArms(アーム数全体的な深さ(mm)29.2巻数比1.500694444
  • LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 パネル取り付け, LF 305S LEM

    LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 パネル取り付け, LF 305S

    LEM
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃
    寸法(mm)ボア:20.1取付方式パネル取付シリーズLF全幅(mm)60全高(mm)56.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→20入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流150mArms全体的な深さ(mm)26.6巻数比12.50069444
  • 変流器 入力電流:45A 45:1 基板実装 LEM

    変流器 入力電流:45A 45:1 基板実装

    LEM
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    HX 0320-P/SP2 電流センサ。交流、直流、パルス、及び混合電流の電子計測用の電流センサで、一次回路(強電流)と二次回路(電子回路)の間がガルバニック絶縁されています。 ホール効果測定原理。 AC 可変速ドライバ、DC モータドライバ用静止型インバータ、バッテリ電源、スイッチング電源( SMPS )、又は溶接用途向けの無停電電源に使用します。 SP 2
    仕様●巻数比:45:1●ボアサイズ:1.4mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:45A●全体の高さ:20mm●全体の幅:19mm●全体的な深さ:15.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HXアズワン品番65-7267-58
  • LF 205-S/SP3 LEM

    LF 205-S/SP3

    LEM
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)78消費電流(mA)17電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
  • LAS 50-TP LEM

    LAS 50-TP

    LEM
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LA 305-S LEM

    LA 305-S

    LEM
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HX 05-P/SP2 LEM

    HX 05-P/SP2

    LEM
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
...