カテゴリ
- 農業機械(651)
- 制御機器(557)
- パソコン/周辺機器(339)
- 自転車部品(268)
- 電気材料(173)
- 家電(101)
- バイク部品(61)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
- 学童・教育用品(44)
- 電動工具(37)
- 自動車補修部品(35)
- 鈑金・塗装(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 自転車整備工具・アクセサリー(29)
- 切削工具(27)
- 測定用品(26)
- 機構部品(25)
- 科学研究・開発用品(24)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 事務用品(19)
- 卓上消耗品(18)
- 厨房用品(13)
- オフィス家具(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 安全保護具(9)
- カー用品(8)
- 医療(7)
- 作業工具(7)
- 日用品(6)
- 理美容(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 救急・衛生(5)
- テープ(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 安全標識(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(649)
- LEMO(168)
- MARWI(144)
- TELEMECANIQUE SENSORS(116)
- DEDA ELEMENTI(104)
- ネオダクト(98)
- PGA(55)
- Murrelektronik Limited(53)
- エレコム(52)
- LEM(47)
- StarTech.com(41)
- サンワサプライ(38)
- SKC(環境測定)(36)
- PROST's(35)
- コミネ(34)
- メディアカバーマーケット(34)
- LEPLUS NEXT(33)
- CKD(32)
- ミスターマイスター(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lem」の検索結果

LEM プラクランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
HAL 100-S
LEM¥10,980税込¥12,0781個当日出荷質量(g)75出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:500(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
HAS 200-S
LEM¥4,798税込¥5,2781個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
HAS 50-S
LEM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-150~150保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)50
LA 100-P
LEM¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷質量(g)18消費電流(mA)(最小)8、(標準)10、(最大)12電流範囲(A)0~±150保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
HAS 100-S
LEM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
CAS 15-NP
LEM¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)7DC(二次)電流範囲(A)-51~51定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)15適合電圧(kV)静電放電:4
CKSR 6-NP
LEM¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-20~20定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)6適合電圧(kV)静電放電:4
LA 25-NP
LEM¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
LA 125-P
LEM¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷質量(g)40消費電流(mA)16電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)125
LF 205-S/SP3
LEM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷質量(g)78消費電流(mA)17電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)100
CASR 25-NP
LEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-85~85定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)25適合電圧(kV)静電放電:4
LA 205-S
LEM¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷質量(g)110消費電流(mA)20電流範囲(A)0~±300保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)200
LEM プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥879~税込¥967~1個3日以内出荷から5日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6
...