カテゴリ

  • 制御機器(207)
  • 電気材料(36)
  • 農業機械(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 学童・教育用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 家電(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 厨房用品(5)
  • 測定用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lemo 00」の検索結果

関連キーワード
321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズLEMO
3,598税込3,958
1個
当日出荷から91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω 超小型固定ソケット 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型固定ソケット 00シリーズLEMO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMOプッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ BシリーズLEMO(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
RMA.00.250.CTM LEMORMA.00.250.CTMLEMO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 50Ω変換アダプタ(レモプラグ BNCソケット)00シリーズ LEMO同軸 50Ω変換アダプタ(レモプラグ BNCソケット)00シリーズLEMO
6,998税込7,698
1個
欠品中
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート定格電流(A)4結合方式バヨネットロックコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ SシリーズLEMO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレートIP等級IP50
Lemo ワイヤシール 00シリーズ LEMOLemo ワイヤシール 00シリーズLEMO
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス:オス●シリーズ:00●素材:ポリウレタンエラストマ●色:黒RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット BシリーズLEMO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状メス形状ストレートIP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMOプッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ BシリーズLEMO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から91日以内出荷
レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロムIP等級IP50
同軸 50Ω 超小型エルボプラグ 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型エルボプラグ 00シリーズLEMO
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状アングル定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
ABF.00.250.CTA LEMOABF.00.250.CTALEMO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PCA.0S.304.CLLC44 LEMOPCA.0S.304.CLLC44LEMO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オールドレビンソン用 RCA 変換コネクタ(レモプラグ CINCHソケット) LEMOオールドレビンソン用 RCA 変換コネクタ(レモプラグ CINCHソケット)LEMO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マークレビンソン製品(オールドレビンソン製)に多数採用れています。
用途RCAケーブルとLEMOとの変換コネクターに最適種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用結線方法はんだ材質真鍮、金形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω超小型 プリント基板用エルボソケット 00シリーズ LEMO同軸 50Ω超小型 プリント基板用エルボソケット 00シリーズLEMO
5,298税込5,828
1個
当日出荷から91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法基板実装材質真鍮、ニッケル形状アングル定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
ABA.00.250.NTL LEMOABA.00.250.NTLLEMO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FTY.00.250.CTF LEMOFTY.00.250.CTFLEMO
8,798税込9,678
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
EGG.0B.305.CLL LEMOEGG.0B.305.CLLLEMO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.0B.302.CLAD52Z LEMOFGG.0B.302.CLAD52ZLEMO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FGG.0B.304.CLAD52Z LEMOFGG.0B.304.CLAD52ZLEMO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸00.250 変換アダプタ(レモソケット BNCプラグ) 00シリーズ LEMO同軸00.250 変換アダプタ(レモソケット BNCプラグ) 00シリーズLEMO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、ニッケル形状ストレート定格電流(A)4結合方式バヨネットロックコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型中継フリーソケット 00シリーズLEMO
3,698税込4,068
1個
当日出荷から91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
EGG.0B.303.CLL LEMOEGG.0B.303.CLLLEMO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 50Ω T字プラグ、ソケット(90°)2個 00シリーズ LEMO同軸 50Ω T字プラグ、ソケット(90°)2個 00シリーズLEMO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型形状ティー定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
FGG.0B.303.CLAD52Z LEMOFGG.0B.303.CLAD52ZLEMO
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズ LEMO同軸 50Ω超小型 プリント基板用ストレートソケット 00シリーズLEMO
5,298税込5,828
1個
当日出荷から91日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法基板実装材質真鍮、ニッケル形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
EGG.0B.306.CLL LEMOEGG.0B.306.CLLLEMO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EGG.0B.304.CLL LEMOEGG.0B.304.CLLLEMO
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 0Sシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 0SシリーズLEMO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
同軸 50Ω 超小型  固定カプラ 00シリーズ LEMO同軸 50Ω 超小型 固定カプラ 00シリーズLEMO
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス材質真鍮、クロム形状ストレート定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
Lemo ピンコンタクト M シリーズ LEMOLemo ピンコンタクト M シリーズLEMO
4,298税込4,728特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GMA.0B.035.DN LEMOGMA.0B.035.DNLEMO
629税込692
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GMA.0B.025.DN LEMOGMA.0B.025.DNLEMO
689税込758
1個
7日以内出荷
EGG.0T.309.CLL LEMOEGG.0T.309.CLLLEMO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EGG.0T.302.CLL LEMOEGG.0T.302.CLLLEMO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EGG.0B.307.CLL LEMOEGG.0B.307.CLLLEMO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 50Ω超小型 プリント基板用、縦型二連エルボソケット 00シリーズ LEMO同軸 50Ω超小型 プリント基板用、縦型二連エルボソケット 00シリーズLEMO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置種類丸型コンタクト形状メス結線方法基板実装材質真鍮、ニッケル形状アングル定格電流(A)4コンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50
EPG.0B.304.HLN LEMOEPG.0B.304.HLNLEMO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EGG.0T.304.CLL LEMOEGG.0T.304.CLLLEMO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ LEMOLemo 丸形コネクタ 0BシリーズLEMO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応