カテゴリ
- 制御機器(10)
- 丸型コネクタ(10)
絞り込み
極数
- 2
- 1(2)
- 3(6)
- 4(12)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(2)
- 14(3)
- 16(1)
- 19(1)
- 26(1)
- -(1)
コンタクト形状
- オス(ピン)(3)
- メス(ソケット)(4)
定格電流(A)
- 5(2)
- 10(8)
- 15(4)
- 25(2)
ブランド
- LEMO(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lemo」の検索結果

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ
LEMO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から91日以内出荷レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ
LEMO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ
LEMO(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ
LEMO(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Sシリーズ
LEMO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から91日以内出荷レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50結線方法はんだ
2芯フリーソケット
LEMO¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)8.81極数2定格電流(A)10材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ3.80 - 4.40RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ
LEMO¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50結線方法はんだ
2芯固定ソケット
LEMO¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色極数2材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
2芯ストレートプラグ
LEMO¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色極数2材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 中継フリーソケット Bシリーズ
LEMO¥6,498税込¥7,1481個91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50結線方法はんだ