カテゴリ
- 制御機器(6)
- 丸型コネクタ(6)
絞り込み
極数
- 3
- 1(2)
- 2(10)
- 4(12)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(2)
- 14(3)
- 16(1)
- 19(1)
- 26(1)
- -(1)
コンタクト形状
- オス(ピン)(2)
- メス(ソケット)(2)
定格電流(A)
- 3(1)
- 7(2)
- 8(4)
- 12(1)
- 17(1)
ブランド
- LEMO(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lemo」の検索結果

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ
LEMO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ
LEMO(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ
LEMO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Sシリーズ
LEMO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から91日以内出荷レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50結線方法はんだ
3芯ストレートプラグ
LEMO¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色極数3材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
3芯固定ソケット
LEMO¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)5.41極数3定格電流(A)8材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ1.00 - 8.30RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24 - 20処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ