カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • 丸型コネクタ(12)
絞り込み
極数
  • 4
  • 1(2)
  • 2(10)
  • 3(6)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 26(1)
  • -(1)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(3)
  • メス(ソケット)(5)
定格電流(A)
  • 2(2)
  • 7(7)
  • 8(1)
  • 10(4)
  • 19(1)
ブランド
  • LEMO(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lemo」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ

    LEMO
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

    LEMO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ

    LEMO(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
  • プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ

    LEMO(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Sシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Sシリーズ

    LEMO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50結線方法はんだ
  • 4芯プラスチック製ストレートプラグ LEMO

    4芯プラスチック製ストレートプラグ

    LEMO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    4日以内出荷
    色インシュレータ:ベージュ色質量(g)4.86極数4定格電流(A)8材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ2.70 - 3.90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 4芯エルボプラグ LEMO

    4芯エルボプラグ

    LEMO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    色インシュレータ:ベージュ色質量(g)10.49極数4定格電流(A)7材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ4.30 - 5.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • 4芯ストレートプラグ LEMO

    4芯ストレートプラグ

    LEMO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷
    色インシュレータ:ベージュ色極数4材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・超小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

    LEMO
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50結線方法はんだ
  • プッシュプル・超小型・丸型 プリント基板用エルボソケット Sシリーズ LEMO

    プッシュプル・超小型・丸型 プリント基板用エルボソケット Sシリーズ

    LEMO
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
    レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質PPS/brass ニッケル形状アングル種類丸型極数4コンタクト形状メスIP等級IP50結線方法基板実装
  • 4芯フリーソケット LEMO

    4芯フリーソケット

    LEMO
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    色インシュレータ:ベージュ色質量(g)9.46極数4定格電流(A)7材質(コンタクト)青銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ4.30 - 5.20RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
  • プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ LEMO

    プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ

    LEMO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    91日以内出荷
    レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定
    用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
lemo コネクタ特集