カテゴリ
- 制御機器(5)
- 丸型コネクタ(5)
絞り込み
極数
- 6
- 1(2)
- 2(10)
- 3(6)
- 4(12)
- 5(3)
- 7(5)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(2)
- 14(3)
- 16(1)
- 19(1)
- 26(1)
- -(1)
コンタクト形状
- オス(ピン)(2)
- メス(ソケット)(1)
定格電流(A)
- 2.5(2)
- 6(2)
- 7(3)
ブランド
- LEMO(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lemo」の検索結果

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ
LEMO¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ
LEMO(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
6芯ストレートプラグ
LEMO¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色極数6材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプルRoHS指令(10物質対応)対応処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
6芯プラスチック製ストレートプラグ
LEMO¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)4.71極数6定格電流(A)6材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ5.30 - 6.50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)24処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ
プッシュプル 丸型 小型プラスチックコネクタ ストレーツプラグ REDEL Pシリーズ
LEMO¥4,798税込¥5,2781個91日以内出荷高温・滅菌処理に耐えうるオートクレーブ対応、アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく、カラーバリエーションにより、視覚的に誤嵌合を防止することが可能です。当シリーズは美しくシンプルなデザインを生かし、装置の前面に採用されることが多いです。 - プッシュプルセルフラッチング方式 - 高温・滅菌可能(オートクレーブ対応) - 2から34ピンの多極タイプ - プラスチックコネクタ(PSU、PEIの2種類) - アライメントキー標準セルフラッチアライメントキー付 - UL認定用途各種カテーテル・測定(検査)装置等医療器具に多く採用形状ストレート種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ