カテゴリ
- 制御機器(3)
- 丸型コネクタ(3)
絞り込み
極数
- 8
- 1(2)
- 2(10)
- 3(6)
- 4(12)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(5)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(2)
- 14(3)
- 16(1)
- 19(1)
- 26(1)
- -(1)
コンタクト形状
- オス(ピン)(1)
- メス(ソケット)(1)
定格電流(A)
- 5(2)
- 10(1)
ブランド
- LEMO(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lemo」の検索結果

プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 固定ソケット Bシリーズ
LEMO¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など形状ストレート種類丸型コンタクト形状メスIP等級IP50
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性ストレートプラグ Bシリーズ
LEMO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から91日以内出荷レモオリジナルのチョコレートブロックパターンを備えたハイデザイン。レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単な丸形コネクタ 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能です。 - セルフラッチング方式 - 同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション - 省スペース、高密度設計 - 2から64ピンの多極タイプ - はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト - 完全360° EMC遮断 - 過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
8芯防水ストレートプラグ
LEMO¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷色インシュレータ:ベージュ色質量(g)39.44極数8定格電流(A)10材質(コンタクト)黄銅ロック構造:プッシュプル被覆外径(mm)適用:Φ6.10 - 6.50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ