カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lenovotab」の検索結果

Lenovo Tab K11 Gen2
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ビジネスに最適な11型AI搭載タブレット。鮮やかなディスプレイとクアッドスピーカーで、。圧倒的なオーディオビジュアル体験を実現。MediaTekプロセッサーがスピードと効率性の向上を実現その他マイクロフォン×1付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピンディスプレイ11 型ワイドパネル (2560×1600 ドット)保証期間1 年間スピーカースピーカー×4OS【初期導入済】Android 15プロセッサーMediaTek Dimensity 6300 プロセッサー動作周波数(GHz)最大2.4RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0 Type-C ポートポート【オーディオ関連】マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックBluetoothBluetooth v5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/acコア数8対応タッチパネル方式マルチタッチ(10 点)カードスロット【SIMカード】スロットなし【microSD】メディアカードリーダー(最大 2TB まで対応可能)
Lenovo Tab M9(2023)対応 耐衝撃ケース ブラック
エムディーエス¥7,098税込¥7,8081個5日以内出荷フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。Lenovo Tab M9(2023)対応 耐衝撃ケース ブラック。色ブラックタイプケース対応機種Lenovo Tab M9(2023)特性耐衝撃
タブレットPCマルチサイズケース(スタンド機能付き)
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷色ブラックタイプ手帳型特性スタンド機能、360度回転、カードポケット、タッチペンホルダー材質PUレザー、ポリエステル適合メーカー各社
Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen フィルム 超透明 指紋防止
エレコム¥2,098税込¥2,3081個当日出荷気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・超透明タイプのLenovo Tab M10 HD (2nd Gen)用液晶保護フィルムです。付属品ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋超透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)10.1対応機種Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen)可視光線透過率(%)約92.5取付け方法自己吸着入数1枚タッチパネル方式対応
Lenovo Tab K11対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック
エムディーエス¥6,598税込¥7,2581個当日出荷フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。Lenovo Tab K11対応 耐衝撃ケース(画面保護付き)ブラック。材質(衝撃吸収素材)シリコン・ポリカーボネート、(ショルダーベルト)ナイロン色ブラックタイプケース型対応機種Lenovo Tab K11材質(ケース)シリコン、ポリカーボネート特性耐衝撃、ショルダーベルト、スタンド、ハンドホール、ペンホルダー、画面保護フィルム一体型
Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen対応 耐衝撃ケース ブラック
エムディーエス¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen対応 耐衝撃ケース ブラック。タイプケース型対応機種Lenovo Tab M10 Plus 3rd Gen
Lenovo Idea Tab Pro(12.7/Android /ルナグレー/8GB+128GB/WWANなし)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷12.7型 3K、リフレッシュレート144Hzディスプレイ。ドルビー・アトモス対応JBL(R)スピーカー×4。パワフルなMediaTek Dimensity 8300 プロセッサー。Google Gemini、Google「かこって検索」付属品マニュアル類、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン電源【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:10200mAh、使用時間:約11時間、充電時間:約1.5時間(ACアダプター使用時)、【ACアダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)本体質量(g)620センサー指紋センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー、GPS、Glonass、Galileo通信方式LTE:-、W-CDMA:-インターフェース【ポート】USBポート:USB 3.2 Type-C ポート(DP-Out 対応)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:なし、その他:スマートコネクタ(キーボード接続用)コード【PC仕切りコード】PC-4Gメモリー仕様:LPDDR5X本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約291.8×189.1×6.9ディスプレイ12.7型ワイドパネル表示機能ディスプレイサイズ(ドット):2944×1840、タッチパネル:マルチタッチ対応(10点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応保証期間1年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)通信機能Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth:Bluetooth v5.3、WWAN:なしスロットmicroSD スロット:microSDメディアカードリーダー(最大1TBまで対応可能)、SIMカードスロット:なし色(本体)ルナグレーOSAndroid(TM)14プロセッサー名称:MediaTek Dimensity 8300 プロセッサー、動作周波数:最大 3.35GHz、コア数:8内蔵カメラ【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ:なし/あり、フォーカス方式:FF/AF画素数800万画素/1300万画素容量(GB)フラッシュ:128、メイン(標準):8IP等級IP52ボタン仕様パワーボタン、ボリュームボタンオーディオオーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:JBL(R)スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×2
タブレットケース 汎用 カバー ソフトレザー フラップ ハンドホールドベルト
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!7.0~8.4インチのタブレットに対応し、高級感のあるソフトレザーを使用したタブレット用ケース。セット内容ケース本体×1
車載 アームスタンド ホルダー と Lenovo YOGA Tablet 2-851F 59435795 8インチ 反射防止 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷◆360度回転 タブレット用真空吸盤アームスタンドの特徴。 テーブルや車のダッシュボード、ガラス面などに固定することで、動画やGPSを楽しむのに便利です。 。 ホルダー部分は360度回転します。 。 強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。 。 角度もに調整でき、見やすい角度に調整可能です。 。 縦置き・横置きどちらにも対応します。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo YOGA Tablet 2-851F 59435795色ブラック質量(g)約 270寸法(cm)ホルダー:約16.5×15×4.5、スタンド:約12×9.4×13.2特性反射防止(アンチグレア)
Lenovo Tab M10 Gen3対応 耐衝撃ケース ブラック
エムディーエス¥6,198税込¥6,8181個当日出荷Lenovo Tab M10 3rd Gen対応 耐衝撃ケース ブラック。色ブラックタイプケース型対応機種Lenovo Tab M10 (3rd Gen)
Lenovo Tab P12 12.7対応 覗き見防止フィルム マット
エムディーエス¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷特殊ブラインド加工により覗き見を防止して、プライバシーを保護。Lenovo Tab P12 12.7対応 覗き見防止フィルム マット。適合機種Lenovo Tab P12対応インチサイズ12.7特性覗き見防止、映り込み防止、指紋軽減、気泡軽減
液晶保護フィルム 反射防止
(16件のレビュー)¥699~税込¥769~1枚当日出荷外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05タッチパネル方式〇反射防止〇
耐衝撃シリコンケース
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷着脱簡単なシリコン製の耐衝撃ケースです。背面のボタンを留めることで、スタンドやハンドルとして使用できます。色ブラックタイプケース型特性耐衝撃、スタンド機能材質シリコン適合メーカー各社
Redmi Pad 2 Pro Graphite Gray 6G+128G
Xiaomi¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷12.1インチ 2.5Kの高精細クリスタルディスプレイ。最大120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表示。大容量 12000mAh(標準値)バッテリー。最大27W有線リバース充電対応。先進の4nmプロセッサー。Snapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム搭載。シームレスな接続性。Xiaomi HyperOS搭載仕様●GPU:Adreno 810 @1150MHz●ストレージ & RAM:6GB + 128GB、8GB + 256GB | LPDDR4X + UFS 2.2●タッチサンプリングレート:最大360Hz/ペン使用時 240Hz●外部ストレージ対応:最大2TB●接続性:Wi-Fi |6SBC、AAC、LDAC対応|Bluetooth 5.4|IPv6対応セット内容タブレット本体/AC アダプタ(試供品)/ SD 取り出し用ピン(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド色グラファイトグレー質量(g)610センサー加速度センサー|ジャイロスコープ|環境光センサー|色温度センサー|電子コンパス|ホールセンサーバッテリー12000mAh(標準値)輝度500ニット(標準)、600ニット(HBM)ディスプレイTUV Rheinland 低ブルーライト(ハードウェアソリューション)認証取得|TUV Rheinland フリッカーフリー認証取得|TUV Rheinland サーカディアンフレンドリー認証取得|10億7000万色表示|Dolby Vision(R)|読書モード|ウェットタッチテクノロジー、12.1インチ 2.5Kクリスタルクリアディスプレイ解像度2560 × 1600、249ppi使用CPU1xA720@2.7GHz + 3xA720@2.4GHz + 4xA520@1.8GHz充電方式33W急速充電対応、USB Type-COSXiaomi HyperOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 7s Gen 4 モバイルプラットフォーム、4nm製造プロセスサイズ(mm)高さ:279.80、幅:181.65、厚さ:7.5データ転送USB 2.0アスペクト比0.6736111111カメラ仕様フロント:800万画素 1/4インチ、F値2.28、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps、リア:800万画素 1/4インチ、F値2、1.12μm|1080P動画撮影 @30fps|720P動画撮影 @30fps写真|動画|ドキュメント|テレプロンプター|HDRリフレッシュレート(Hz)最大120
液晶保護フィルム Lenovo Tab 6 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Lenovo Tab 6寸法(mm)150×240取付方式シリコン吸着入数1枚特性反射防止 指紋防止
Lenovo Tab M8 ( 4th Gen ) 2023年版 8インチ 対応 回転 スタンド機能付 ケースと 指紋 光沢 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷タブレットケース特徴。8インチタブレット用 高品質PUレザーケース(スタンド機能付き)。シンプルでスリムなデザインです。360度回転する構造ですので、タブレットPCを縦横どちらにも設置できます。耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。本タブレットケースにタブレットを装着・固定するには、タブレットケースについている粘着パッドを使用します。固定・装着の補助として四隅のゴムを使うこともできます。液晶保護フィルム特徴。 指紋防止機能付・クリア光沢仕様の液晶保護フィルム。指紋の汚れを付きにくくし、鮮やかな画像をお届けします。タッチパネル・ペン入力も快適に操作でき、液晶画面を汚れ、傷、埃から守ります。 しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2023年版色レッドケース寸法(mm)約220×150×11入数1セット対応インチサイズ8インチ特性スタンド機能付/360度回転/耐久性/指紋防止機能付/クリア光沢タブレットサイズ(目安)220×138×12mm以内
Lenovo Tab K10 10.3対応 耐衝撃ケース ブラック
エムディーエス¥6,198税込¥6,8181個当日出荷フィールドワークなど、過酷な状況での落下時の衝撃緩和に。色ブラックタイプケース型対応機種Lenovo Tab K10 10.3