曜日別特売

Lenovo Idea Tab Pro(12.7/Android /ルナグレー/8GB+128GB/WWANなし)

Lenovo Idea Tab Pro(12.7/Android /ルナグレー/8GB+128GB/WWANなし) - レノボ・ジャパン(Lenovo)

12.7型 3K、リフレッシュレート144Hzディスプレイ
ドルビー・アトモス対応JBL(R)スピーカー×4
パワフルなMediaTek Dimensity 8300 プロセッサー
Google Gemini、Google「かこって検索」

付属品
マニュアル類、ACアダプター、USBケーブル、カードスロットピン
電源
【バッテリー】種類:リチウムイオンポリマーバッテリー、容量:10200mAh、使用時間:約11時間、充電時間:約1.5時間(ACアダプター使用時)、【ACアダプター】定格電圧:AC100-240V(50/60Hz)※日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)
本体質量(g)
620
センサー
指紋センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、RGBセンサー、GPS、Glonass、Galileo
通信方式
LTE:-、W-CDMA:-
インターフェース
【ポート】USBポート:USB 3.2 Type-C ポート(DP-Out 対応)、ディスプレイ関連ポート:なし、オーディオ関連ポート:なし、その他:スマートコネクタ(キーボード接続用)
コード
【PC仕切りコード】PC-4G
メモリー
仕様:LPDDR5X
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約291.8×189.1×6.9
ディスプレイ
12.7型ワイドパネル
表示機能
ディスプレイサイズ(ドット):2944×1840、タッチパネル:マルチタッチ対応(10点)、ワイヤレスディスプレイ:Miracast(R)対応
保証期間
1年間、国内での修理:送付修理(メーカーへの送付・梱包料はお客様負担)
通信機能
Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth:Bluetooth v5.3、WWAN:なし
スロット
microSD スロット:microSDメディアカードリーダー(最大1TBまで対応可能)、SIMカードスロット:なし
色(本体)
ルナグレー
OS
Android(TM)14
プロセッサー
名称:MediaTek Dimensity 8300 プロセッサー、動作周波数:最大 3.35GHz、コア数:8
内蔵カメラ
【インカメラ/アウトカメラ】フラッシュ:なし/あり、フォーカス方式:FF/AF
画素数
800万画素/1300万画素
容量(GB)
フラッシュ:128、メイン(標準):8
IP等級
IP52
ボタン仕様
パワーボタン、ボリュームボタン
オーディオ
オーディオ機能:ドルビー・アトモス、スピーカー:JBL(R)スピーカー×4、マイクロフォン:マイクロフォン×2
内容量
1台
注意
※メモリーの拡張・増設はできません。
※お客様によるバッテリーの交換はできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。
※本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。お電話による無償技術サポートはお買い上げから 90日間です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73547358ZAE50017JP
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする