「lenox 432t」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーソー替刃 モノタロウエアーソー替刃モノタロウ(96件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92厚さ(mm)0.62材質バイメタル主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エアソーブレード LENOX(レノックス)エアソーブレードLENOX(レノックス)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)ほか
当日出荷
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13厚さ(mm)0.65
セーバーソーブレード LENOX(レノックス)セーバーソーブレードLENOX(レノックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5枚)ほか
当日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)20
エアーソー用替刃 BAHCO(バーコ)エアーソー用替刃BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷
全長(mm)90厚さ(mm)0.6質量(g)48.2
ハンドソー LENOX(レノックス)ハンドソーLENOX(レノックス)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10枚)
当日出荷
折れにくいバイメタルブレード。 バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。 より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
エアソーブレード 河部精密工業(KSK)エアソーブレード河部精密工業(KSK)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5枚)ほか
当日出荷
アルミ・樹脂成形品を切断 バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現
全長(mm)85厚さ(mm)0.6
エアソーブレード LENOX(レノックス)エアソーブレードLENOX(レノックス)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
3日以内出荷
板金関連での作業に活躍する高耐久なバイメタルエアソーブレード。 バイメタル設計で柔軟性に優れ破損に強く長寿命。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
エアーソー モノタロウエアーソーモノタロウ(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)ストローク(mm)10全長(mm)280質量(g)600切断能力(mm)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.023ストローク数(min-1[回/分])9000~10000空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーソーブレード SHINANO(信濃機販)エアーソーブレードSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1袋(10枚)
当日出荷
バイメタル製エアソー替刃 TRUSCOバイメタル製エアソー替刃TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(10枚)
当日出荷
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ材質バイメタルハイス質量(g)48.22018年トラスコ掲載ページ5 0866
エアソーブレード ねじ穴タイプ LENOX(レノックス)エアソーブレード ねじ穴タイプLENOX(レノックス)
4,798税込5,278
1パック(10枚)
欠品中
バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
用途自動車用鋼板の切断に。トラスコ品番106-0035材質バイメタル厚さ(mm)0.65全長(mm)102ホワイト山数32適合材有効刃長(mm)90切断能力(mm)鉄~1.6
エアーソーブレード ベッセルエアーソーブレードベッセル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10本)
当日出荷
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番371-1838適合機種GT-AS10/GT-AS100刃形標準刃山数32
エアーソー 604用替刃 コンパクトツールエアーソー 604用替刃コンパクトツール
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
刃先が細い為、細部の切断作業に
用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種604質量(g)16
セーバーソーブレード モノタロウセーバーソーブレードモノタロウ(132件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5本)
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エアーソーブレード SHINANO(信濃機販)エアーソーブレードSHINANO(信濃機販)
9,998税込10,998
1袋(10枚)
欠品中
バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス)バイメタル軸付ホールソーLENOX(レノックス)(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
エアーソー替刃 日平機器エアーソー替刃日平機器(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1パック(10枚)
当日出荷
全長(mm)95質量(g)33
ユーティリティナイフ LENOX(レノックス)ユーティリティナイフLENOX(レノックス)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。全長(mm)170付属品ブレード3枚質量(g)200
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダードHiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)
3,098税込3,408
1パック(5本)ほか
当日出荷
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
分離式バイメタルホールソー LENOX(レノックス)分離式バイメタルホールソーLENOX(レノックス)(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44