「lept24」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタートブースター/トラック用交換バッテリー 嵯峨電機工業

    スタートブースター/トラック用交換バッテリー

    嵯峨電機工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    小型高出力の純鉛バッテリーです。
    用途SB-5000A/LEPT24用の交換バッテリー。トラスコ品番782-3274寸法(mm)77(長さ)/182(幅※端子側)/168(高さ)端子形状M6ナット
  • 12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング セイシング

    12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング

    セイシング
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。
    定格電圧(V)DC12/24仕様5秒クランキング/540A(24V)付属品充電器種別12V/24V切り替え式スターター質量(kg)13.5ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12/24最大電流(A)1400適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318
  • メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業)

    メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
    用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプターレッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
  • エンジンスターター ビッグバンF1 日動工業

    エンジンスターター ビッグバンF1

    日動工業(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
    用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2902材質ABS質量(kg)1.2高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
  • スターティングパック セイシング

    スターティングパック

    セイシング
    95,980税込105,578
    1台
    欠品中
    安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
    定格電圧(V)DC12仕様5秒クランキング/680A付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター質量(kg)9ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)出力電圧(V)12最大電流(A)1600適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
  • エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 日動工業

    エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付

    日動工業(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
    用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2903材質ABS質量(kg)2.6高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
  • スタートブースター用オートチャージャー 嵯峨電機工業

    スタートブースター用オートチャージャー

    嵯峨電機工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    過充電防止装置つきのオートチャージャーです。充電しているバッテリーが設定電圧になると自動的に充電を終了します。
    用途SB-5000・SB-5000A用のオートチャージャー。トラスコ品番782-3991出力電流0.6A
  • 12/24V兼用ジャンプスターターPro24 EIGERTOOL(アイガーツール)

    12/24V兼用ジャンプスターターPro24

    EIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1箱
    当日出荷
    12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵
    用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
  • コードレスライトLEDセット 嵯峨電機工業

    コードレスライトLEDセット

    嵯峨電機工業(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1組
    当日出荷
    直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
    付属品バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個点灯時間約3時間光束(Lm)297連続点灯時間3時間電源(V)DC7.4消費電力(W)4.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 固定ホルダー Φ30 嵯峨電機工業

    固定ホルダー Φ30

    嵯峨電機工業(23件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
    トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
  • オールマイティLSⅡ 21L WIDE mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSⅡ 21L WIDE

    mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
    11,880税込13,068
    1足
    当日出荷
    オールマイティLSⅡ 21L WIDE 。足が欲しがるワイドフィット。ゆとりあるアッパー設計に加えて、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。窮屈感を感じるワーカーの要望に”幅広く”対応します。SⅡソールならではの耐滑性、足への負担を軽減するクッション性を追求した快適ワークシューズ。着脱しやすい3本ベルトを採用し、甲周りのフィット感調整を簡単に行うことができます。ミズノのEEEEはソールからワイド設計!。甲高・幅広のお悩みに応えました!。■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。■3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整して しっかり固定 。一番上のベルトはカットして長さ調整が可能。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。■クッション性に優れた ソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。
    用途運輸業・製造業・建設業形状ローカット規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー)標準質量(g/片足)約400(26cm)機能耐滑性、耐燃料油性、クッション性材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底材質(先芯)硬質樹脂甲被タイプマジックサイズレンジ24.5~28.0、29.0
  • マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    マグネットホルダー

    嵯峨電機工業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
  • ALMIGHTY VS mizuno(ミズノ)

    ALMIGHTY VS

    mizuno(ミズノ)(7件のレビュー)
    10,800税込11,880
    1足
    当日出荷
    先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。 紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。 中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。 再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
    用途普通作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲)人工皮革・合成繊維材質(底部)合成底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 高光度充電式コードレスLEDライト 嵯峨電機工業

    高光度充電式コードレスLEDライト

    嵯峨電機工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED質量(g)660
  • LEDスリムライト用アクセサリー 嵯峨電機工業

    LEDスリムライト用アクセサリー

    嵯峨電機工業
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
  • ジャンプスターター5400mAh カシムラ

    ジャンプスターター5400mAh

    カシムラ(19件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
    定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)5400セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース質量(g)590出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2Aケーブル長(m)0.7入力DC5V、1A本体サイズ(mm)143×80×17充電時間(時間)約6充電可能回数約300