カテゴリ
- 研磨材(42)
- 軸付ブラシ(20)
- 手作業ブラシ(10)
- ベベルブラシ(1)
- ホイールブラシ(5)
- カップブラシ(6)
- 農業機械(3)
- 刈払用品・補修部品(3)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)

軸付ホイルブラシ(軸径6mm)
LESSMANN(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。材質軸:スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)30適合材各種金属
木柄ステンレス3行ブラシ
LESSMANN(1件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途各種研磨作業にトラスコ品番752-1120材質ハンドル部:ブナ材幅(mm)15全長(mm)150質量(g)19毛丈(mm)15毛材ステンレス行数3植付(mm)40線径(mm)0.15
軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm)
LESSMANN¥759~税込¥835~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37線径(Φmm)0.1
軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm)
LESSMANN(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。材質軸:スチール軸径(Φmm)3全長(mm)47軸長(mm)42線径(Φmm)0.1
PP木柄ハンドダスター
LESSMANN(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷トラスコ品番442-4735幅(mm)35全長(mm)320質量(g)160線径(Φmm)0.4毛丈(mm)70毛材ポリプロピレンブラシ長(mm)175
軸付ホイルブラシ 真鍮線
LESSMANN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
エンド型ブラシ(軸径6mm・ワイヤ鋼線)
LESSMANN(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。材質軸:スチール、線材:鋼線軸径(Φmm)6毛材ワイヤ鋼線
エンド型ブラシ(軸径6mm・ステンレス線)
LESSMANN¥879~税込¥967~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に最適な形状です。材質軸:スチール、線材:ステンレス線軸径(Φmm)6毛材ステンレス線
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線)
LESSMANN(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。材質軸:スチール、線材:高張度鋼線軸径(Φmm)6全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛丈(mm)28毛材高張度鋼線
軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線)
LESSMANN¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。材質軸:スチール、線材:ステンレス線軸径(Φmm)6全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛丈(mm)28毛材ステンレス線
軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)
LESSMANN¥679~税込¥747~1個当日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)3全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)26線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8外径(Φmm)5
セーフティ軸付エンド型ブラシ
LESSMANN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。 万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に材質軸:スチール、線材:鋼線軸径(Φmm)6軸長(mm)30線径(Φmm)0.3毛材鋼線
ホイールブラシ
LESSMANN¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。全長(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10(P1.5)
軸付ホイルブラシ 真鍮メッキ鋼線
LESSMANN¥479~税込¥527~1個当日出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(Φmm)0.25材質(軸)スチール毛材真鍮メッキ鋼線
エンド型ブラシ高張度真鍮波線
LESSMANN¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番128-9230材質軸:スチール、線材:真鍮線軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)43毛丈(mm)25毛材高張度真鍮波線外径(mm)23線径(mm)0.25
マイクロブラシ 砥粒入ナイロン
LESSMANN¥639~税込¥703~1本当日出荷細い穴の内径用バリ取りに最適です。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に砥粒シリコンカーバイド材質(ワイヤー部)砥粒入ナイロン
軸付ホイルブラシ(軸径6mm)
LESSMANN¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷高品位の高張度鋼線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。下塗り、錆、スラグ等の除去に。材質軸:スチール軸径(Φmm)6厚さ(mm)12全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30線径(Φmm)0.5毛丈(mm)15外径(Φmm)75
シリンダーブラシ ポリアミド
LESSMANN¥619税込¥6811本当日出荷手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に。トラスコ品番855-6760材質ワイヤ:ポリアミド軸径(Φmm)3.5幅(mm)20寸法(mm)【植毛部】100全長(mm)300毛材ナイロン外径(mm)20線径(mm)0.3
パイプラインブラシ
LESSMANN¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。パイプの溶接継目の研掃に最適です。用途パイプライン、配管等の継目のバリ、スラグ除去等に。厚さ(mm)6全長(mm)20ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.5
ノットカップブラシ
LESSMANN¥5,898税込¥6,4881個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番484-0453全長(mm)75質量(g)920ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.5全高(mm)75ねじ径(mm)10外径(Φmm)80毛材高張度鋼(HT)線適合材鉄鋼、非鉄金属など
左右逆ノットカップブラシ
LESSMANN¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ノット毎に左右逆にひねっているので、ワイヤーが開きにくく、研磨、研削力がより強いです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)線径(mm)0.52018年トラスコ掲載ページ5 1362
ノットカップブラシ
LESSMANN¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)2018年トラスコ掲載ページ5 1362
軸付エンド型ブラシ
LESSMANN¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。材質軸:スチール、線材:真鍮線軸径(Φmm)6.02018年トラスコ掲載ページ5 1379
マイクロブラシ 高張度鋼線
LESSMANN¥419~税込¥461~1本当日出荷手作業用ワイヤブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に軸径(Φmm)3.8全長(mm)90材質(ワイヤー部)高張度鋼ブラシ長(mm)25
マイクロブラシ ステンレス線
LESSMANN¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手作業用ワイヤブラシです。 高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途チューブや配管等のバリ取り作業に軸径(Φmm)3.8全長(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレスブラシ長(mm)25
セーフティ軸付ホイルブラシ
LESSMANN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷線材の隙間を特殊な樹脂素材で固めており、使用にともなう線材の広がりを防ぐことで、ブラシのさらなる長寿命化を実現しました。 万一の線材破断による、怪我のリスクを最小化しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に軸径(Φmm)6全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(軸)スチール毛材鋼線金具幅(mm)15
軸付カップ型ブラシ
LESSMANN¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ワイヤーの飛散が少なく安全です。電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。用途小面積から広面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)6.0軸長(mm)30線径(mm)0.32018年トラスコ掲載ページ5 1375
ホイルブラシ
LESSMANN¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーや錆落とし作業等に、溶接継目の処理に
X-LOCK ノットコニカルブラシ
LESSMANN¥1,898税込¥2,0881個当日出荷X-LOCK取付機構のコニカルブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。届きにくい奥まった箇所での作業に適しています。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):11500トラスコ品番255-4559適合機種X-LOCKグラインダー材質高張度鋼線厚さ(mm)20毛材高張度鋼線外径(mm)115線径(mm)0.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら