「levoit」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Levoit Core MINI 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク)

    Levoit Core MINI 空気清浄機

    Vesync(ウィーシンク)
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    片手でも楽に持ち上げられる約1kgの重さで12畳まで対応する、Levoit Core MINI 空気清浄機。操作簡単でお手入れ楽々。分かりやすいワンボタンのタッチパネルは、どなたでも簡単に操作していただけます。多層の高性能フィルター。プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを約99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・アレルゲン・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を約97%除去します。 脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。コンパクトでも強力な清浄力。重量は僅か約1kgで、片手で楽に持ち上げられます。 とてもコンパクトですが、12畳までの部屋の空気をしっかりと清浄できます。極めて静かで自動全消灯。独自開発の静音技術と特殊な内部構造で運転音を最低時約25dBに制限します。自動消灯技術でパネルの表示灯が無操作の1分後に消えます。心身とお財布にも優しい。お好きなアロマオイルを使って、その香りで心身ともリラックスさせることができます。 また、消費電力は約1.2W~6.5Wほどと、とても経済的です。
    セット内容本体、3層フィルター(セット済)、アロマパッド(設置済)、AC電源アダプター、取扱説明書グレー電源(V)AC100~200(50/60Hz)消費電力(W)約1.2~6.5本体質量(kg)約1電源コード(m)約1.83運転音(dB)約25~44適合床面積12畳(19m2)まで寸法(縦×横×高さH)(cm)約16.4×16.4×26.4PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
  • 空気清浄機交換フィルター Core MINI-RF Vesync(ウィーシンク)

    空気清浄機交換フィルター Core MINI-RF

    Vesync(ウィーシンク)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    空気をキレイに、Levoit Core Mini用 空気清浄機フィルター。1.【多層の高性能フィルター】。プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・細菌・細いホコリ・アレルゲン・カビ・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を97%除去します。脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。2.【お手入れ楽々】。日本電機工業会JEM1467:2015の試験により、フィルター交換の目安は6~8ヶ月です。プレフィルターは2~4週ごとに掃除すると有効性が上がります。
    適合機種空気清浄機Core Mini質量(kg)約0.21交換目安約6-8ヶ月寸法(縦×横×高さH)(cm)約15.9×16×13.5
  • 空気清浄機交換フィルター Core 300-RF-JP Vesync(ウィーシンク)

    空気清浄機交換フィルター Core 300-RF-JP

    Vesync(ウィーシンク)
    3,490税込3,839
    1個
    5日以内出荷
    空気をキレイに、Levoit Core 300/300S/P350用 空気清浄機フィルター(オリジナル)。【集塵・脱臭・除菌の多重濾過フィルター】。日本の技術を採用したhepaフィルターにより、花粉・菌・ウイルス・アレルギー物質・ホコリ・ハウスダスト・カビ・細菌・PM2.5・黄砂など、0.1μmまでの微粒子を99.97%除去し、花粉症・アレルギー症状・ウイルス対策に役立ちます。脱臭専用のハイグレード粒状活性炭フィルターにより、タバコ臭、ペットの臭い、料理の臭い、カビ臭いなど、家庭でよくある臭いをしっかり除去します。抗菌コートにより、有害な細菌・ウイルスを除去し、フィルター内の細菌の再増殖を抑えます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。True HEPA 4層プレミアムフィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、1ヶ月に1度掃除を行ってください。柔らかいブラシや掃除 機のホースを使用してフィルタの外側を 掃除して、髪の毛、埃、および大きなゴミを取り 除いてください。※水洗いはできません。
    適合機種空気清浄機 Core 300、Core P350、Core 300S質量(kg)約0.53交換目安約2年フィルターオリジナル寸法(縦×横×高さH)(cm)約20.2×20×16.4
  • 空気清浄機交換フィルター LRF-C401S-WJP Vesync(ウィーシンク)

    空気清浄機交換フィルター LRF-C401S-WJP

    Vesync(ウィーシンク)
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    空気をキレイに、Levoit Core 400S用 空気清浄機フィルター。1.【99.99%2重除菌・花粉除去・集塵・脱臭の多重濾過フィルター】。先端的な材料と集塵面積が拡大された集塵量が2倍増の静電hepaフィルターは、花粉やPM2.5、ハウスダスト、細菌など0.1μmまでの微細粒子を99.97%以上除去します。ECARF(ヨーロッパアレルギー研究財団)より、呼吸器疾患、アレルギー疾患のある患者に適合するという認定を受けました。さらに、除菌率は99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。臭いの分解に特に有効なARC式活性炭フィルターは、タバコや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイをすばやく分解できます。プレフィルターは髪の毛や繊維、ホコリなどの大きなゴミを捕捉し、フィルターの寿命を向上させます。 気密カーボンフィルターは空気清浄機の浄化効果を高め、一度吸収されたほこりなどの微粒子が本体から出ることを防ぎます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※1日にタバコ5本を吸った場合の目安。ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。フィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、2~4週間毎に、柔らかいブラシや掃除機のホースでプレフィルターの外側を掃除し、髪の毛、ホコリ及び大きなゴミを簡単に取り除きます。※水洗いはできません。
    適合機種Levoit 空気清浄機 Core 400S質量(kg)約0.72交換目安約2年寸法(縦×横×高さH)(cm)約26.4×24.8×24.6
  • 扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    省スペースで場所を取らないスリムデザインのタワーファン。左右自動首振り搭載。風量切替:3段階(弱・中・強)。省スペースのスリムタイプ。操作方法:ダイヤルスイッチ式
    用途熱中症対策、送風に。扇風機 スリム 左右自動首振り 首ふり 省エネ 節電 省スペース質量(kg)2.2ホワイト消費電力(W)24/26(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×78風量調整3段階左右首振自動:左右
  • 空気清浄機ファンディスタイル ツインバード

    空気清浄機ファンディスタイル

    ツインバード(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
    付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)ホワイトコード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月適合床面積~6畳花粉モード脱臭機能タバコモード
  • 上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ

    上下ルーバータワーファン mini メカ式

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    7,290税込8,019
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
    質量(g)2800寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560消費電力(W)(50/60Hz)36/37電源電圧(V)AC100機能風量調節・静音モード風量調整3段階音量(dB)35以下上下角度調整
  • 滴型超音波加湿器 3.6L メレンゲ 白 TEKNOS

    滴型超音波加湿器 3.6L メレンゲ 白

    TEKNOS(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
    ホワイト消費電力(W)28タンク容量(L)3.6本体質量(kg)1.5対応アロマ対応適合床面積木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当電気代の目安約0.8円/時連続加湿時間(時間)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ抗菌カートリッジグリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合
  • ハイブリット加湿器 4L ホワイト TEKNOS

    ハイブリット加湿器 4L ホワイト

    TEKNOS(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
    ホワイト消費電力(W)74タンク容量(L)4本体質量(kg)2.8適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当電気代の目安約2.0円/時連続加湿時間(時間)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9モードおやすみモードタイマー最大8時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)350再生紙使用マーク適合
  • タワーファン メカ式 アイリスオーヤマ

    タワーファン メカ式

    アイリスオーヤマ
    5,490税込6,039
    1台
    当日出荷
    シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
    質量(kg)約3.0ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25/29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)風量調整弱、中、強タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分首振り左右首振り、固定