扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音

扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音 - YAMAZEN(山善)扇風機 スリムファン タワーファン 左右首振り ダイヤルスイッチ式 静音 - YAMAZEN(山善)

省スペースで場所を取らないスリムデザインのタワーファン
左右自動首振り搭載
風量切替:3段階(弱・中・強)
省スペースのスリムタイプ
操作方法:ダイヤルスイッチ式

用途
熱中症対策、送風に。扇風機 スリム 左右自動首振り 首ふり 省エネ 節電 省スペース
質量(kg)
2.2
色
ホワイト
消費電力(W)
24/26(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×22×78
風量調整
3段階
左右首振
自動:左右
内容量
1台
取扱説明書:(0.94MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691765YSS-X782(W)
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする