カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • オフィス家具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)

「lf-1-u」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL)金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75
1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg StarTech.com1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kgStarTech.com
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行18cm)頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重15kg)考え抜かれたデザイン: 製品フロント部分に下向きリップを装備し、棚の構造を強化。リップの高さは最小限に抑えられているため、棚下への機器の出し入れや取り外しがスムーズさまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行18cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラック用にストレージ棚を追加極めて重要なハードウェアと非ラックマウント機器にストレージスペースを提供すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応ブラック耐荷重(kg)15
1U 固定式サーバーラック棚板 奥行き254mm StarTech.com1U 固定式サーバーラック棚板 奥行き254mmStarTech.com
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ユニバーサルな互換性:EIA/ECA-310準拠19インチ1Uラック対応、奥行25cmサーバーラック/キャビネット棚板。既存のサーバー/AVラック各種に取り付け可能。M6ケージナット&ネジ付属頑丈設計:耐久性のある16ゲージSPCC商業用冷間圧延鋼使用のカンチレバーシェルフ。簡単取付け仕様(耐荷重20kg)優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利各種ブランドのラックに取り付け可能:StarTech.com製サーバーラック/キャビネット各種(4POSTRACK12U、RK2236BKF)および各種ブランド(HP、APC、Dell、レノボなど)の製品に対応StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加幅(cm)44ブラック耐荷重(kg)20長さ(cm)25高さ(cm)4.3
1U 固定式サーバーラック棚板 放熱用スリット付き 奥行き178mm StarTech.com1U 固定式サーバーラック棚板 放熱用スリット付き 奥行き178mmStarTech.com
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
放熱スリット付きの棚板でキャビネットやラック内の通気性を改善 安定性に優れた頑丈なスチール製の棚板に装置やツールを収納 ラックマウント非対応のIT機器やAV機器をラックに設置し、オフィスやサーバールームのスペースを有効に活用 EIA-310準拠で便利な互換性を提供 1Uのラックスペースに設置 奥行き177.8mm(7インチ)棚板 EIA-310準拠
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加幅(cm)44ブラック耐荷重(kg)20長さ(cm)17.5高さ(cm)4.4
サーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリー StarTech.comサーバーラック棚板/1U/19インチラック対応/カンチレバー型/耐荷重25kg/高耐久/ラックアクセサリーStarTech.com
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板(EIA-310準拠)。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク通信装置の収容に理想的頑丈設計:厚さ2mmの業務用SPCC冷間圧延鋼板を使用したフロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重25kg)優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げた縁を設け構造を強化。縁の高さを最小限に抑えた設計で垂直方向のスペースを確保し、棚上の機器出し入れもスムーズ簡単アクセス:モデム、ルーター、Wi-Fiアクセスポイントなど、ラックマウント非対応の機器、頻繁に使用する工具や消耗品の保管にも便利なサーバーラック用棚板StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ハンドル立水栓(固定コマ式・湯用) INAX(LIXIL)金属製ハンドル立水栓(固定コマ式・湯用)INAX(LIXIL)
3,798税込4,178
1個
17日以内出荷
仕様お湯仕様(表示ビス赤)適合一般地/寒冷地 共用(固定コマ)関連資料(1.27MB)吐水口長さ(mm)固定75mm
L型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01T アイネックスL型 0.1m[USB-C オス→メス USB-A]2.0変換アダプタ ブラック U20CA-LF01Tアイネックス
799税込879
1個
当日出荷
Type-C搭載スマホ・タブレット・パソコンに周辺機器を接続できます。「USB Type-Cホストケーブル C - A L型 10cm」
仕様USB 2.0/1.1規格対応、High-Speed (480Mbps: 理論値) 対応ブラックコネクタ形状Type-A メス - Type-C(横L型) オスケーブル長(cm)約10(コネクタ除く)特性データ伝送USBタイプUSB 2.0(周辺機器側)ケーブルタイプナイロンメッシュ/やわらか変換タイプメス - オス
吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL)吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル
USB Type-Cホストケーブル アイネックスUSB Type-Cホストケーブルアイネックス
859税込945
1本
当日出荷
USB Type-AケーブルをType-C (USB-C) コネクタ搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] Type-C搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンに周辺機器を接続したり、USB電源を接続したりできます。 Type-C側はL型コネクタで、周囲と干渉しにくいです。 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [2] 5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 柔らかいので取り回しやすいです。
仕様対応規格:USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)、SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応ブラックケーブル長(cm)約15(コネクタ含む)オス形状Type-C (USB-C)メス形状USB Type-Aケーブル
レバー式立水栓 INAX(LIXIL)レバー式立水栓INAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓適合場所医療・施設用取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状レバーハンドル
ハンドル付スピンドル部(湯用) INAX(LIXIL)ハンドル付スピンドル部(湯用)INAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合13mm水栓全般(寒冷地用)LF-1-U(H)、LF-7-13-U(H)本体形状三角色(キャップ)
横水栓 INAX(LIXIL)横水栓INAX(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
吐水口長さ(mm)固定80(壁から)
ハンドル付スピンドル部(水用)(節水コマ式・寒冷地用) INAX(LIXIL)ハンドル付スピンドル部(水用)(節水コマ式・寒冷地用)INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
適合13mm水栓全般(節水コマ式・寒冷地用)LF-1-U、LF-7-13-U、LF-7R-13-U、LF-12R-13-U本体形状三角色(キャップ)
分岐水栓 クロマーレ(エコハンドル) INAX(LIXIL)分岐水栓 クロマーレ(エコハンドル)INAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合呼び径(mm)13接続ねじG1/2機能エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント取付穴径(Φmm)水栓:37±2吐水口長さ(mm)260
レバー式立水栓(吐水口回転式・水用) INAX(LIXIL)レバー式立水栓(吐水口回転式・水用)INAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
吐水口長さ(mm)固定75
キー式横水栓 INAX(LIXIL)キー式横水栓INAX(LIXIL)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
吐水口長さ(mm)固定80(壁から)
送り座付横水栓 INAX(LIXIL)送り座付横水栓INAX(LIXIL)
7,988税込8,787
1個
5日以内出荷
タイプ非自動水栓タイプ横水栓適合場所一般水栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)固定97±5(壁から)
キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形) INAX(LIXIL)キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形)INAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
適合場所キッチン仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント呼び径(mm)13接続ねじ(分岐口部)G1/2取付穴径(Φmm)37±2吐水口長さ(mm)262
ネジ変換ソケット INAX(LIXIL)ネジ変換ソケットINAX(LIXIL)
389税込428
1個
6日以内出荷
適合品番LF-3SK(67)-DS50(1P)、LF-WJ38RQA-U-MB
リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプオリエンタルモーター
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)20タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)140
キー式スピンドル部 INAX(LIXIL)キー式スピンドル部INAX(LIXIL)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
3/4水栓用ハンドル部 INAX(LIXIL)3/4水栓用ハンドル部INAX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプオリエンタルモーター
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)10タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)140
リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ オリエンタルモーターリニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプオリエンタルモーター
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)45タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)111/104
13mm水栓用キャップナット付スピンドル部(節水コマ式・寒冷地用)(メッキ無) INAX(LIXIL)13mm水栓用キャップナット付スピンドル部(節水コマ式・寒冷地用)(メッキ無)INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
適合LF-1(95)-RU-MB3-U