カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(8)
- バイク部品(4)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lf-1000」の検索結果

LF-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 空錠
AGENT¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7939材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15色シルバー質量(g)890ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
ブラインドリベット・LF(1000本入)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,398~税込¥10,338~1箱3日以内出荷ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール寸法H(mm)12リベット径(Φmm)4下穴径(Φmm)4.1~4.2寸法F(mm)45適合サイズ(mm)【ノーズピース】4寸法T(mm)1.5寸法W(mm)2.23頭部径(Φmm)12太さ(Φmm)4引張強度(kN)2.06せん断強度(KN)1.37頭部ラージフランジ胴部ストレートフランジ径(Φmm)12
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-42-ABS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥25,980税込¥28,5781箱(1000本)当日出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3826リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.8カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-85-HR-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥44,980税込¥49,4781箱(1000本)3日以内出荷母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3766リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)19.2カシメ板厚(mm)4.8~8.0引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-83-HR-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥39,980税込¥43,9781箱(1000本)欠品中母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。 フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3814リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.6リベット長さ(mm)16.0カシメ板厚(mm)1.2~4.8引張強度(N)5350フランジ外径(Φmm)16.0せん断強度(N)3900
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-54-BS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥33,980税込¥37,3781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3770リベット径(Φmm)4.0下穴径(Φmm)4.1リベット長さ(mm)14.6カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)2760フランジ外径(Φmm)11.9せん断強度(N)2060
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/アルミ製)AD-44-ABS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥29,980税込¥32,9781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3760リベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)13.9カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)980フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)660
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-44-BS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥27,980税込¥30,7781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3821材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)14.2カシメ板厚(mm)3.2~6.4引張強度(N)1400フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)910
オープンタイプ ラージフランジリベット(アルミ/スチール製)AD-42-BS-LF(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥23,980税込¥26,3781箱(1000本)3日以内出荷フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3810材質アルミ・スチールリベット径(Φmm)3.2下穴径(Φmm)3.3リベット長さ(mm)10.7カシメ板厚(mm)1.0~3.2引張強度(N)1400フランジ外径(Φmm)9.5せん断強度(N)910
ラッピングフィルムシート
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10枚)当日出荷購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
ホース継手 スウェイジタイプ(LF70・1000・1100・1400・1500用)
ニッタ¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から5日以内出荷スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ
岩田製作所¥829~税込¥912~1個当日出荷から翌々日出荷センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプLフリータイプ板厚t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
GAGGIA/caffitaly専用合成洗剤
フジ産業¥799~税込¥879~1個(180mL)ほか4日以内出荷コーヒーマシン専用合成洗剤。ミルクライン、スチームノズルなどの洗浄に使用します。成分界面活性剤(5%、ソルビタン脂肪酸エステル)、d-リモネン、グリコール酸、水酸化ナトリウム、金属酵素(MEL)方式専用部品液性アルカリ性
S-LINK コネクタリンクケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥489~税込¥538~1個17日以内出荷使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能用途分散設置、集中設置規格CE
IXIL(イクシル)ヤマハ FZR 1000 EXUP (3LE,3LF) スリップオンマフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥59,980~税込¥65,978~1個47日以内出荷適合車種YAMAHA FZR 1000 EXUP (3LE,3LF)
IXIL(イクシル)ヤマハ FZR 1000 EXUP (3LE,3LF) スリップオンマフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥73,980税込¥81,3781個47日以内出荷材質Twill カーボンファイバー長さ(mm)393形状オーバル 130×100 mm質量(kg)1.5色マット HT レジンタイプCOV適合車種YAMAHA FZR 1000 EXUP (3LE,3LF)
IXIL(イクシル) YAMAHA FZR1000 EXUP(3LE,3LF) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥89,980税込¥98,9781セット47日以内出荷適合YAMAHA FZR1000 EXUP(3LE,3LF)材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTI適合メーカーヤマハコンプリートチタニウム