ブラインドリベット・LF(1000本入)
ツバ径の大きいラージフランジは、プラスチック板、FRP、ベニア板など、各種軟質ボードに最適です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
- 用途
- 金属同士の締結、プラスチック類同士の締結のほか、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に
- 材質
- (ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール
- 寸法H(mm)
- 12
- リベット径(Φmm)
- 4
- 下穴径(Φmm)
- 4.1~4.2
- 寸法F(mm)
- 45
- 適合サイズ(mm)
- 【ノーズピース】4
- 寸法T(mm)
- 1.5
- 寸法W(mm)
- 2.23
- 頭部径(Φmm)
- 12
- 太さ(Φmm)
- 4
- 引張強度(kN)
- 2.06
- せん断強度(KN)
- 1.37
- 頭部
- ラージフランジ
- 胴部
- ストレート
- フランジ径(Φmm)
- 12
- 内容量
- 1箱
注意
※適正かしめ板厚、下穴径はメーカー指定寸法を守り安全率を十分に考慮して施工してください。※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
カテゴリ











![高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 高圧釘打機”スーパーネイラ”ネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05846832-261020-02.jpg)








