カテゴリ
- 制御機器(110)
- 電気材料(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 切削工具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 物流用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BOURNS(81)
- AMPHENOL(33)
- TDK(7)
- SMC(5)
- FKD(フクダ精工)(4)
- アソー(3)
- 三菱電機(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- CKD(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- VISHAY(2)
- エスコ(1)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- タンガロイ(1)
- ナカバヤシ(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ネグロス電工(1)
- リケン(1)
- 山本光学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lf-101」の検索結果

LF-101 L-fit 一眼形保護めがね
山本光学(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、サイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番375-6564形状一眼質量(g)24種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズホルダー
マリンテック¥1,298税込¥1,4281式当日出荷から6日以内出荷安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~40Aまで)。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
FVラック ケーブル支持金具
ネグロス電工¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質軟質塩化ビニル表面処理電気亜鉛めっき
Fittings 内ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)
アソー¥619税込¥6811個当日出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
異径内ネジエルボ 【RoHS】
アソー¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
一ツ口化学水栓
INAX(LIXIL)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から23日以内出荷タイプ非自動呼び径(mm)13口数1口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地水栓タイプ単水栓
異径内ネジエルボ 【RoHS】
アソー¥859税込¥9451個当日出荷から4日以内出荷サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
固定ベルト ラテックスフリー LFシリーズ
ナビス(アズワン)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷伸びがよくソフトな質感で、様々な用途に使用できます。丈夫で耐久性が高く、洗濯も可能です。面ファスナーで任意の位置で固定できます。伸びがよく高耐久!材質表/ナイロン、裏/クロロプレンゴム耐熱温度(℃)約90洗濯方法洗濯機可/脱水機可/乾燥機不可
エニックスルーペ ALF-10シリーズ
エニックス(ANYCCS)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から12日以内出荷フロント跳ね上げ式で、面倒なかけ外しが不要です。鼻の高さに合わせてパッドの高さ調整(3段階)が可能です。傾斜角度を自由に設定できるラチェット機能式のテンプルです。用途めがね併用可
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
フヤスアルバム10L すみっコぐらし
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181冊3日以内出荷キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。自由なレイアウトを楽しめる白色のフリー台紙10枚入りです。仕様ビス式製本・オリジナルタイトルカード付・透明カバー付・透明袋本体質量(g)950背幅(mm)20縦(mm)335横(mm)325材質(表紙)ポリプロピレン貼表紙台紙Lサイズ・白フリー台紙10枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ270mm)
3号 兼毛書写楽FITGRIP
あかしや¥999税込¥1,0991本5日以内出荷筆を持つ位置がわかるフィットグリップ採用!!毛筆書写入門者用に全く新しい毛組みで作られた穂先です。羊毛・馬毛の自然なしなやかさと、人造毛の強い弾力を兼ね備え、理想的なバランスを生み出しました。墨が流れやすくお手入れも簡単。特に初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。用途学校書写・書道教室/楷書 半紙2~4文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約10.8×51硬さ硬め毛材羊毛、馬毛、特殊ポリエステル毛
低摩擦シリンダ (MQQL~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
エルボ 1F
SK11¥829税込¥9121個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
低摩擦シリンダ (MQMLF~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド