カテゴリ

  • 制御機器(31)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-101」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF-101 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-101 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
    仕様ワイドビュー、双球面レンズ、サイド付、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番375-6564形状一眼質量(g)24種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~40Aまで)。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
  • FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質軟質塩化ビニル表面処理電気亜鉛めっき
  • 3362P-1-101LF BOURNS

    3362P-1-101LF

    BOURNS
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • 3296X-1-101LF BOURNS

    3296X-1-101LF

    BOURNS
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • Fittings 内ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 内ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    619税込681
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー

    異径内ネジエルボ 【RoHS】

    アソー
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
    材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一ツ口化学水栓 INAX(LIXIL)

    一ツ口化学水栓

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ非自動呼び径(mm)13口数1口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地水栓タイプ単水栓
  • 異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー

    異径内ネジエルボ 【RoHS】

    アソー
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
    材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF

    FKD(フクダ精工)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • LEM 電流センサ LEM

    LEM 電流センサ

    LEM
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 1山クレビス メネジ RIKEN(理研機器)

    1山クレビス メネジ

    RIKEN(理研機器)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 3386H-1-101LF BOURNS

    3386H-1-101LF

    BOURNS
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
  • 3386F-1-101LF BOURNS

    3386F-1-101LF

    BOURNS
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
  • 3299W-1-101LF BOURNS

    3299W-1-101LF

    BOURNS
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3386X-1-101LF BOURNS

    3386X-1-101LF

    BOURNS
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
  • 3296Y-1-101LF BOURNS

    3296Y-1-101LF

    BOURNS
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
  • 3296P-1-101LF BOURNS

    3296P-1-101LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
  • 3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF

    FKD(フクダ精工)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF

    FKD(フクダ精工)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3339P-1-101LF BOURNS

    3339P-1-101LF

    BOURNS
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3386V-1-101LF BOURNS

    3386V-1-101LF

    BOURNS
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • 3386P-1-101LF BOURNS

    3386P-1-101LF

    BOURNS
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
  • 3329H-1-101LF BOURNS

    3329H-1-101LF

    BOURNS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296W-1-101LF BOURNS

    3296W-1-101LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
  • 3006P-1-101LF BOURNS

    3006P-1-101LF

    BOURNS
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • 3386W-1-101LF BOURNS

    3386W-1-101LF

    BOURNS
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
  • フヤスアルバム10L すみっコぐらし ナカバヤシ

    フヤスアルバム10L すみっコぐらし

    ナカバヤシ
    1,198税込1,318
    1冊
    3日以内出荷
    キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。自由なレイアウトを楽しめる白色のフリー台紙10枚入りです。
    仕様ビス式製本・オリジナルタイトルカード付・透明カバー付・透明袋本体質量(g)950背幅(mm)20縦(mm)335横(mm)325材質(表紙)ポリプロピレン貼表紙台紙Lサイズ・白フリー台紙10枚(貼付有効サイズ/タテ315×ヨコ270mm)
  • 3号 兼毛書写楽FITGRIP あかしや

    3号 兼毛書写楽FITGRIP

    あかしや
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    筆を持つ位置がわかるフィットグリップ採用!!毛筆書写入門者用に全く新しい毛組みで作られた穂先です。羊毛・馬毛の自然なしなやかさと、人造毛の強い弾力を兼ね備え、理想的なバランスを生み出しました。墨が流れやすくお手入れも簡単。特に初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。
    用途学校書写・書道教室/楷書 半紙2~4文字寸法(mm)穂の太さ×長さ:約10.8×51硬さ硬め毛材羊毛、馬毛、特殊ポリエステル毛
  • エルボ 1F SK11

    エルボ 1F

    SK11
    829税込912
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
  • MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKD

    MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ

    CKD
    14,200税込15,620
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • LED1×1 足元灯 三菱電機

    LED1×1 足元灯

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 人の目線に光が直接入りません。 まぶしさを抑えた下への光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)75 色温度10000Kのクール色
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:3光束(Lm)器具:3光色クール色 (10000K)
  • LED1×1 足元灯 三菱電機

    LED1×1 足元灯

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    省エネ・コンパクトデザイン・光の指向性をいかしたフットライト。 人の目線に光が直接入りません。 まぶしさを抑えた下への光 40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます わずか1Wの低消費電力 平均演色評価数(Ra)85の高演色 色温度2900Kのウオ-ム色
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:2光束(Lm)器具:2光色ウォーム色 (2900K)
  • MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKD

    MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ

    CKD
    31,238税込34,362
    1個
    8日以内出荷から44日以内出荷
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 mH TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 mH

    TDK
    2,398税込2,638
    1セット(20個)ほか
    7日以内出荷
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 1 mH TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 1 mH

    TDK
    319税込351
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH

    TDK
    2,798税込3,078
    1セット(20個)
    7日以内出荷
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 μH TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 1.5 μH

    TDK
    2,998税込3,298
    1セット(20個)
    7日以内出荷
  • レーザフォーカシングホルダ ツクモ工学

    レーザフォーカシングホルダ

    ツクモ工学
    129,800税込142,780
    1個
    42日以内出荷
    ・レーザフォーカシングホルダは、光ファイバーからの発散光を、顕微鏡対物レンズでコリメート光に変換するホルダです。・光ファイバ素子保持部の位置決めは、光軸に対し直交するYZ軸につき、差動マイクロメータヘッドによる芯出し調整が可能です。・光ファイバ素子保持部は、キネマティック機構により支点を基準としたあおり角度(角度 βθ)の微動調整も可能です。・対物レンズ保持部は、光軸方向 (X軸) のフォーカス微動調整が可能です。・ホルダユニット全体の傾斜角度β(β2と呼称)も微調整可能です。・本製品には、FCレセプタクルと対物レンズ (×10) を標準装備しています。・ホルダには、Φ20mm L=60mmのポールを標準装備しています。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・光ファイバからの発散光を、顕微鏡対物レンズでコリメート光に変換する用途。質量(kg)0.62角度β(°)【あおり】±2傾斜角度(°)【β2】±2RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)【X】±5、【YZ】±1.5
  • エンドミル HS 2刃 2LF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2LF

    FKD(フクダ精工)
    9,798税込10,778
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷