カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「lf-201」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LF-201 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-201 L-fit 一眼形保護めがね

    山本光学(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
    レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様ワイドビュー、双球面レンズ、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番375-6602形状一眼質量(g)25種類保護めがね規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    軽量菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート軸受 FYH(日本ピローブロック)

    インサート軸受

    FYH(日本ピローブロック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 3296Y-1-201LF BOURNS

    3296Y-1-201LF

    BOURNS
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
  • LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね

    山本光学
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    軽量で隙間なくフィットする人気のLF-201の全周プロテクトカバー付モデル。
    用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、プロテクトカバー、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、プロテクトカバー/プラスチック、クロロプレンゴム材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3266W-1-201LF BOURNS

    3266W-1-201LF

    BOURNS
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3386V-1-201LF BOURNS

    3386V-1-201LF

    BOURNS
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • LEM 電流センサ LEM

    LEM 電流センサ

    LEM
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3386P-1-201LF BOURNS

    3386P-1-201LF

    BOURNS
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
  • 3329H-1-201LF BOURNS

    3329H-1-201LF

    BOURNS
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3296X-1-201LF BOURNS

    3296X-1-201LF

    BOURNS
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
  • 3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF

    FKD(フクダ精工)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3296Z-1-201LF BOURNS

    3296Z-1-201LF

    BOURNS
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • 3386F-1-201LF BOURNS

    3386F-1-201LF

    BOURNS
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
  • 3299W-1-201LF BOURNS

    3299W-1-201LF

    BOURNS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1山クレビス メネジ RIKEN(理研機器)

    1山クレビス メネジ

    RIKEN(理研機器)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF

    FKD(フクダ精工)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    8,288税込9,117
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 壁排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    壁排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    形状Pトラップ
  • 床排水Sトラップ INAX(LIXIL)

    床排水Sトラップ

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    形状Sトラップ
  • ULF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ULF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • コレット サンドビック

    コレット

    サンドビック
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • TDK 積層表面実装インダクタ, 680 nH, 150mA, 2 x 1.25 x 1.25mm TDK

    TDK 積層表面実装インダクタ, 680 nH, 150mA, 2 x 1.25 x 1.25mm

    TDK
    179税込197
    1リール(10個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MLFインダクタンス = 680 nH許容差 = ±10%最大直流電流 = 150mA最大自己共振周波数 = 190MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 600mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層表面実装インダクタ, 3.9 μH, 30mA, 2 x 1.25 x 1.25mm TDK

    TDK 積層表面実装インダクタ, 3.9 μH, 30mA, 2 x 1.25 x 1.25mm

    TDK
    179税込197
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 3.9 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 30mA最大自己共振周波数 = 80MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 650mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = ありチップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層表面実装インダクタ, 82 μH, 2mA, 2 x 1.25 x 1.25mm TDK

    TDK 積層表面実装インダクタ, 82 μH, 2mA, 2 x 1.25 x 1.25mm

    TDK
    149税込164
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 82 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 2mA最大自己共振周波数 = 14MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 3Ωコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = ありチップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層表面実装インダクタ, 1.5 μH, 80mA, 2 x 1.25 x 0.85mm TDK

    TDK 積層表面実装インダクタ, 1.5 μH, 80mA, 2 x 1.25 x 0.85mm

    TDK
    229税込252
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 1.5 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 80mA最小品質ファクター = 45パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 400mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層表面実装インダクタ TDK

    TDK 積層表面実装インダクタ

    TDK
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • TDK 積層表面実装インダクタ, 1 μH, 80mA, 2 x 1.25 x 0.85mm TDK

    TDK 積層表面実装インダクタ, 1 μH, 80mA, 2 x 1.25 x 0.85mm

    TDK
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MLF2012インダクタンス = 1 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 80mA最大自己共振周波数 = 160MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 300mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃TDK 0805 MLF2012シリーズ磁気遮蔽インダクタ. モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKD

    MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ

    CKD
    65,013税込71,514
    1個
    8日以内出荷から44日以内出荷
  • 調節金具ASSY INAX(LIXIL)

    調節金具ASSY

    INAX(LIXIL)
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    適合LF-201PA・LF-201SAL・LF-261PAC・LF-261SAC・LF-271PA・LF-271PAC・LF-271SA・LF-271SAL・LF-271SALC・LF-701PAC
  • Bourns 半固定抵抗器 200Ω BOURNS

    Bourns 半固定抵抗器 200Ω

    BOURNS
    279税込307
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    46,980税込51,678
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh391規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6138全長(mm)OAL:204.1シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:17フルート長(mm)LCF:139.1使用可能長さ(mm)LU:88.1機能長さ(mm)LF:201寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.1接続径(Φmm)DCON:62
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    43,980税込48,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh389規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6075全長(mm)OAL:204シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:16.5フルート長(mm)LCF:135使用可能長さ(mm)LU:85.5機能長さ(mm)LF:201寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3接続径(Φmm)DCON:66