カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)

「lf-4pa」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム栓式排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    ゴム栓式排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    仕様排水栓方式:ゴム栓式形状Pトラップ
  • 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LF

    AMPHENOL
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.55極数9シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:9W4結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
  • 32mm排水U字管 INAX(LIXIL)

    32mm排水U字管

    INAX(LIXIL)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    適合LF-4PA(SA)・LF-91PA(SA)・LF-105PA(SA)・他32mm排水金具全般寸法A(mm)31.75寸法B(mm)128寸法C(mm)76
  • 32mm洗浄管 INAX(LIXIL)

    32mm洗浄管

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    適合LF-105PA(L)、LF-4G、LF-4PA(L)、SF-25PA
  • ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源 AMPHENOL

    ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源

    AMPHENOL
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数:32信号、4電源 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:300 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DW 、 長さ:66.93mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応