カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-1022」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fittings 内ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings 内ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)アソー
809税込890
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状エルボ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 2F SK11エルボ 2FSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4使用流体空気
耐圧防爆パッキン式フレキ 島田電機耐圧防爆パッキン式フレキ島田電機
7,498税込8,248
1個
24日以内出荷
SXM型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXM-G型パッキン式コネクタとMYLEXが組み合わされた製品です。コネクタ類は銅合金製となります。
長さ(mm)1000質量(kg)0.7サイズ22B41タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L225表面処理ニッケルメッキNG 3/4ΦC39適合ケーブル12.0~13.9寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ関連資料(0.07MB)材質(コネクタ)主:銅合金