カテゴリ

  • 作業工具(168)
  • テープ(131)
  • 配管・水廻り設備部材(87)
  • 事務用品(84)
  • 機構部品(73)
  • 制御機器(65)
  • 自動車補修部品(49)
  • 自動車純正部品(45)
  • 清掃用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 電気材料(28)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • 物流用品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
  • メカニカル部品(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 切削工具(13)
  • 家電(13)
  • バイク部品(12)
  • 照明(12)
  • 安全保護具(12)
  • オフィス家具(11)
  • 保管用品(10)
  • 測定用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 自転車部品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 建築金物(5)
  • カー用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「lf」の検索結果

関連キーワード
1,167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライメットLF ブッシュ オイレス工業ドライメットLF ブッシュオイレス工業(30件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
保護メガネ エルフィット LF-401 山本光学保護メガネ エルフィット LF-401山本光学(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5036形状一眼型クリア質量(g)27フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有、ノンスリップラバーJIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
グリースオイルAFB-LF THKグリースオイルAFB-LFTHK(8件のレビュー)
499税込549
1本(70g)ほか
当日出荷
優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性万能タイプ、極圧性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
ドライメットLF フランジブッシュ オイレス工業ドライメットLF フランジブッシュオイレス工業(13件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から10日以内出荷
無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ドライメットLF ワッシャー オイレス工業ドライメットLF ワッシャーオイレス工業(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25
タンク サブ (LF) MAZDA(マツダ)タンク サブ (LF)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護メガネ エルフィット LF-201 山本光学保護メガネ エルフィット LF-201山本光学(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番375-6602形状一眼型質量(g)25フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ノンスリップラバーJIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ドライメットLF(t0.5) オイレス工業ドライメットLF(t0.5)オイレス工業(8件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂(複層軸受)使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)+0.025~+0.055長さ公差(mm)±0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
ガスケットスロットルボデー (LF) MAZDA(マツダ)ガスケットスロットルボデー (LF)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
LF-301 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-301 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番384-5010形状一眼型クリア質量(g)26フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能ひさし有JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エレメントエアークリーナー (LF) MAZDA(マツダ)エレメントエアークリーナー (LF)MAZDA(マツダ)(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
ラバーハンガー (LF) MAZDA(マツダ)ラバーハンガー (LF)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
プーリー アイドル (LF) MAZDA(マツダ)プーリー アイドル (LF)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヘルメット No.170LF-OT(大型・Lサイズ)トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
No.170シリーズと同じデザインで特大Lサイズのラインナップ。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 すべてのヘルメットに内装及びアゴヒモ(No.C-1)は標準装着されています。
種類アメリカン材質ABS樹脂頭囲(cm)56~65質量(g)約445ひさし長さ(mm)約47RoHS指令(10物質対応)対応名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
バルブ ソレノイド (LF) MAZDA(マツダ)バルブ ソレノイド (LF)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ボックスバッテリー (LF) MAZDA(マツダ)ボックスバッテリー (LF)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
キャップラジエーター (LF) MAZDA(マツダ)キャップラジエーター (LF)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
リレー メーン (LF) MAZDA(マツダ)リレー メーン (LF)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ゲージ オイルレベル (LF) MAZDA(マツダ)ゲージ オイルレベル (LF)MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
コイル イグニッション (LF) MAZDA(マツダ)コイル イグニッション (LF)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ガスケット (LF07) MAZDA(マツダ)ガスケット (LF07)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
669税込736
1個
翌々日出荷
フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]フレアーエルボ LF型シンコー[継手](1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
共用ソケット 角形ソケット P7LF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット P7LF(表面接続)omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
質量(g)約60アズワン品番64-3377-39
LF-101 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-101 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収トラスコ品番375-6564形状一眼型クリア質量(g)24フレーム色クリスタルブルー加工硬化処理機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ガスケットヘッドカバー (LF) MAZDA(マツダ)ガスケットヘッドカバー (LF)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
センサー ノック (LF) MAZDA(マツダ)センサー ノック (LF)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
LF-501 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学LF-501 L-fit 一眼形保護めがね山本光学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
L-fitシリーズのさらに防護性能を高めたスポーティモデル。 フレックスフレームシステムを採用し、安定したフィット感と光学性能を確保。 ヘルメットとの相性がいいストレートテンプル。ソフトノーズパッド付
機能UVカット仕様ワイドビュー、ソフト鼻パッド付、ソフトテンプルレンズ紫外線カット、双球面材質(レンズ)PET AF質量(g)28規格JIS規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×46×158材質(フレーム)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ガスケット (LF8X) MAZDA(マツダ)ガスケット (LF8X)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
489税込538
1個
4日以内出荷
14.4V電池パックLFタイプ Panasonic(パナソニック)14.4V電池パックLFタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
センサー エアー&フェーエル レシオ (LF) MAZDA(マツダ)センサー エアー&フェーエル レシオ (LF)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
0-リング 3LF-14147-00 YAMAHA(ヤマハ)0-リング 3LF-14147-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF特殊電極(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
POPラージフランジナット SPH RLT-LF(鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOPラージフランジナット SPH RLT-LF(鉄/三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)
529税込582
1パック(4個)
当日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじの呼びM6×1.0加工物穴径(mm)9.1~9.3
ガスケット LF14-10-230 SPIガスケット LF14-10-230SPI(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番LF14-10-230
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア)ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
関連キーワード
...