「lfb 628vv」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール

    NSK(日本精工)(50件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアベアリング(両側非接触ゴムシール形) モノタロウ

    ミニチュアベアリング(両側非接触ゴムシール形)

    モノタロウ(31件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼外径D(Φmm)22幅B(mm)7内径d(Φmm)8許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000基本動定格荷重Cr(N)3450基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級G10シールド形状両側非接触ゴムシールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質GCr15ベアリング番台600
  • ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 600番台

    NSK(日本精工)(112件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(343件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB

    NTN(エヌティーエヌ)(43件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)

    NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU

    NTN(エヌティーエヌ)(39件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
  • ミニアチュアベアリング ZZ 620番台 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリング ZZ 620番台

    NSK(日本精工)(55件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ミニチュアベアリング(両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(20件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000基本動定格荷重Cr(N)3450基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級G10シールド形状両側接触ゴムシールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質GCr15ベアリング番台600
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形 NMB(ミネベア)

    ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼ベアリング番台600
  • <LFB> ボス丸フランジ付  リニアベアリング オザック精工

    <LFB> ボス丸フランジ付 リニアベアリング

    オザック精工
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングワッシャー,M6 BIGM(丸山製作所)

    スプリングワッシャー,M6

    BIGM(丸山製作所)
    35税込39
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.118、MFH-G253 リフト関係部品_No.62、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.35、FSK100M 足回り,カバー関係部品 スプリングワツシヤ,M6_No.25、MFH-G252-1 操作関係部品_No.48、MFH-G3530H 操作関係部品_No.38、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.58、MFH-G253 操作関係部品_No.70、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.53、MFH-G252-1 操作関係部品_No.70、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.65、MFH-P261 エンジン、カバー関係部品_No.18、MFH-P261 操作関係部品_No.90、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.24、MFH-G3530H 操作関係部品_No.94、MFH-P260 デンドウブ、カバー部品_No.31、MFH-G252-1 カバー関係部品_No.5、FSK100M 操作関係部品 スプリングワツシヤ,M6_No.120など
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.114、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.66、MHL350 足回り関係部品_No.79、FSK100M 操作関係部品 スプリング_No.9、MFH-G3530H 操作関係部品_No.57、MHL250 1996年 操作関係部品_No.51、MHL351 足回り関係部品_No.79、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.92、MHL351A 足回り関係部品_No.79、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.114、MFH-P262 ソウコウソウチ部品_No.92、MFH-P262 ソウコウソウチ部品_No.66、MHL280V ソウサカンケイ部品_No.39、MFH-P261 操作関係部品_No.92、MFH-P261 操作関係部品_No.66
  • ストツパーツキマツバピン BIGM(丸山製作所)

    ストツパーツキマツバピン

    BIGM(丸山製作所)
    131税込144
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ストツパーツキマツバピン図解NoMFH-G353 操作関係部品_No.69、MFH-G253 操作関係部品_No.55、MHL350 油圧関係部品_No.90、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.101、MHL351 操作関係部品_No.14、MHL350 操作関係部品_No.46、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.78、MHL250 1996年 操作関係部品_No.26、MHL250 1996年 操作関係部品_No.73、MHL351A 操作関係部品_No.27、MHL351A 操作関係部品_No.14、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.40、MFH-G252-1 操作関係部品_No.55、MHL351 油圧関係部品_No.106、MFH-G252-1 操作関係部品_No.73、MHL351 操作関係部品_No.27、MFH-P260 ソウコウソウチ部品_No.45、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.75、MFH-G253 操作関係部品_No.73、MHL351A 油圧関係部品_No.106、MHL351 足回り関係部品_No.71、MHL350 操作関係部品_No.27、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.75、MHL350 操作関係部品_No.14、MFH-P261 操作関係部品_No.45、MHL351 油圧関係部品_No.88、MHL351 操作関係部品_No.46、MHL350 油圧関係部品_No.107、MFH-G353 操作関係部品_No.73、MFH-G252-1 ゴンドラ関係部品_No.89、MHL350 足回り関係部品_No.71、MFH-G353 操作関係部品_No.96、MFH-G3530H 操作関係部品_No.109、MFH-G3530H 操作関係部品_No.62、MHL350 アウトリガー関係部品_No.60、MFH-G253 ゴンドラ関係部品_No.89、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.73、MFH-G352-1 ソウコウソウチ、デンドウブ部品_No.74、MHL351 アウトリガー関係部品_No.106、MHL351A 油圧関係部品_No.88、MFH-G3530H 操作関係部品_No.66、MHL250 1996年 操作関係部品_No.35
  • スプリングワッシャー,M10 BIGM(丸山製作所)

    スプリングワッシャー,M10

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMFH-G352-1 ゴンドラ部品_No.9、MFH-G352-1 ソウコウブ部品_No.27、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.22、KS-5K-M10SN 台車部 ソウコウブ部品_No.13、FSK100M 足回り,カバー関係部品 スプリングワツシヤ,M10_No.12、MFH-G3530H リフト関係部品_No.37、MFH-G353 ゴンドラ関係部品_No.57、MFH-G253 リフト関係部品_No.8、MFH-P260 ソウコウブ部品_No.25、MFH-G252-1 リフト関係部品_No.27、MHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.113、MFH-G253 操作関係部品_No.94、MFH-P261 油圧、電装関係部品_No.4、MFH-P261 足回り関係部品_No.24、MFH-G3530H ゴンドラ関係部品_No.75、MFH-G3530H 足回り関係部品_No.30、MFH-G252-1 足回り関係部品_No.26、MFH-G353 足回り関係部品_No.26、KS-5K-M10N 台車部 ハンドル部品_No.4など